懐中電灯 クリップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
115件の「懐中電灯 クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リストライト」、「小型クリップライト」、「ライトベルト」などの商品も取り扱っております。
S形クリップで胸ポケットや 帽子などに装着できます マグネットクリップで金属製のポールや板などに固定できます スライドフォーカス機能付き アルミボディ 保護等級IPX6の防水仕様 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品 S形クリップ、マグネットクリップ 本体質量(g) 約38(S型クリップ含む、マグネットクリップ及び電池除く) 外径×全長(mm) 約20×90(S形クリップ、マグネットクリップ除く) 保護等級 IPX6(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで:約4.2、明るさ5 Lmまで:約6.2(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源 白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA) 最大約500 使用電池 単3形乾電池1本(別売) 光束(Lm) 約135 照射距離(m) 約55 取扱説明書 (1.19MB) 電球の種類 LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


全長(mm) 140 材質 ABS トラスコ品番 115-8212 セット内容 マルチアームクリップ、差し替え用マグネット、交換バンド 質量(g) 55 外径(mm) 75
1個
929 税込1,022
当日出荷

フラッシュライトを壁などにかけておくことができるブラケット(ハンガークリップ)です。
付属品 取付ねじ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


LED球(3球)採用。 軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。 360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。 クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。
材質 本体:プラスチック 質量(g) 36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28.5×103×65.5 使用電池 単4形アルカリ乾電池×3個(別売) 連続点灯時間 最大約35時間(アルカリ電池使用時) 出力(ルーメン) 30 保護等級 IPX4 トラスコ品番 374-5996 電源タイプ 乾電池式 電球の種類 LED
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。 HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。 ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。 ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。 全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。 防水規格 IPX5。 乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。 電球の種類 LED 質量(g) ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45 規格 防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない 電源 単3形乾電池×1本 全光束(Lm) 約100(HIGH)/50(LOW) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (ホルダー装着時)約95×75×55 最大径(Φmm) (ライト本体)約26 保護等級 防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない 使用電球 1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可 使用電池 単3形乾電池×1本 使用環境温度(℃) 5~40 電池寿命 (目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 約100(HIGH)/50(LOW) 最大点灯時間 (目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

フラッシュライトを固定するためのアダプターです。別売のユニバーサルマウンティングブラケット(品番502256)またはベルトクリップ(品番502253)と組み合わせる事により、適合機種をパイプに装着したりベルトに装着するこが可能になります。
用途足元を照らしたり、現場を照らしたり、ハンズフリーが求められる現場に
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールペンなどの筆記用具とLEDライトなどの懐中電灯がしっかり固定されます。
用途帽上ライトまでは必要ないが、手元を明るくしながら作業をしたい時に、LEDライト等の懐中電灯をヘルメットに固定して使用できます。 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(g) 12 寸法(幅W×長さL)(mm) 35×85
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高輝度白色LED3灯が大変明るく発光し、抜群の視認性を実現しました。360°調節可能な専用小型クリップを付属しています。
用途アウトドアや災害、雨天時にも最適な防雨型仕様です。 全光束(Lm) (最大)約10 付属品 クリップ・アルカリボタン電池LR44×3個(テスト用) ブラック 質量(g) 24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約17×17×55 使用電池 アルカリボタン電池LR44×3個 電池寿命(連続時間) 約4 (アルカリボタン電池使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 防雨型 電球の種類 LED
1個
639 税込703
当日出荷

お手持ちのライトが自転車用に! 煩わしいネジ止め不要。くびふり360度回転! しっかり留まるワンタッチベルト製!
材質 POM樹脂 寸法(mm) 35×51×25 質量(g) 16
1個
799 税込879
当日出荷

フラッシュライトやヘッドライトをベルトに装着して携帯するためのクリップです。ハンズフリーで足元や前方を照らすことも可能。様々な用途に使用できる便利なアクセサリーです。
用途足元を照らしたり、現場を照らしたり、ハンズフリーが求められる現場に 適合機種 レッドレンザー P/Hシリーズ(Core / Work / Signature)全商品
1個
779 税込857
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

旧P7Rがアップグレードされた新スタンダードモデルです。 防水性能など基本性能の向上はもちろん、大容量の専用充電池を採用したことで1000ルーメンで2時間点灯を実現しました。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 「機能はシンプルに、より明るさが欲しい」という、性能重視のユーザーにおすすめのライトです。 ※本製品対応充電池(型番):502262
付属品 専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番 257-2746 材質 アルミニウム合金 本体寸法(mm) Φ35×158 本体質量(g) 約202(電池含) 寸法(Φmm×Lmm) 35×158 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約4.5 光束(Lm) ブースト:1400 / パワー:1000 / ミドル:440 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-12 照射距離(m) ブースト:300 / パワー:210 / ミドル:130 / ロー:15 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:2/ ミドル:4 / ロー:90
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

軽量なので保護メガネやヘルメット等に装着して作業ができます。マルチアングルクリップによりあらゆる角度に調整可能です。降雨簡易防水処理を施しています。
電球の種類 LED 明るさ(Lm) 25 電源タイプ 電池式 使用電池 LR44×4個 最大点灯時間 1時間 種別 33×14×12mm アズワン品番 3-6905-01
1個
1,850 税込2,035
当日出荷

外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番 337-6036 適合機種 SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N 質量(g) 15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 20×30×36
1個
849 税込934
当日出荷

ヘッドライト各製品を、一般的なヘルメットに固定するためのクリップです。
適合機種 レッドレンザー ヘッドライト全製品(防爆シリーズを除く) アズワン品番 65-1955-30
1セット(4個)
559 税込615
当日出荷

P7 Coreはロングセラー定番アイテムの後継モデルです。 Ledlesnerの最も象徴的なフラッシュライトの1つであるP7を、より洗練されたデザインへ 進化させP7 Coreは誕生しました。 革新的な技術「アドバンスフォーカスシステム」と片手でワイド・スポット照射を素早く 切替可能にする「ラピッドフォーカス」 を搭載した、これからも定番であり続ける優れた逸品です。
付属品 ストラップ トラスコ品番 244-0863 全長(mm) 130 ブラック 本体質量(g) 約175(電池含) 保護等級 IP54 寸法(Φ×mm) Φ37×130 使用電池 単4アルカリ電池×4本 光束(Lm) パワー:450 / ミドル:250 / ロー:40 アズワン品番 65-1955-11 照射距離(m) パワー:300 / ミドル:220 / ロー:100 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:1/ ミドル:2 / ロー:25
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ヘルメット、布帽子に取り付け可能。角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)。下部に角度調節用の突起付き。上部に雨除けひさし付き。驚異の明るさ20000mcd。プッシュボタン式で操作が簡単。連続点灯約10時間。モニター電池2個付き。
電球の種類 LED トラスコ品番 795-7033 質量(g) 約32(電池込約37) 定格消費電力(W) 0.3 全光束(Lm) 約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×56×22(クリップ除く) 使用電池 ボタン電池CR2032(2個) 連続点灯時間 約10時間(ボタン電池新品2個使用時) 光度(mcd) 約20000 光束(Lm) 約13 アズワン品番 61-3429-73 LED寿命(時間) 約50000 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下照度(Lx) 約146 クリップ長さ(mm) 約35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

防爆フラッシュライト(iLシリーズ)をベルトに装着して携帯するためのクリップです。 据え付け部分は360°回転し、ハンズフリーで足元や前方を照らすことも可能。 様々な用途に使用できる、便利なアクセサリです。 製品本体のクリップを外してお取り付けください。
適合機種 EX7/EX7R/iL7/iL7R トラスコ品番 346-3045
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷