懐中電灯 ショルダーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
103件の「懐中電灯 ショルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 強力ライト」、「ショルダーベルト」、「強力サーチライト」などの商品も取り扱っております。
工具を持ったまま両手が自由に使えます。 収納ケースや腰袋に出し入れする必要がなく、高所の作業でも工具を落す心配がありません。 作業者の体型に合わせストラップの長さが調節可能、工具を使い易い位置に調節できます。
用途充電ドリル、懐中電灯、ガンカッター、ハンマーカッター 材質 P.P 仕様 カラビナ付、ビットホルダー付。カラビナにベルトループを通すと工具が移動せず安定します。 エスコ品番 EA983SM-201
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

スタンド付なので様々なシーンで使用可能です。 約0~60°までの5段階角度調整ができます。
電源 単1形乾電池(4個)別売 外径(Φ)×全長(mm) 124×193 付属品 ショルダーストラップ トラスコ品番 384-1707 材質(本体) プラスチック 質量(g) 450 全光束(Lm) 165 使用電球 LED 連続点灯時間 最大80時間 耐水性 防滴タイプ 光束(Lm) 165 照射距離(m) 315m 電球の種類 LED
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。 三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。 充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
電源 ニッケル水素充電池 外径×全長(mm) 62×224 仕様 屋内型 付属品 ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター 寸法(mm) Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224) 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 290 全光束(Lm) 100 入力プラグ 2Pプラグ 充電時間 12時間 使用電球 LED 耐水性 なし 光束(Lm) 100 照射角 スポット型 照射距離(m) 60m 電球の種類 LED
1本
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力LEDライトです。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
材質(本体) アルミ 保護等級 IP67 光源色 白色 充電可能回数 300回(初期容量の80%まで低下) 耐久性 落下:1m
1台
49,980 税込54,978
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々なバッグ、バケツに取付可能なショルダーベルトです。
幅(mm) 38 長さ(mm) 1100 質量(g) 65 材質 ベルト:ポリエステル、フック:樹脂
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

13個のLEDで、約1km先まで光が届く超高性能ライト! 。単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池 単1形乾電池×4本(電池別売) 材質 (本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン 付属品 ハンドストラップ 質量(g) 約290(電池別) 本体寸法(mm) 約175×110 全光束(Lm) 約43 使用電球 LED 連続点灯時間 約50 LED 13LED 耐水性 生活防水 光度(mcd) 1100~1300×13 照射距離(m) 約500m 電球の種類 LED
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様 点灯モード:点灯/消灯 材質(本体) ラバー 耐水性 防雨タイプ 防水仕様 防雨(IP-X3) 電球の種類 LED 特殊用途 防雨
1本
760 税込836
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全光束(Lm) 75lm トラスコ品番 434-9768 寸法(mm) 105×105×210 質量(g) 280 タイプ 単一*4本 電圧(V) 1.5V 使用電球 LED 連続点灯時間 約55時間(アルカリ乾電池使用時)。約30時間(マンガン乾電池使用時) 耐水性 防滴タイプ 照射距離(m) 約60m
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。 専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。 点灯モードは4段階と点滅です。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。 電源 専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売) 明るさ(Lm) 3200(Maxモード時・充電池使用時) 全長(mm) 247 材質(本体) アルミ トラスコ品番 115-3433 セット内容 パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池 幅(mm) 61.8 質量(g) 560 外径(Φmm) 61.8 保護等級 IP67 光源色 白色 充電時間(時間) 約6 充電可能回数 300回(初期容量の80%まで低下) 耐久性 落下:1m 照射距離(m) 405(Maxモード時) 電球の種類 LED 最大点灯時間 約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

100Vコンセントから直接充電(ボディ収納型充電プラグが付いています。) 3段階(45°)に動くアクティブヘッド
電源 ニッケル水素充電池(付属) 電球の種類 LED 付属品 ベルトポーチ、金具付きショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター付 エスコ品番 EA758N-24 寸法(mm) Φ62×224、ヘッド曲げ時:62×78×224 質量(g) 290(電池含) タイプ 集光 光源 LED球 照射モード 点灯 電池寿命 約4時間 明るさ(Lm) 100
1個
9,620 税込10,582
当日出荷

強力なC4 LEDを採用した次世代の消防士用ハンドライトです。 ライト後部に青色LEDを装備。 防水タイプ(IPX7)。FM認証モデル。
明るさ(Lm) 145 セット内容 ライト本体、充電ラック、100V ACアダプター、DCチャージコード、ショルダーストラップ 連続使用時間(時間) 3 充電時間(時間) 約5
1セット
43,980 税込48,378
翌日出荷

長距離照射が可能なザ・LEDシリーズ 長時間照射高出力サーチライト 単1アルカリ電池×4本(別売)使用で470ルーメンの高出力 23時間の連続点灯が可能 照射距離459mの長距離照射 可動式ビルトインスタンドで自立状態で50°の角度調整が可能 ショルダーストラップ付属
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応 電源 単1アルカリ電池×4本(別売) 明るさ(Lm) 470 防塵防水性能 54 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約125×148×190 質量(g) 984 連続点灯時間(時間) 約23 照射距離(m) 最大約459 落下耐久(m) 1 付属品 ショルダーストラップ
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。 扱いやすいセフティロック付ガンタイプ。スタンド付、ショルダーストラップ付なので様々な使い方が可能です。
電源 単2形乾電池(3個)別売 特殊用途 防浸 全長(mm) 146 材質 ポリマー樹脂 付属品 ショルダーストラップ トラスコ品番 764-4787 質量(g) 554 外径(Φmm) 75 全光束(Lm) 500 保護等級 IP67 連続点灯時間 強 約55時間。中 約120時間。弱 約260時間 耐水性 防浸タイプ 光束(Lm) 500 照射距離(m) 強 360m。中 250m。弱 115m 点灯時間 約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱) 電球の種類 LED
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

両端のフックで取り付けが容易にでき、鞄などのショルダーベルトだけでなく荷造り時の簡易結束や、棚の荷崩れ防止にも利用できます。
用途ハンディー計測器・キャリーケース・カバン等 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大使用荷重(kg) 12 材質/処理 (ベルト)ポリプロピレン/黒色。(フック・アジャスト)POM/黒色
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーブインダストリー3W+5W COB LEDサーチライト
アウトドア、レジャー、緊急時に多機能型ライト。 2WAYハンドルで二通りの持ち方! 弱、強、側面、フラッシュライトの4通りの使い方。 単三乾電池(アルカリ電池)3個で、連続約8時間使用可能! 肩にかけられる、ショルダーストラップ付き!
用途アウトドア、レジャー、緊急時に多機能型ライト、サーチライトなど 材質 ショルダーストラップ:ナイロン 品番 SV-6841 材質(本体) ABS樹脂+シリコン塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 169×91×138 電池 単三形 3個使用(別売) 材質(レンズ) PS樹脂 設置場所 屋内・屋外 明るさ(Lm) 3W LED:約200、5W COB LED:約260 灯数 1 照射距離(m) 約150 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約8
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

無線機のバッテリーもしくはキャリングケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。
トラスコ品番 510-0488 適合機種 BP-220N1、221、BP-274N、LC-166T、164T、153、154 質量(g) 16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ノンスリップクッションが肩にフィット、肩の負担を軽減します。ツールバッグ、ビジネスバッグなどのD環に取り付け可能です。 ノンスリップベルトによりずれにくく、安定性を保つことが出来ます。
用途ショルダーベルト。 ベルト長さ(mm) 900~1400 仕様 一体式 耐荷重(kg) 約10まで
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。 ・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。 ・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付 ・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減 ・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現 ・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A) ・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに 電球の種類 LED 使用電池 内蔵式バッテリー(3.7V 6600mAh) 全光束(Lm) 約1500 特殊用途 防水 材質 ABS/PC 仕様 充電時間:約3-4 セット内容 サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、取扱説明書 質量(kg) 0.7 消費電力(W) 15 出力 USB:5V 1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×220×152 発光色 昼光色(6500K) 光源 LEDチップ×3 点灯方式 Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン) 充電電圧(V) AC-DC5 1.5A 電池寿命 充放電繰り返し数 約500回 照射角 15° RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65(生活防水) 照射距離(m) 約900 演色指数(Ra) >80 連続点灯時間(時間) Hi:約3、Mid:約4、Lo:約7
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

旧P7Rがアップグレードされた新スタンダードモデルです。 防水性能など基本性能の向上はもちろん、大容量の専用充電池を採用したことで1000ルーメンで2時間点灯を実現しました。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 「機能はシンプルに、より明るさが欲しい」という、性能重視のユーザーにおすすめのライトです。 ※本製品対応充電池(型番):502262
付属品 専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番 257-2746 材質 アルミニウム合金 本体寸法(mm) Φ35×158 本体質量(g) 約202(電池含) 寸法(Φmm×Lmm) 35×158 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約4.5 光束(Lm) ブースト:1400 / パワー:1000 / ミドル:440 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-12 照射距離(m) ブースト:300 / パワー:210 / ミドル:130 / ロー:15 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:2/ ミドル:4 / ロー:90
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

伸縮式バッテリー投光器ヘッドの角度は上下左右で首振り可能。 ヘッドの高さは620~1830mmまで伸縮可能。 折畳み式の脚で安定した設置。
電源 鉛酸充電池(AC100VとDC12Vでの2方式充電) 明るさ(Lm) 3600(High)、2400(Medium)、1100(Low) 防水保護等級 IP67 付属品 ショルダーベルト、ACアダプター(22073+22077)、DCアダプター(シガーライターDC12V)、バッテリー(45630/本体内蔵) 最大光度(cd) 31000(High)、20000(Medium)、21000(Low) 充電時間(時間) 約10 照射距離(m) 352(High)、283(Medium)、210(Low) 連続点灯時間(時間) 5(High)、9(Medium)、18(Low)
1個
239,800 税込263,780
8日以内出荷