- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- 懐中電灯 ジェントスのおすすめ人気ランキング
懐中電灯 ジェントスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新77件の「懐中電灯 ジェントス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「閃 ライト」、「ジェントス 充電式」、「ワークライト ジェントス」などの商品も取り扱っております。
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
電池式モデル
アルカリ電池×1本(テスト用付属)使用
エネループ エボルタ使用可能
ヘッド部ツイストでON/OFF
テスト用電池付属
1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品
テスト用電池
色
黒
光源
高輝度チップタイプ白色LED×1個
防塵防水性能
IPX4準拠
特性
照射角固定/ワイドビーム
電球の種類
LED
落下耐久(m)
1
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
ハンディトーチ充電式モデル
最大900ルーメンの高出力
7時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)
900~50
直径×長さL(Φmm×mm)
約29.5×141.8
防塵防水性能
IP66
質量(g)
177
連続点灯時間(時間)
約7~80
照射距離(m)
最大約179
落下耐久(m)
2
付属品
ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
充放電回数(回)
約300
充電時間(時間)
約4
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
約2800
電池
専用リチウムイオン充電池
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル パイプホルダー付属タイプ
単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能
点滅モードで自転車用ライトとしても使用可能
Φ20~25mmまでのパイプに取り付け可能なホルダーで多様な使い方が可能
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFF
ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池
質量(g)
107
電源
単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)
29.8×107.5
防塵防水性能
64
光束(Lm)
350
明るさ(Lm)
350
照射距離(m)
141
連続点灯時間(時間)
6
落下耐久(m)
2
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
色
黒
バッテリー
リチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)
3.7
防塵防水性能
IP64
電球の種類
LED
落下耐久(m)
2
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。専用ポーチ付き。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属。
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ
防塵防水性能
64
電球の種類
高輝度チップタイプ白色LED×1個
落下耐久(m)
2
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
ハンディトーチ充電式モデル
給電機能搭載
USB機器への給電が可能なパワーバンク機能搭載でサブバッテリーとしても使用可能(出力:5V/1A)
最大900ルーメンの高出力
7時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)
900~50
直径×長さL(Φmm×mm)
約29.5×149.5
防塵防水性能
66
質量(g)
185
連続点灯時間(時間)
約7~80
照射距離(m)
最大約179
落下耐久(m)
2
付属品
ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
充放電回数(回)
約300
充電時間(時間)
約4
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
約2800
電池
専用リチウムイオン充電池
色
ブラック
電球の種類
高輝度チップタイプ白色LED×1個
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。付属の専用充電池(KF-45SB) 及び 単3アルカリ電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大550ルーメンの高出力 2.5時間の連続点灯が可能(最大154m先まで照射可能)High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載。転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。最大照射距離154m(Highモード、スポット時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ。専用充電マウントとベルト通し付き専用ポーチ付属。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(KF-45SB)
質量(g)
163
直径×長さL(Φmm×mm)
31.6×146.9
保護等級
【防塵】66【耐水】67(1m)
バッテリー
専用リチウムイオン充電池(型番KF-43SB)3.7V 900mAh 3.33Wh(付属)
充電時間(時間)
約2.5
光束(Lm)
550
明るさ(Lm)
550~50
照射距離(m)
154
充放電回数(回)
300
連続点灯時間(時間)
2.5~20
落下耐久(m)
2
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル 専用ポーチ付き
最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
仕様
スライド式フォーカスコントロール、2m落下耐久、サークルビーム
付属品
ストラップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
寸法(mm)
約Φ32.3×166
色
シルバー
質量(g)
156
電源
専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属)
全光束(Lm)
480ルーメン(Highモード時)
寸法(Φmm×Lmm)
30.1×150.8
保護等級
耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
輝度
約10130カンデラ
使用電池
専用リチウムイオン充電池3.7V、2000mAh
連続点灯時間
4.5H(最大ルーメン時)
防塵防水性能
64
電池寿命
充放電約300回
充電時間(時間)
付属専用充電池:約4
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
30.3×151.1
光束(Lm)
450
明るさ(Lm)
450~100
実用点灯時間
約4.5(Highモード時)、約13(Midモード時)、約37(Ecoモード時)
照射距離(m)
157
点灯時間
約4時間(Highモード)/ 約7時間(Midモード)/ 約11時間(Ecoモード)
電球の種類
高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)
10~40
落下耐久(m)
2
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
高出力LEDライトです。
バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
材質(本体)
アルミ
保護等級
IP67
光源色
白色
充電可能回数
300回(初期容量の80%まで低下)
耐久性
落下:1m
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
ペンライト電池式モデル
単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力
6.5時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
スイッチ半押しでも点灯可能
ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品
ペンクリップ、テスト用電池
色
黒
質量(g)
54
直径×長さL(Φmm×mm)
約14.8×136.7
防塵防水性能
x4
照射距離(m)
最大約64
電球の種類
高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)
約6.5
落下耐久(m)
1
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
小型軽量でありながら400ルーメンの明るさを実現しています。
IP68レベルで防塵・2m防水を実現しています。
背面にクリップが付属しており携帯に便利です。
用途通常より厳しい作業環境の現場。
電球の種類
LED
電源
単3アルカリ電池×2本
使用電池
単3
明るさ(Lm)
400(Hiモード時)
全長(mm)
155
材質(本体)
ABS樹脂
色
グリーン
付属品
テスト用電池
トラスコ品番
160-8792
質量(g)
122
保護等級
IP68(防塵2m防水)
落下距離(m)
(耐久)2
光源色
白色
外径(mm)
30
照射距離(m)
177
点灯時間(時間)
4.5(Hiモード時)
最大点灯時間
34時間(Ecoモード)
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。
専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。
点灯モードは4段階と点滅です。
バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。
電源
専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売)
明るさ(Lm)
3200(Maxモード時・充電池使用時)
全長(mm)
247
材質(本体)
アルミ
トラスコ品番
115-3433
セット内容
パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池
幅(mm)
61.8
質量(g)
560
外径(Φmm)
61.8
保護等級
IP67
光源色
白色
充電時間(時間)
約6
充電可能回数
300回(初期容量の80%まで低下)
耐久性
落下:1m
照射距離(m)
405(Maxモード時)
電球の種類
LED
最大点灯時間
約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
2時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFF
ストラップ、テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
ストラップ、テスト用電池
防塵防水性能
66
落下耐久(m)
2
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ。
単2アルカリ電池×2本使用で最大600ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。
Ma×/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は47時間の連続点灯。
IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
スライドフォーカスコントロールでスポットでもワイドでも美しい照射を実現
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
ストラップ
色
ブラック
質量(g)
約348(電池含む)
寸法(Φmm×Lmm)
約40.0×189.5
保護等級
耐塵・耐水仕様(IP66準拠)
光源
高輝度チップタイプ白色×1個
輝度
約15632cd(Max)、8084cd(High)、4271cd(Mid)、1592cd(Eco)
使用電池
単2アルカリ電池×2本
特性
フォーカスコントロール
照射距離(m)
最大約250
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
約6(Max)、10(High)、21(Mid)、47(Eco)
落下耐久(m)
2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
USB充電式
COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。
底面マグネット
2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。
背面ダブルフック
電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。
トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。
バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。
チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。
バックプッシュスイッチ
電球の種類
LED
設置場所
屋内外兼用
保護等級
耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
マグネット
マグネット
付属品
専用Micro USBケーブル(50cm)
本体質量(g)
約130(電池含む)
光源
高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個
輝度
約14カンデラ(トップライト)/ 19カンデラ(Ecoモード時)/ 59カンデラ(Highモード時)
使用電池
リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵
電池寿命
充放電 約500回
充電時間(時間)
約2
明るさ(Lm)
約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時)
照射距離(m)
約15(最大時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約30.5×220×36.5
点灯時間(時間)
約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード)
照射角度(°)
170
落下耐久(m)
2
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ストラップ、テスト用電池付属。
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
ストラップ、テスト用電池
防塵防水性能
64
落下耐久(m)
2
ジェントスの超高出力、高耐久ハンディトーチ T-RE×シリーズ。小型ながら超高出力で、2時間の連続点灯が可能です。Eco/Mid/High の3段階照射に対応し、どのモード点灯時からでもスイッチ長押しでMA×モードへ移行できます。IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久性を備えています。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)、バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)します。押しやすいサイドスイッチでON/OFF操作ができ、誤点灯防止のスイッチロック機能も付いています。充電はType-Cケーブルを使用(付属)し、ストラップも付属しています。
電池寿命
充放電約300回
落下耐久(m)
2
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能
IP64
光束(Lm)
約650~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38.0×325.0×45.5
質量(g)
280
電源
リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵)
連続点灯時間(時間)
約3~18
照射距離(m)
約32
落下耐久(m)
2
付属品
専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
充電時間(時間)
約5(内蔵充電池使用)
電池寿命
充放電約500回(内蔵充電池使用)
フック
ダブル背面フック
使用場所
屋内外
マグネット
底面マグネット
電球の種類
LED
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
長距離照射が可能なザ・LEDシリーズ
長時間照射高出力サーチライト
単1アルカリ電池×4本(別売)使用で470ルーメンの高出力
23時間の連続点灯が可能
照射距離459mの長距離照射
可動式ビルトインスタンドで自立状態で50°の角度調整が可能
ショルダーストラップ付属
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応
電源
単1アルカリ電池×4本(別売)
明るさ(Lm)
470
防塵防水性能
54
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約125×148×190
質量(g)
984
連続点灯時間(時間)
約23
照射距離(m)
最大約459
落下耐久(m)
1
付属品
ショルダーストラップ
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ジェントスの防水ハンディトーチ サルベージャーシリーズ電池式モデル
IP68(準拠)の25m防水機能 ダイビングトーチ
単3アルカリ電池×4本使用で300ルーメンの出力 8時間の連続点灯が可能
本体サイド部のスイッチでON/OFF
誤点灯防止のスイッチロック機能付
パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池付属
付属品
パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池
質量(g)
195
電源
単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)
44×166
防塵防水性能
68↓25m
光束(Lm)
300
明るさ(Lm)
300
照射距離(m)
144
連続点灯時間(時間)
8
落下耐久(m)
1
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷