- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- 懐中電灯 ソーラーのおすすめ人気ランキング
懐中電灯 ソーラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「懐中電灯 ソーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソーラーライト キーホルダー」、「ソーラーランタン」、「懐中電灯 手回し」などの商品も取り扱っております。
ソーラーパネル充電式!乾電池が不用です!キーホルダーでも懐中電灯の明るさ!散歩時、レジャー、防災にも!本体は、衝撃に強いラバー仕上げ!
質量(g)
約14(カラビナ別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約35×60×10
使用電源
ソーラーパネル
充電時間
約8時間(晴天時)
使用電球
日亜製LED×3個(交換できません)
電池寿命
連続使用時間約30分(満充電時)
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
電球の種類
LED
全光束(Lm)
20
防水性
IPX2
照度(Lux)
約350
スーパーキャパシタを電源とし長期保管で、さらに災害・緊急時に安心。
従来の手まわしラジオで使用しているニッケル水素電池を使わず、
パソコン等のバックアップ電源として実績のあるスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用することで
いざという時に充電池が過放電して使えないといことがありません。
業界初の長期保管ができる充電・電池併用式ランタンです。
ソーラー充電・手回し充電・乾電池3電源で使用が可能。
携帯電話への充電が可能です。非常時に便利な単三・単四電池「どっちでもアダプター」
高さ(mm)
187
質量(g)
325
外径(Φmm)
74
充電時間
スマートフォン充電【手回し(150~180回/分)7分間】(通話時間)約25分、(待ち受け時間)約150分、【アルカリ乾電池】単3形(通話時間)約3時間、(待ち受け時間)約29時間、単4形(通話時間)約80分、(待ち受け時間)約11時間
使用の目安
ランタン【キャパシタ満充電時手回し(150~180回/分)5分間】(弱)約20分、(強)約14分、【アルカリ乾電池】単3形(弱)約40時間、(強)約19時間、単4形(弱)約16時間、(強)約8.5時間、【ソーラーパネル12時間充電(晴天時)】(弱)約100分、(強)約46分
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
昼間の太陽光を充電するパルス式ソーラーライトです。
電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。
点灯時間は約7時間です。
LEDを4球使用しています。
3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。
材質
本体・ベース:ABS樹脂、反射パネル:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂
質量(g)
303
直径×高さ(mm)
130×150
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池
単1形乾電池×4本(電池別売)
材質
(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン
付属品
ハンドストラップ
質量(g)
約290(電池別)
本体寸法(mm)
約175×110
全光束(Lm)
約43
使用電球
LED
連続点灯時間
約50
LED
13LED
光度(mcd)
1100~1300×13
照射距離(m)
約500m
電球の種類
LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
USBで充電するLEDミニライトです。先端部と側面の2WAYで使えます。スライド式フォーカスコントロール付です。側面が点灯するので簡易ランタンとしても使用できます。
用途地震や停電時のなどの防災用の明かりに。キャンプなどのアウトドアでの明かりに。
付属品
USBケーブル・ストラップ
材質
本体:アルミニウム
質量(g)
43
寸法(Φ×高さH)(mm)
21×86
光源
先端部:1W-LED・側面部:COB型LED
充電時間(時間)
約2
充電池タイプ
USB充電
パターン
点灯(先端部)→点滅(先端部)→点灯(側面部)→消灯
明るさ(Lm)
先端部:80・側面部:100
防水性
IP44
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
先端部:約3・側面部:約4
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
電池不要のハンドル回転式の充電。1分間(120回)の回転で約40分点灯可能。
マグネットで車のボディなどに固定できます。
緊急時に脱出をサポートするガラスハンマー、緊急時のシートベルトの切断、
緊急事態を知らせるLEDフラッシュライトとして、非常時に役立つ多機能LEDライト。
機能
LEDライト
間口W×奥行D×高さH(mm)
55×210×75
連続点灯時間
1分間(120回)の回転で約40分
TKG品番
9-2599-0801
TKG品番(2017)
6-2392-1101
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
質量わずか8g!
付属品
キーチェーン、テスト用電池
質量(g)
約8
使用電球
LED
連続点灯時間
約8時間
LED
Φ5mm白色LED1灯
光束(Lm)
15
小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
電源
ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売
全長(mm)
38
トラスコ品番
414-3914
材質(本体)
アルミ
質量(g)
9
外径(Φmm)
12
全光束(Lm)
15
使用電球
LED
連続点灯時間
約8.5時間
耐水性
防沫タイプ
光束(Lm)
15
防水仕様
IPX4(防滴仕様)
照射距離(m)
22m
点灯時間
(アルカリ電池使用時)約11時間
電球の種類
LED
特殊用途
防沫
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
質量わずか10g!
GENTOS超軽量キーライト
付属品
カラビナ型キーチェーン、テスト用電池
トラスコ品番
583-9297
質量(g)
約10
本体寸法(mm)
約Φ13×37.5
光源
Φ5mm白色LED1灯
連続点灯時間
約8時間
光束(Lm)
15
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載
光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
付属品
カラビナ
質量(g)
約38(電池除く、カラビナ含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
46×83×28(カラビナ除く、最大値)
光源
白色COBLED×1灯
連続点灯時間
HI:約14時間、LOW:約50時間、点滅:約25時間、SOS点滅:約30時間(アルカリ乾電池使用時)
電球の種類
LED
明るい85Lmのミニライト。
タフなアルミ合金製ボディ。
雨中でも使える防滴構造。
便利なストラップ付。
使用電池
単4形3本
寸法(Φ×高さH)(mm)
26×91
連続使用時間
約6時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)
光源
白色チップタイプLED(0.2W級)1個
明るさ(Lm)
約85・約1300Lx(距離1m前方・点灯初期値)
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載
光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
付属品
カラビナ
質量(g)
約22(電池除く、カラビナ含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
34×73×23(カラビナ除く、最大値)
連続点灯時間
HI:約6時間、LOW:約19時間、点滅:約10時間
電球の種類
LED
便利なカラビナタイプ
点灯モード3タイプ
用途鍵類に付けておけば、暗い場所でも鍵穴や手元を照らせて便利
電球の種類
LED
電源
コイン型リチウム電池CR2032×2個(別売)
全光束(Lm)
最大約48(HIGH)/約12(LOW)
使用電球
白色LED(交換不可)
電池寿命(時間)
連続約2.5(HIGH)/連続約5(LOW)
使用環境温度(℃)
5~40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×15×80
質量(g)
22(電池含まず)
色
イエロー
アズワン品番
64-4077-47
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
人の動きを感知して、赤い光(回転又は点滅)とアラーム音で20秒間警告します。
【近距離を監視】 5m以内の近距離を監視する
【3通りの使い方】 点滅・流動・点滅+アラーム音(暗い時だけ動作することも可能)
用途侵入者の威嚇・防犯に。小動物による農作物の被害対策に。風呂窓の覗き防止に。車の盗難防止に(走行時は利用不可)。禁止区域の事故防止に。
仕様
電源OFFスイッチあり
質量(g)
約95(電池を含まない)
電源
単3形アルカリ電池×3本(別売り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×39×24.5(突起物を含む)
設置方法
マグネットまたは木ネジ
電池寿命
1日10回(20秒間/1回)動作時、光だけでは約6ヶ月、光とアラーム音(最大)では約3ヶ月(動作回数により変動する)
動作時間
1回の動作は20秒間、人が前で動いていると連続動作する
設置場所
屋内・屋外 (IP43・防雨形)
使用条件
(点灯)夜間10ルクス以下の暗い時だけ動作、または24時間いつでも動作
音色
ピピピピ、ピピピピ、ピピピピ
LED使用数(個)
赤LED×5
アラーム
大:95dB/1m、小:55dB/1m
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトです。最大500ルーメンの明るさに加え背面はマグネット&スタンド付き。自立させても鉄面に貼り付けてもご使用いただけます。
その他
背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック
付属品
USB-TypeCケーブル
材質
ABS樹脂、アルミニウム、シリコン
長さ(mm)
60
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×21×60
点灯方式
4モード数
光束(Lm)
(最大)500
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ハンディライトスタイルとランタンスタイルの2way仕様。スイッチを押すたびに点灯/消灯します。
質量(g)
約19(電池除く)
光源
白色LED
照度(Lx)
初期/約500(50cm)、10分後/約70(50cm)
連続点灯時間
約10分(7Lmの明るさ)、約50分(1Lmの明るさ)
電球の種類
LED
シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
使用電池
単4形アルカリ電池×1
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
付属品
キーチェーン、テスト用電池
質量(g)
25(電池含む)
本体寸法(mm)
Φ15.5×72.4
全光束(Lm)
約15(最大時)
保護等級
IP54準拠
光源
高輝度Φ5mm白色LED×1
耐水性
防沫タイプ
光束(Lm)
約15(最大時)
照射距離(m)
約20(最大時)
点灯時間
約12時間
11種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW/微灯、サイド白色点灯/点滅、UV、赤色点灯/点滅、赤色青色点滅)。ミニでも明るい、最大200ルーメン(BOOSTモード時)。波長395nmのUV(紫外線)ライトモードでネイルなどのUVレジン液の硬化や蓄光ルアーなどの蓄光に。赤色・青色点滅モードは夜間外出時や緊急時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。便利なキーリング付き。マグネットで棚などの金属面に簡単取り付け。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品
キーリング、USBケーブル
質量(g)
約17(キーリング含む)
外形寸法(mm)
(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く)
電源
充電式(充電池内蔵)
保護等級
IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による
連続使用時間(時間)
【満充電時/明るさ10%まで】約15分(白色BOOSTモード)、約2(白色HIGHモード)、約2(白色MIDモード)、約5(白色LOWモード)、約7(白色微灯モード)、約2(サイド白色モード)、約4(サイド白色点滅モード)、約1(UVモード)、約2(赤色モード)、約3(赤色点滅モード)、約3(赤色青色点滅モード)
光源
白色系LED、赤色系LED、青色系LED、UV LED(LED交換不可)
バッテリー
リチウムイオン電池 3.7V 300mAh(電池交換不可)
充電時間(時間)
約1(環境温度などにより異なります)
紫外線波長(nm)
395±10
光束(Lm)
約200※BOOST(ブースト)モード
照射距離(m)
約58
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号も送れる3段スイッチ(ON・OFF・点滅)機能付です。
使用電池
CR2016 3V×2個(付属)
材質/仕上
本体:プラスチック
付属品
キーホルダー
質量(g)
15
連続点灯時間
12時間
電球の種類
LED