懐中電灯 ヘッドライトのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
119件の「懐中電灯 ヘッドライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘッドライト」、「ヘルメット 用ライト」、「ペンライト 電池」などの商品も取り扱っております。
ジェントスコンブレーカーシリーズ シンプルなスタンダードモデル 単4アルカリ電池×3本使用で最大230ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 High/Mid/Low の3段階照射でLowモードは81時間の連続点灯 光を遠くに飛ばすコリメータレンズ搭載 可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g) 105 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62.2×44.5×36.5 使用電池 単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) 防塵防水性能 64 電源タイプ 電池式 光束(Lm) 230 明るさ(Lm) 230~20 照射距離(m) 100 連続点灯時間(時間) 6~81 落下耐久(m) 2
1台
3,498 税込3,848
当日出荷

軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ! 角度調整機能下方45度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。 電球の種類 LED 付属品 ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本 材質 ABS樹脂 質量(g) 本体:51(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×30×38 保護等級 IPX5 光源 センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯 使用電源 アルカリ単3形乾電池×1本 使用電池 単3形乾電池×1本 使用環境温度(℃) -5~40 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40 明るさ 全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン 防水保護等級 IPX5 点灯時間 センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間 照射方式 ノーマル&ワイド 最大点灯時間 センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

軽量コンパクトボディで手持ちのハンディライトとしてはもちろん、ヘッドバンドを使ってヘッドライトとしてもお使い頂けます。 さらに、先端の磁石により金属部に取り付けることが可能です。 保護等級IPX6等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。 本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。 最大100ルーメンの明るさで照射します。100-60-30-ストロボーSOS(ルーメン)と切り替え可能で、30ルーメン時で約4時間連続点灯可能です。
用途暗闇での明かりの確保に 電源 単3電池(1個)別売 特殊用途 防水 全長(mm) 84 材質 ボディ:航空機アルミニウム 仕様 使用LEDチップCree XPG、明るさ100-60-30-Strobe-SOS トラスコ品番 818-5875 セット内容 Oリング、ランヤード、ラバーバンド、ボタン 質量(g) 36.6 全光束(Lm) 100 耐衝撃性 1.5m チューブ径(Φmm) 19 外径(mm) 22 防水保護等級 防水等級IPX6 照射距離(m) (有効)15 電球の種類 LED
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト バランスモデル 単3アルカリ電池3本使用で最大480ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm) 480~55 連続点灯時間(時間) 約8~40 照射距離(m) 最大約116 防塵防水性能 64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4 質量(g) 207 落下耐久(m) 2 付属品 すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 電源タイプ 電池式 使用電池 単3アルカリ電池×3本(付属)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト 長時間照射モデル 単3アルカリ電池3本使用で最大350ルーメンの出力 12時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は70時間の連続点灯 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm) 350~45 連続点灯時間(時間) 約12~70 照射距離(m) 最大約117 防塵防水性能 64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4 質量(g) 207 落下耐久(m) 2 付属品 すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 電源タイプ 電池式 使用電池 単3アルカリ電池×3本(付属) 電球の種類 高輝度チップタイプ白色LED×1個
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに 電球の種類 LED 使用電池 18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式) 全光束(Lm) 1800 特殊用途 防水 材質 アルミニウム合金 セット内容 ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱 種別 USB充電ポート付 長さ(mm) 約112~123 寸法(mm) ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28 質量(g) 100(電池込) 発光色 昼光色 機能 ズーム機能有 光源 CREE社製XML-T6×1 点灯方式 HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V) DC 5 電池寿命 約1000回 充電時間(時間) 約6~8 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65級防水(生活防水) 連続点灯時間(時間) HIGH:約3、LOW:約6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト 規格 ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。 防水性 Water Resistant/IPX4 電球の種類 LED 落下耐久(m) 2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遠近で照準ピタリ。スライドフォーカス搭載
用途現場作業用LEDハンドライト 規格 ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。 防水性 Water Resistant/IPX4 電球の種類 LED 落下耐久(m) 2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル 最大600ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(SG-39SB) 質量(g) 162 電源 専用リチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(付属) 直径×長さL(Φmm×mm) 約30.1×150.4 バッテリー リチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V) 3.7 防塵防水性能 IP64 バッテリー容量(mAh) 2000 光束(Lm) 最大600 明るさ(Lm) 約600~60 照射距離(m) 最大約182 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約3~22 落下耐久(m) 2
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

調光2モード(LOW/HIGH) 点滅(フラッシュ)機能付き 保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水) 550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時 連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間 アルミボディ 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品 ストラップ 材質(本体) アルミ 質量(g) 約191 電源 単3形乾電池3本(別売) 全光束(Lm) 約550 直径×長さL(Φmm×mm) 46×133 保護等級 IPX8 光源 白色系LED1個(LED交換不可) 照射距離(m) 約213 取扱説明書 (1.19MB) 色(ボデー) 電球の種類 LED
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

USB充電式なので繰り返し使用可能 USBポート付きで緊急時にスマホ充電が可能 明るさ最大480ルーメン ズーム機能搭載 High/Low/点滅の明るさ調整機能付き 防水性能はIPx5の防噴流形
電球の種類 LED 電源 リチウムイオンバッテリー(3.7V 2200mAh内蔵)※交換不可 光束(Lm) (ズームアウト時)Highモード:約480、Lowモード:約150 長さ(mm) 約137 保護等級 IPX5 (JIS C 0920:2003)(噴流に対して保護する) 光源 白色LED(交換不可) 定格入力 DC5V 2.0A(最大) 定格出力 DC5V 2.0A(最大) 充電時間(時間) 約2(満充電まで)[充放電約500回可能] 連続使用時間(時間) (ズームアウト時)Highモード:約9、Lowモード:約20 照度(Lx) (ズームイン時)Highモード:0.1mで約160200、0.5mで約24200、1mで約7000、Lowモード:0.1mで約33900、0.5mで約8500、1mで約3100 質量(g) 約148 最大径(Φmm) 約34 付属品 充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ、保証書付取扱説明書 ブラック
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き 落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い 照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時) 連続点灯時間は約3.4時間(High時) アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体) アルミ 質量(g) 134 電源 単4形乾電池3本(別売) 外径×全長(mm) 42×140 全光束(Lm) (High)約270、(Low)約60 保護等級 IPX6 光源 LED(交換できません) 色(ボデー) 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

明るさを100Lm、350Lmの2種類に調整できるLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 材質(本体) アルミニウム合金 照光方式 投光 本体質量(g) 109 全光束(Lm) 強:350/弱:100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 64×45×44 保護等級 IPX7 光源 LED 使用電池 単四電池×3(別売) 点灯方式 強/弱 光源色 電源タイプ 電池式 耐水性 IPX7 色(本体) 明るさ(Lm) 強:350/弱:100 照射角 90° 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 照射距離(m) 34 取扱説明書 連続点灯時間(時間) 強:1.3/弱:7 最大点灯時間 強:1.3時間/弱:7時間
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

シンプル&コンパクト スイッチ長押しで、赤色LED点灯! 長さ調整可能な伸縮バンドでしっかりフィット。 角度(約60°)が変えられる。明るさ約60LM。 3モード点灯:電源スイッチを押すたび点灯モードが切り替わります。
電球の種類 LED 材質 ABS樹脂 電源 単3アルカリ乾電池1本(別売) 本体質量(g) 42(電池含まず) 保護等級 IPX4 使用電池 単3形乾電池×1本(別売) 電源タイプ 電池式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 約30×64×40 アズワン品番 64-5132-59 明るさ(Lm) (ハイモード)約60、(ローモード)約20 防水保護等級 IPX4相当 点灯方法 ハイモード、ローモード、赤色LED(スイッチ長押し) 点灯時間(時間) (ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8 最大点灯時間 (ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8
1個
999 税込1,099
当日出荷

COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 全光束(Lm) 150-75 材質 本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC 質量(g) 60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 690×400×440 保護等級 IPX3 光源 3W COB LED 使用電池 単四電池×3(別売) 点灯方式 強/弱/点滅 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 75~150 照射角 107.8度 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 防水保護等級 IP-X3 照射距離(m) 約22 取扱説明書 (1.6MB) 電球の種類 LED
1台
599 税込659
当日出荷

ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池 適合 スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 質量(g) 223 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73.1×52.8×38.8 使用電池 単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売) 防塵防水性能 IP64 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:470 明るさ(Lm) 光源(約)470~60 照射距離(m) 最大:(約)227 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 8~52 落下耐久(m) テスト:1
1台
4,298 税込4,728
6日以内出荷

単3電池1本で長時間照射が可能なシンプルヘッドライト 120ルーメンの出力で13時間の連続点灯が可能 ON/OFFのみのシンプル機能 単3アルカリ電池×1本使用(テスト用付属) 可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP 1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ
付属品 すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g) 93 電源 単3アルカリ電池×1本(テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63.0×49.9×51.8 防塵防水性能 X4 光束(Lm) 最大120 明るさ(Lm) 120 照射距離(m) 最大約110 連続点灯時間(時間) 13 落下耐久(m) 1
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

ヘルメット、布帽子に取り付け可能。角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)。下部に角度調節用の突起付き。上部に雨除けひさし付き。驚異の明るさ20000mcd。プッシュボタン式で操作が簡単。連続点灯約10時間。モニター電池2個付き。
電球の種類 LED トラスコ品番 795-7033 質量(g) 約32(電池込約37) 定格消費電力(W) 0.3 全光束(Lm) 約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×56×22(クリップ除く) 使用電池 ボタン電池CR2032(2個) 連続点灯時間 約10時間(ボタン電池新品2個使用時) 光度(mcd) 約20000 光束(Lm) 約13 アズワン品番 61-3429-73 LED寿命(時間) 約50000 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下照度(Lx) 約146 クリップ長さ(mm) 約35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

明るさが500LmのLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 電球の種類 LED 材質 ABS 寸法(mm) 230×75×50 質量(g) 125(電池含まず) 全光束(Lm) 強:500/弱:150 保護等級 IP44 使用電池 単3形乾電池×3(電池別売) 点灯方式 強/弱/点滅/OFF 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 強:500/弱:150 照射距離(m) 128 取扱説明書 連続点灯時間(時間) 強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間 最大点灯時間 強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト 全光束(Lm) 最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある 付属品 オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4 セット内容 本体、電池ボックス 外形寸法(mm) 38×87×55 本体質量(g) 118 枠の色 ゴールド 保護等級 IPX4 防水(防沫型) 連続使用時間(時間) モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6 光源 白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト) 色温度(K) 5000~8300 使用電池 単3形電池×3本 照射モード ワイド 光学系 コリメーターレンズ 電源タイプ 乾電池式 防水仕様 WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 アズワン品番 64-8592-80 照射距離(m) 118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離 電球の種類 LED 落下衝撃(m) 2
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷