懐中電灯 LED 単三のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
129件の「懐中電灯 LED 単三」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「懐中電灯 単3」、「懐中電灯 単三 1本」、「懐中電灯 日本製」などの商品も取り扱っております。
水を入れるとすぐに使える水電池付のLED懐中電灯セットです。市販の単3電池も使用できます。
電源 単3乾電池×1本(付属) 外径×全長(mm) 30×99 付属品 ハンドストラップ(1本)、水電池NOPOPO(単三形・1本)、スポイト(1個) トラスコ品番 397-5967 材質 アルミ 質量(g) 97 本体質量(g) 50 使用電球 LED RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくく作業しやすい。 明るさ180Lm。 単一形乾電池4個で、連続約60時間使用可能。 夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
用途夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。 材質 PP 全長(mm) 175 イエロー 質量(g) 263 本体寸法(mm) 175×110×130 全光束(Lm) 180 使用電球 LED 使用電池 単1形アルカリ乾電池×4本(電池別売) 連続点灯時間 60h 照射距離(m) 約50 取扱説明書 (0.8MB) 電球の種類 LED
1台
999 税込1,099
当日出荷

衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様 点灯モード:点灯/消灯 材質(本体) ラバー 耐水性 防雨タイプ 防水仕様 防雨(IP-X3) 電球の種類 LED 特殊用途 防雨
1本
760 税込836
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
電球の種類 LED 全光束(Lm) 20 防水性 IPX2 照度(Lux) 約350
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。 ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ FM/AMラジオ受信 大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。 手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。 本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。 水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源 内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2) 付属品 キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ 質量(g) 約376 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約132×77×58 機能 携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様 受信周波数 FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz スピーカー出力(mW) 内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90 出入力端子 (イヤホン/ヘッドホン)ミニ 電池使用時間(時間) (アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディには衝撃に強いアルミニウム合金を採用。 乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ。 雨の中でも使用できる防雨仕様。
使用電池 単三形アルカリ乾電池×1本(別売) 全長(mm) 96 付属品 ストラップ 材質(本体) アルミ 質量(g) 約35(電池除く) 角度(°) 照射/約17(中心の最も明るい光の範囲)、散光/約55(周辺光まで含む光の範囲) 全光束(Lm) 5 光源 白色LED×1灯搭載 明るさ(Lx) 距離1m時/約40、距離50cm時/約160(中心点照度・電池初期時) 連続点灯時間 約10時間 防水仕様 防雨(IP-X3) 直径(mm) 22 電球の種類 LED 特殊用途 防雨
1個
682 税込750
当日出荷

アウトドアにもピッタリの懐中電灯+ランタン機能。
電源 充電池・USB充電または単3電池×3本使用(別売) 機能 ライト(懐中電灯・ランタン)・FMラジオ 材質 本体:ABS樹脂 寸法(mm) 約Φ75×215 質量(g) 約210 光源 LED5灯・LED1灯 充電方式 手回し・USB充電
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

懐中電灯にも使える便利なセンサーライト。マグネット付でどこでも取付られます。
消費電力(W) 1 電球の種類 LED 付属品 コンクリートスリーブ2本、取付ネジ2本 電源 単三形電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×62×108 使用電池 単3形乾電池×3本(別売) センサー探知範囲 水平約130°、約6m 電池寿命 1日約5回点灯で約1年間 設置方式 ネジ取付、マグネット、市販バンド対応 点灯時間 約10秒(AUTO)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラバーで衝撃を吸収し、ライトをしっかりガード。雨の中でも使える防雨仕様(IPX3)。
使用電池 単三形アルカリ乾電池X2本(別売) 全長(mm) 175 付属品 ハンドストラップ 材質(本体) ラバー 質量(g) 約156(電池除く) 光源 白色LEDX3灯 連続点灯時間 約13時間(アルカリ乾電池使用時) 耐水性 防雨タイプ 光束(Lm) 18(照度約450lx/1m) 防水仕様 防雨形(IPX3) 直径(mm) 56 明るさ(Lm) 18(照度約450lx/1m) 電球の種類 LED 特殊用途 防雨
1個
912 税込1,003
当日出荷

落下耐久2mの耐衝撃タイプ IPX4の防飛まつ仕様 連続点灯は約26時間 すぐに使える電池つき(単3形乾電池2本付属) 便利なハンドストラップつき
長さ(mm) 160 質量(g) 約120(乾電池別) 最大径(Φmm) 50 保護等級 IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による) 光源 白色LED×1個(交換不可) 使用電池 単3形乾電池×2本(動作確認用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux) 約7290(0.5m)、約3360(1m) 光束(Lm) 約120 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約26(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
1個
999 税込1,099
当日出荷

明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き 落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い 照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時) 連続点灯時間は約3.4時間(High時) アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体) アルミ 質量(g) 134 電源 単4形乾電池3本(別売) 外径×全長(mm) 42×140 全光束(Lm) (High)約270、(Low)約60 保護等級 IPX6 光源 LED(交換できません) 色(ボデー) 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

非常時にすばやく対応!ベースから引き抜くと自動的に点灯します。 LEDだから長寿命・長時間点灯が可能です。 どこでも設置できるコンパクトタイプです。 蓄光プレ―ト付きで、暗闇でも位置確認ができます。 照度は80ルクス(100cm)、全光束は16ルーメンです。 アルカリ乾電池使用の場合の連続点灯時間は、160時間です。
使用電池 単3乾電池2本(別売) 光束(Lm) 16 付属品 ネジ×2本 質量(g) 49(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35X162X30 連続使用時間(時間) 20℃:約160(アルカリ乾電池使用時/状況により異なります。) 光源 高輝度LED 1灯
1点
469 税込516
当日出荷

ラバーで衝撃を吸収し、ライトをしっかりガード。水に強い防浸形(IPX7)
使用電池 単三形アルカリ乾電池X2本(別売) 全長(mm) 183 付属品 ハンドストラップ 材質(本体) ラバー 質量(g) 約100(電池除く) 光源 白色LEDX1灯 連続点灯時間 約1時間(アルカリ乾電池使用時) 防水仕様 防浸形(IPX7) 直径(mm) 39 明るさ(Lm) 90(照度約3000lx/1m) 電球の種類 LED 特殊用途 防浸
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
電源 単3形乾電池×1個(別売) 外径×全長(mm) 28×102 仕様 防滴仕様 トラスコ品番 329-2703 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 64 全光束(Lm) 26 使用電球 LED 連続点灯時間 約6時間(アルカリ電池使用時) 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

すぐに使える便利な電池つき 常備灯、防災などに最適 単3形乾電池使用で軽量 明るさ約150ルーメン 消灯後に光る蓄光スイッチ採用
長さ(mm) 178 質量(g) 約217(乾電池別) 連続使用時間(時間) 約20(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時) 光源 白色LED×1個(交換不可) 使用電池 単3形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux) 約16600(距離1m時) 明るさ(Lm) 約150 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値 防水性 IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm) 約最大100×178×107 電球の種類 LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様 防滴タイプ 付属品 ストラップ、ナイロンバッグ 材質(本体) アルミ 全光束(Lm) 26 光源 0.5W LED 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。 ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。 スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。 点灯・消灯は、ヘッド部回転式 グリップ部は、滑り止め加工 照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属 1mの落下耐性、生活用水に対応
使用電球 LED 電球の種類 LED
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

13個のLEDで、約1km先まで光が届く超高性能ライト! 。単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池 単1形乾電池×4本(電池別売) 材質 (本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン 付属品 ハンドストラップ 質量(g) 約290(電池別) 本体寸法(mm) 約175×110 全光束(Lm) 約43 使用電球 LED 連続点灯時間 約50 LED 13LED 耐水性 生活防水 光度(mcd) 1100~1300×13 照射距離(m) 約500m 電球の種類 LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

形状 ストレート 質量(g) 108(バッテリを含む) タイプ 【ビーム】スポット 材質(ケース) アルミニウム ヘッド径(Φmm) 25 バッテリー 単三電池 バッテリー数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 モデル Future 2AA+ 電球の種類 LED
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

オーム電機LED懐中ライト
連続点灯時間は約60時間 明るさはメーカー旧製品(LF-231)の約7倍、約58ルーメン LEDを使用しているので長寿命・省電力です 高輝度白色LEDを採用しており、美しい輝きです 本体は耐候性に優れたABS樹脂です 家庭の常備用、レジャーやイベント、車載用にも適しています
長さ(mm) 174 ホワイト 質量(g) 約76(乾電池別) 最大径(Φmm) 約50 連続使用時間(時間) アルカリ乾電池使用時:約60、マンガン乾電池使用時:約20(新品未使用乾電池使用時) 光源 白色LED使用(LEDは交換できません) 使用電源 単2形乾電池2本(テスト用電池付属) 使用電池 単2形乾電池2本(テスト用電池付属) 照度(Lux) 約870(100cm) 光束(Lm) 約58 電球の種類 LED
1個
589 税込648
当日出荷