扇羽根のおすすめ人気ランキング

2025/12/20更新
137件の「扇羽根」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加熱式加湿器」、「キャスター付きキャビネット」、「扇子」などの商品も取り扱っております。
工場扇用樹脂製ハネ 45cm 穴径10 TRUSCOランキング1位
径(Φmm)450穴径(Φmm)10適合TFZR、TFZシリーズトラスコ品番233-3180質量(kg)0.55羽根枚数4材質(羽根)AS樹脂
1枚
3,898税込4,288
翌日出荷

45cm壁掛け工場扇 羽根 PROMOTEランキング2位
1個
2,790税込3,069
当日出荷


工場扇カバー 巻き込み防止用ネット モノタロウランキング4位
工業用扇風機の巻込み防止ネットです。 羽根径45~50cmの扇風機に取付ができます。 裏まで被せてひもで結ぶだけの簡単取り付けです。
用途工業用扇風機の巻込み防止材質ネット:ナイロン、紐:ナイロン適合サイズ(cm)羽根径Φ45~50cm取扱説明書(1.7MB)
1枚
579税込637
当日出荷

BF-60J用 60cmアルミ羽根(3枚) ナカトミランキング5位
1個
5,790税込6,369
翌々日出荷

ハネ径(cm)50適合SF-50FS-1VA/SF-50D2-3トラスコ品番813-1257羽根枚数4材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-9623-28
1枚
9,690税込10,659
4日以内出荷

1枚
4,490税込4,939
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

付け外しが簡単で安価タイプです。
用途作業場などで、落下物や飛散物からの巻き込み対策に材質ナイロン適合サイズ(cm)45(羽根分)
1枚
999税込1,099
当日出荷

プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
穴径(Φmm)8
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ハネ径(cm)45トラスコ品番813-1252適合本体SF45MS1VA羽根枚数4材質(羽根)アルミニウム製
1個
8,990税込9,889
3日以内出荷

ハネ径(cm)50トラスコ品番794-8379適合機種SF-45Mシリーズ(SF-45M-A-F)、50FNシリーズ(SF-50FN-F)、60FNシリーズ(SF-60FN-F)材質アルミ質量(kg)2穴径(Φmm)14羽根枚数4材質(羽根)アルミ
1台
10,900税込11,990
翌々日出荷

日動工業工場扇用羽根
羽根が壊れてしまった時の交換用に。
適合機種KO-NV450E、K-NV450E-ST、K-WNV450E
1枚
3,598税込3,958
翌々日出荷


径(Φmm)510トラスコ品番424-9992適合機種TFZPシリーズ、TFZRシリーズ質量(kg)1.5
1セット
5,998税込6,598
当日出荷

1台
2,790税込3,069
6日以内出荷

1個
498税込548
翌々日出荷

日本電興一般換気扇
これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を 取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)約1材質(本体)樹脂仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
1台
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

工場扇KO-450Eの交換用部品の羽根です。羽根が壊れてしまった時の交換用に。
適合機種KO-450E
1枚
3,598税込3,958
翌々日出荷

低騒音のプラスチック製4枚ハネワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式全閉型モータ採用首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)13.1コード長さ(m)2.0ハネ径(cm)50消費電力(W)(50/60Hz)180/265最大風速(m/min)445/520最大風量(m3/min)270/310トラスコ品番390-6515摘要3速式周波数(Hz)50/60電源(V)単相100羽根枚数4モーター全閉型首振角度(°)87機能左右首振り、風量3段階調節風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
1個
42,980税込47,278
当日出荷

大きな羽根でパワフルに送風。折り畳み可能な三脚式で持ち運びも保管も便利。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 三脚式 省エネ パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 スタンド式 工場 工業扇 扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設仕様高さ調節(cm):114~132質量(kg)約6.5アッシュブルー電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)45cm ※スピンナー固定式モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×67.5×114-132操作方法ロータリー式スイッチ首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
1台
6,998税込7,698
当日出荷