扇風のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
1,038件の「扇風」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扇風機」、「ファン」、「USB サーキュレーター」などの商品も取り扱っております。
空調ウェア 脇下ブルー(ウェアのみ) JAPPYランキング1位
電動ファン(扇風機)とバッテリーの付いた作業服で、真夏の熱中症対策などに重宝します 紫外線遮断率95%のUVカット素材 背もたれと当たらない脇下にファンを配置 ポケット内にバッテリーを収納できるケーブルホール付き 腕や肩がもたつかないベストタイプ ファンが運転席の背もたれに当たらず運転中も快適!
セット内容服のみ種別ベスト材質ポリエステルブルー材質(ファスナー)コイル、(ファスナー引き手)金属
1着
3,290税込3,619
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天井埋込形換気扇 定風量オール金属タイプ 三菱電機ランキング2位
1台
19,980税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハンディ扇風機工作キット アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング3位
電池3本使用で強力な風が出る。材質:紙,鉄。サイズ:作例サイズ:約100 ×200 ×75mm。セット内容:モーター×1、輪ゴム×1、プロペラ固定パーツ×1、両面テープ×1、電池ボックス×1、台紙セット×1
用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。セット内容モーター×1、輪ゴム×1、プロペラ固定パーツ×1、両面テープ×1、電池ボックス×1、台紙セット×1材質紙、鉄寸法(mm)完成サイズ:200×110×80包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
800税込880
当日出荷

空調ウェア脇下チャコール(ウェアのみ) JAPPYランキング4位
電動ファン(扇風機)とバッテリーの付いた作業服で、真夏の熱中症対策などに重宝します 紫外線遮断率95%のUVカット素材 背もたれと当たらない脇下にファンを配置 ポケット内にバッテリーを収納できるケーブルホール付き 腕や肩がもたつかないベストタイプ ファンが運転席の背もたれに当たらず運転中も快適!
セット内容服のみ種別ベスト材質ポリエステルチャコール材質(ファスナー)コイル、(ファスナー引き手)金属
1着
3,290税込3,619
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ファン対応ウェア 空調風神服 エコベスト JAPPYランキング5位
電動ファン(扇風機)とバッテリーの付いた作業服で、真夏の熱中症対策などに重宝します。再生ポリエステル素材を採用し環境に配慮。CLEAN MELLを使用した消臭メッシュを使用(襟・背中風気路・脇ポケット・保冷剤ポケット)。腕や肩がもたつかないベストタイプ。引き裂きや破れにも強い再生ポリエステル素材リップストップ採用!
材質ポリエステル材質(ボタン)金属材質(ファスナー)プラスチック
1着
3,998税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1台
12,980税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ハンディファン&しゃぼん
シャボン玉で遊びながら涼む、新しい夏の相棒。扇風機とシャボン玉が一体化した新感覚アイテムです。かわいいクマ型デザインが魅力的で、持ち運びにも便利。涼しさを提供するハンディファン機能と、遊び心いっぱいのシャボン玉機能が1台で楽しめます。シャボン玉液付きなので、届いたその瞬間からすぐに遊べます。材質:PP,PE,PET,POM。サイズ:210×95×50mm
用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。セット内容本体×1材質PP,PE,PET,POM寸法(cm)24×14×5適合年齢(歳)3
1本
291税込320
3日以内出荷

電動ファン(扇風機)とバッテリーの付いた作業服で、真夏の熱中症対策などに重宝します CLEAN MELL(R)を使用した消臭メッシュを使用(襟・背中風気路・脇ポケット・保冷剤ポケット) スマートフォンなどの収納に便利な胸ファスナーポケット 腕や肩がもたつかないベストタイプ 消臭メッシュ採用!化学の力で即効消臭、着心地抜群!
材質ポリエステル材質(ファスナー)コイル、(ファスナー引き手)金属
1着
3,990税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

質量(kg)5.3電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:12.50/12.50、弱:6/6ダクト径(Φmm)EA:150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)298×485.50×380騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:32/32、弱:25/25風量(m3/h)(50/60Hz)強:370/370、弱:260/260羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)110.0/110.0
1台
43,980税込48,378
5日以内出荷

電動ファン(扇風機)とバッテリーの付いた作業服で、真夏の熱中症対策などに重宝します フルハーネスと同時に着用することができます 落下時の首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー採用 フックの取り外し可能なD環付き 腕や肩がもたつかないベストタイプ 風が抜ける風気路メッシュ採用 保冷材用メッシュポケット付き 高所作業者にお薦め、フルハーネスと同時に着用できます
材質ポリエステル100%
1着
5,490税込6,039
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1台
21,980税込24,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ハンディファン&しゃぼんタツノオトシゴ
シャボン玉で遊びながら涼む、新しい夏の相棒。扇風機とシャボン玉が一体化した新感覚アイテムです。かわいいタツノオトシゴ型デザインが魅力的で、持ち運びにも便利。涼しさを提供するハンディファン機能と、遊び心いっぱいのシャボン玉機能が1台で楽しめます。シャボン玉液付きなので、届いたその瞬間からすぐに遊べます。材質:PP、POM、PET、PE。サイズ:75×220mm。セット内容:本体
用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。セット内容本体材質PP、POM、PET、PE寸法(mm)75×220適合年齢(歳)3
1個
337税込371
当日出荷

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策にハネ径(cm)45(穴径Φ10)機能左右首振り、風量3段階調節仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚トラスコ品番818-8323質量(kg)11タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50・60電源(V)単相100コード長さ(m)1.7羽根枚数4モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202運転音(dB)最大68(60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
1台
18,580税込20,438
当日出荷

産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
1個ほか
39,980税込43,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

シャボン玉で遊びながら涼む、新しい夏の相棒。扇風機とシャボン玉が一体化した新感覚アイテムです。かわいいタツノオトシゴ型デザインが魅力的で、持ち運びにも便利。涼しさを提供するハンディファン機能と、遊び心いっぱいのシャボン玉機能が1台で楽しめます。シャボン玉液付きなので、届いたその瞬間からすぐに遊べます。大容量の12本セット。箱は什器になっているので、店頭やディスプレイにも最適。材質:PP、PET、PE、POM。サイズ:80×225×50mm。セット内容:本体×12
用途プレゼント・景品・イベントの配布品やワークショップ用として。セット内容本体×12材質PP、PET、PE、POM寸法(mm)80×225×50適合年齢(歳)3
1箱(12個)
4,037税込4,441
3日以内出荷

EMERSON(エマーソン)クルマの扇風機
省エネ 車内の空気を循環させて冷暖房効率アップ!! 。首振り機能付き 。風量無段階調整 。手元で操作しやすい電源側にコントローラーを配置 。後部座席に届く3m電源コード
幅(mm)180ブラック高さ(mm)187取付方式クリップ/ビス止め奥行(mm)167直径(Φcm)羽:約15コード長さ(m)3本体質量(g)590最大消費電力(W)弱:3、強:6ヒューズ管:1A入力電源12(DC V)首振り60
1個
2,298税込2,528
5日以内出荷

材質:ABS。サイズ:60×35×16mm
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)60×35×16質量(g)24包装形態ヘッダー付PP袋入
1個
2,728税込3,001
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングファン 天井扇
レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。 風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可) 傾斜天井対応
湿度(%RH)RH80%以下使用環境温度(℃)5~40
1台
21,980税込24,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アシストグリップにも取付可能です。強弱・自動首振り機能付き。
用途車用扇風機幅(mm)180ブラック/グレー高さ(mm)210奥行(mm)165
1個
2,490税込2,739
当日出荷

風力を利用してモータによる発電でフルカラーLEDを発光させることができます。サーキュレータ(扇風機)の風力を利用して、プロペラの回転によりモータの発電した電気でフルカラーLEDを発光できます。モータは低回転で高電圧を得られる仕様なので、弱風でも電圧を発生できます。本体は組立式で、プロペラをペットボトルのキャップに、ペットボトルのボディーを風車に加工した実験にも応用できます。
型式WGK-1寸法(mm)【取付台】80×120×120出力(mW)約100付属品モータ取付架台、モータ(RGBカラーLED付き)、プロペラ、ペットボトルキャップ、電子メロディ
1セット
4,500税込4,950
6日以内出荷