クレトム
モダンカーファン
アシストグリップにも取付可能です。強弱・自動首振り機能付き。
用途
車用扇風機
幅(mm)
180
色
ブラック/グレー
高さ(mm)
210
奥行(mm)
165
内容量
1個
注意
※12V専用
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25065165
SA375
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください