- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 扇風機 タイマー つまみのおすすめ人気ランキング
扇風機 タイマー つまみのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新107件の「扇風機 タイマー つまみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扇風機つまみ」、「スイッチノブ」、「ダイヤル 部品」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
フェノール
適合規格
RoHS対応
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
フェノール
適合規格
RoHS対応
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さ(mm)
17.8
最大幅(mm)
36
底径(Φmm)
25
サイズ
-
材質(本体)
フェノール
寸法H(mm)
-
適合規格
RoHS対応
寸法D(Φmm)
-
寸法D(mm)
-
止ねじ
M3.5
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(Φmm)
-
寸法C(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
-
推奨適合工具
六角棒スパナ(呼び1.5)
寸法G(Φmm)
-
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
色(本体)
黒
材質(本体)
フェノール
止ねじ
M3.5
サイズ
-
寸法H(mm)
-
適合規格
RoHS対応
寸法D(Φmm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(Φmm)
-
寸法C(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
-
推奨適合工具
六角棒スパナ(呼び1.5)
寸法G(Φmm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質(本体)
フェノール
適合規格
RoHS対応
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
黒
ねじサイズ
M4
色
本体:黒
材質(本体)
フェノール
高さ(mm)
15
仕様
止めネジ:M3.5
適合規格
RoHS対応
最大幅(mm)
32
推奨適合工具
六角棒スパナ 呼び1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥298
税込¥328
当日出荷
頭径(Φmm)
22.5
底径(Φmm)
35
高さ(mm)
24
仕様
プレート貼り
サイズ
-
材質(本体)
フェノール
寸法H(mm)
-
適合規格
RoHS対応
寸法F(mm)
-
寸法D(Φmm)
-
寸法D(mm)
-
止ねじ
M4
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(Φmm)
-
寸法C(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
-
推奨適合工具
六角棒スパナ(呼び2)
寸法G(Φmm)
-
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(本体)
シルバー/黒
材質(本体)
アルミ
止ねじ
M4
適合規格
RoHS対応
推奨適合工具
六角棒スパナ(呼び2)
高さ(mm)
13.5
頭径(Φmm)
12.5
底径(Φmm)
14
サイズ
-
材質(本体)
フェノール
寸法H(mm)
-
適合規格
RoHS対応
寸法D(Φmm)
-
寸法D(mm)
-
止ねじ
M3
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(Φmm)
-
寸法C(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
-
推奨適合工具
六角棒スパナ(呼び1.5)
寸法G(Φmm)
-
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじの呼び
M4
材質(本体)
フェノール樹脂・アルミシール
取付部
センター穴
種類
多角形
使用温度(℃)
max110 min-20
材質(インサート)
黄銅
色(本体)
黒色
寸法M
M4×P0.7
JIS準拠品です。
スイッチ
なし
寸法(Φmm)
30
シャフト形状
溝形
抵抗体
炭素皮膜
直径(Φmm)
31±1
シャフト長さL(mm)
20
抵抗変化特性
直線形
種別
1軸単連形
耐電圧
AC1000V 1分間
最大使用電圧(V)
DC500または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)3Ω以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
5~30[51~306]
回転角度(°)
(電気的)280±10。(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
1000[10.2]
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC1000V)
付属品
取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
締付け能力
(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
特性
(抵抗変化)直線形
半田付け性
235℃、5sec
仕様
炭素系
形状
パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)
-10~+85
シャフト長さ(mm)
20
材質(本体)
アルミ
適合規格
RoHS対応
止ねじ
M4
推奨適合工具
六角棒スパナ(呼び2)
色(本体)
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
シャフトサイズ = 6mm。ノブ直径 = 16.8mm。ノブ高さ = 14.5mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 白。併用 = ポテンショメータ。ノブ種類 = プッシュオンノブ。。制御ノブで使用するRSソフトタッチのDシャフトプッシュ. 2色ノブ、ストライプ入り黒色ボディ、6 mm Dシャフトのポテンショメータに適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥790
税込¥869
当日出荷
ボリュームスイッチ用のアルミ銘鈑です。
アルミ地に黒色プリントを行い、黒ベースに銀色メモリ表示となっています。
寸法B(Φmm)
(取付穴)9
仕様
照光セレクタスイッチ用
材質
ポリアリレート樹脂(防水Oリング付)