扇風機 トップランドのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
71件の「扇風機 トップランド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーキュレーター 薄型」、「ミニタワーファン」、「折り畳み扇風機」などの商品も取り扱っております。
乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き 付属品 専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き) 材質 ABS樹脂 角度調節 上下90°
1台
3,498 税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 電源 コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本) ハネ径(cm) 12 羽根枚数 7 電源自動OFF 10時間 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 1年 風量調整 3段階(弱・中・強) 電池使用時間(時間) 【弱】約16【中】約6.5【強】約3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトタイプのシンプル仕様 卓上扇風機。軽量・コンパクトサイズ。組立不要で届いてそのまま使える
用途熱中症対策、空気の循環などに。ミニ扇風機 左右首ふり デスク 机 事務所 オフィス シンプル おしゃれ 省エネ 質量(kg) 1.2 ブルー 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 1.6 消費電力(W)(50/60Hz) 28/24 風量 2段階 保証期間 1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20.5×18×33 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.9/0.7円
1台ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーベキュー・キャンプ・川遊び・フィッシング・トレッキングなど水や衝撃を気にせず、屋外でも気軽に使える!猛暑の屋外でも爽快感を与える「強力送風仕様」。衝撃を低減するラバーボディ。防水モーター+防水パッキン搭載。バックなどに取り付けて運べるカラビナ付き。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環、バーベキュー、キャンプ、川遊び、フィッシング、トレッキングなどに。
用途アウトドアファン、アウトドア扇風機として。 仕様 最大送風距離:約6m ブラック 質量(g) 370 消費電力(W) 11 電源 USB、乾電池 ハネ径(cm) 14 羽根枚数 5 連続使用時間(時間) モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約8時間【中】約4時間【強】約2.5時間 角度調整範囲 0-50度(手動) 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18×7×18 風量調整 3段階(弱・中・強) 内蔵電池 リチウムイオンポリマー(3000mAh) タイマー機能 オフタイマー:1/3/5時間
1台
4,990 税込5,489
当日出荷

マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。 DCモーター搭載で省電力+静音設計。 持ち運べてどこでも使用できる。 コンパクト&コードレスファン。
用途卓上扇風機、コードレスファンとして。 DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア 付属品 専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書 質量(g) 265 消費電力(W) 最大8 電源 内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5V ハネ径(cm) 12 羽根枚数 7枚 モーター DCモーター 連続使用時間(時間) 内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強 保証期間 1年 オートパワーオフ 10時間使用で自動停止 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15×7×19.2 風量調整 3段階(弱・中・強) 充電時間(時間) 約5 切タイマー 1/3/5時間 上下角度調節 手動:最大105度(上90度/下15度)
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品 専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m) 質量(g) 530 ハネ径(cm) 18 羽根枚数 7 モーター DCモーター 風量 4段階(微弱・弱・中・強) 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 22×6×22.5 電源仕様 2電源対応:コンセント、USB 切タイマー 1/2/4/8時間
1台
3,490 税込3,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンとミストで今までにない清涼感を味わえる。ミスト機能搭載のコードレス扇風機。持ち運びしやすいハンドル付き
用途アウトドア扇風機として。小型扇風機 卓上扇風機 ミストファン デスクファン アウトドア コードレス USB-C シンプル 熱中症対策 その他 【ミスト】300~400mL(3段階) 付属品 専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約2m)、取扱説明書(1年保証書付き) 材質 ABS樹脂 質量(g) 860 消費電力(W) 約12 風量 4段階(弱・中・強・ターボ) 充電時間 約4時間 ファン径(cm) 14(5枚羽根) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 22×11×29.5 稼働時間(フル充電での連続稼動) 【弱】8時間【中】7時間【強】4時間【ターボ】3時間 タイマー OFFタイマー:1/3/5時間(未設定の場合はファンのみ連続稼働) 水タンク容量(mL) 500 角度調節 上50度/下20度(手動)
1台
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント、USB電源どちらでも使用できる2WAY電源。コンパクトでも満足度の高い風量を実感。スチール素材を採用。スタイリッシュな仕上がりのデザイン。羽の掃除ができる取り外し前面ガード。置き場所を選ばないコンパクトサイズ。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 仕様 最大送風距離:約7m ブラック 質量(g) 340 消費電力(W) 6 電源 USB ハネ径(cm) 14 羽根枚数 5 連続使用時間(時間) モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約20.5【中】約8.5【強】約6 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 17×8×19.3 風量調整 3段階(弱・中・強) 上下角度調整 上下90度(手動)
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品 専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書 材質 ABS樹脂 質量(g) 375(アダプターを除く) 消費電力(W) 最小1、最大5 電源 AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本 ハネ径(cm) 12 羽根枚数 7 機能 消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止 風量 3段階(弱・中・強) 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15.5×28.7×13.6 左右首振 約80度(自動) 切タイマー 0.5/1/2時間
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

軽量・コンパクトサイズの卓上&クリップ扇風機。組立不要で届いてそのまま使える。クリップ扇風機時:別売の木ネジで壁に取り付けて使用も可能。左右自動首振り(本体つまみ)。上下角度調節(手動)
用途熱中症対策、空気の循環などに。デスクファン 卓上ファン キッチン リビング 洗面所 脱衣所 飲食店 店 店舗 カフェ 居酒屋 ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス 循環 換気 省エネ eco 質量(kg) (卓上扇時)1.4、(クリップ扇時)1.3 ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 1 消費電力(W)(50/60Hz) 28/24 風量 2段階 保証期間 1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (卓上扇時)20.5×22.5×34.5、(クリップ扇時)20.5×22.5×38 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.9/約0.7円
1台ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動首振り機能搭載。クリップ式サーキュレーター。2WAY電源(USB・コンセント)。風量4段階(弱/中/強/ターボ)。DCモーター搭載で省電力+静音設計。
用途卓上ファン、クリップファンとして。キッチン 台所 厨房 飲食店 デスク 会社 オフィス 付属品 専用ACアダプター、USB電源ケーブル、リモコン 質量(kg) 1.06 ホワイト 電源 ACコンセント、USB ハネ径(cm) 15 風量 4段階(弱・中・強・ターボ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18.5×20×27.5 角度調節 (上手)手動 50度、(左右)自動 70度
1台
7,290 税込8,019
当日出荷

ズボン(腰)に設置するタイプのウエストFAN。 安全性が非常に高い「リン酸鉄リチウム」を使用し、長期で使用する事が出来る(充電回数1000回)。 卓上FANとしても使用可能。スマホ充電器から充電可能。フック掛け、棚置き、どちらも可能。
用途小型扇風機・ウェアラブルファン・ネックファンとして、通勤・通学・外出に ホワイト 付属品 マイクロUSBケーブル1m 質量(g) 165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×51×165 連続使用時間(時間) 【弱】7【中】4【強】2 保証期間 お買い上げ日より1年 充電時間(時間) 4 バッテリー容量(mAh) 1800 アズワン品番 64-3286-08 タイマー 【自動オフ】4時間
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

防水・防塵・耐衝撃機能搭載のタフなハンディファン。IP45に対応。MIL規格準拠。便利なカラビナ付き
用途屋外のイベントや、お出かけ、日常使いに。小型扇風機 ハンディファン アウトドア キャンプ カラビナ付き コードレス USB-C 防水 防塵 耐衝撃 熱中症対策 付属品 USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き) 材質 ABS樹脂 ブラック 質量(g) 225 電源 内蔵リチウムイオン電池/1800mAh 入力 USB-C(5A/1A) 風量 4段階(弱・中・強・ターボ) 充電時間 約2時間 ファン径(cm) 9(5枚羽根) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 12.4×7.3×24.2 稼働時間(フル充電での連続稼動) 【弱】10時間【中】6時間【強】3時間【ターボ】2時間(※内蔵電池使用時)
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ファンとミストで今までにない清涼感を味わえる。ミスト機能搭載のハンディファン。卓上でも使用できる自立用スタンド付き
用途ハンディファンとして。お出かけやイベントなどに。小型扇風機 卓上扇風機 ミストファン ハンディファン デスクファン アウトドア コードレス USB-C シンプル 熱中症対策 その他 【ミスト】50~100mL(2段階) 付属品 USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、自立用スタンド、給水用ミニボトル(50ml)、ハンドストラップ、取扱説明書(1年保証書付き) 材質 ABS樹脂 質量(g) 225 電源 内蔵リチウムイオン電池/2000mAh 入力 USB-C (5V/1A) 風量 3段階(弱・中・強) 充電時間 約3時間 ファン径(cm) 9(5枚羽根) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 11.6×4.8×24 稼働時間(フル充電での連続稼動) 【弱】6時間【中】3時間【強】1.5時間 (※内蔵電池使用時、ファンとミスト(強)同時使用) 水タンク容量(mL) 50
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型サイズなのに大風量の卓上扇風機。小型で軽量ながら風速5.0m/sのパワフルさ
用途デスクファンとして。小型扇風機 卓上扇風機 デスクファン サーキュレーター オフィス パワフル シンプル 熱中症対策 付属品 取扱説明書(1年保証書付き) 材質 ABS樹脂 質量(g) 320 消費電力(W) 約7 電源 家庭用コンセント(AC100V 50/60Hz) 電源コード(m) 約1.4 風量 5段階(微弱・弱・中・強・ジェット) ファン径(cm) 9(3枚羽根) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 14.2×11×14.4 風向 【上下】90°
1台
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACコンセント電源とUSB電源の2WAYで使用できるサーキュレーター。カンタンに分解でき、お掃除もラクラクな設計。アロマパッドを付属でアロマオイルを使用できます。モバイルバッテリーの配置ができる専用ホルダーを搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。 質量(kg) 1.3 電源 USB ハネ径(cm) 15 消費電力(W)(50/60Hz) 12 首振角度(°) 左右首振り角度:90 連続使用時間(時間) モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約18【中】約9.5【強】約5【ターボ】約3 電源(AC V) 100(50/60Hz) 適合床面積 ~10畳 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 23×23.5×26 風量調整 4段階(弱・中・強・ターボモード) 上下角度調整 90度(手動) 切タイマー 1/3/5時間
1台
6,990 税込7,689
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)