- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 扇風機 トラスコのおすすめ人気ランキング
扇風機 トラスコのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新95件の「扇風機 トラスコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「全閉 工場扇」、「TRUSCO 扇風機」、「キャスター付工場扇」などの商品も取り扱っております。
全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。
仕様
8m延長コード付
種別
組立式
タイプ
首振式
電源コード(m)
2(アース付)
機能
左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
511×494×543
保証期間
5年
風量調整
3段式(強・中・弱)
材質(脚部)
スチール
使用期間
(設計上の標準)10年
全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。
羽根枚数
4
機能
左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
種別
組立式
タイプ
首振式
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2(アース付)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
511×344×626
保証期間
5年
風量調整
3段式(強・中・弱)
材質(脚部)
スチール
使用期間
(設計上の標準)10年
全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
羽根枚数
4
機能
左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
種別
組立式
タイプ
首振式
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2(アース付)
首振角度(°)
(左右)90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
908×816×1196
保証期間
5年
風量調整
3段式(強・中・弱)
材質(脚部)
スチール
使用期間
(設計上の標準)10年
可動範囲
45°(上向40°、下向5°)
全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。
羽根枚数
4
機能
左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
仕様
50Φナイロンキャスター付、3m延長コード付
種別
組立式
タイプ
首振式
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2(アース付)
保証期間
5年
風量調整
3段式(強・中・弱)
材質(脚部)
スチール
キャスター数
4個
使用期間
(設計上の標準)10年
DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)。ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。持ち運びに便利なワンタッチ三脚仕様です。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。高さ調整可能です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
トラスコ品番
694-1894
幅(mm)
960
色
ブラック
高さ(mm)
1240~1390
奥行(mm)
830
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
モーター
全閉式
電源コード(m)
約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)
73/73
風量調整
風量調節7段階、首振り約90°、首上下可動約35°(上20°、下15°)、サーマルプロテクター内蔵
材質(羽根)
アルミ
騒音値(dB)(50/60Hz)
60/60
設置形態
スタンド
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
頑強なキューブフレームが幅広い用途に対応します。
専用ジョイントパーツでタテヨコ連結可能。
上向き、下向きでも使用可能。
仕様
縦段積み可能台数/3台
付属品
連結用ジョイントパーツ(4個)
種別
組立式
タイプ
首振式
電源コード(m)
2(アース付)
首振角度(°)
(左右)90
機能
左右首振り、上下首折れ(上下可動角/45(上向40、下向5))、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
材質(フレーム)
アルミ(硬質アルマイト加工)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
632×632×632
保証期間
5年
材質(ジョイント)
樹脂(コーナージョイント)
材質(脚部)
(パイプ部)スチール
使用期間
(設計上の標準)10年
別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能です。
高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。
全閉式長寿命モーターを採用しています。
モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。
脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。
ホコリ、粉じんなどの排風。
家畜舎内の換気や乾燥。
交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G)
トラスコ品番
474-8883
種別
組立式
質量(kg)
9.3
タイプ
首振式
モーター
全閉型
電源コード(m)
2(アース付)
消費電力(W)(50/60Hz)
155/190
機能
左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
保証期間
5年
風量調整
3段式(強・中・弱)
使用期間
(設計上の標準)10年
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内臓しており、過負荷による異常過熱を保護します。電流ヒューズを採用することで、短絡・過電圧等による異常電流(過電流)発生時に、回路を遮断し機器を保護します。スイッチは、引き紐タイプです。便利なキャリングハンドル付です。高さ調整可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
仕様
交換用ハネ:TFBA-45-10A
トラスコ品番
610-2753
幅(mm)
515
色
ブラック
高さ(mm)
515
奥行(mm)
400
電源(V)
単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
113/127、強170/172中147/148弱132/109
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
モーター
全閉式
電源コード(m)
約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)
125/150
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
170/172
風量調整
3段式(強・中・弱)
設置方法
壁掛け
材質(羽根)
アルミ
首振り
有
騒音値(dB)(50/60Hz)
64/66
標準消費電力料金(50Hz)
3.9円/h
標準消費電力料金(円/h)
3.4(50Hz)/4.0(60Hz)
標準消費電力料金(60Hz)
4.7円/h
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。フレームパイプに電源コードを巻き取れるので、移動が容易です。多目的に使用可能な上部トレー付で小さな部品が置けます。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。
羽根枚数
4
機能
左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
仕様
50Φナイロンキャスターブレーキ付、3m延長コード付
種別
組立式
タイプ
首振式
電源(V)
単相100
均等荷重(kg)
(トレー)20
電源コード(m)
2(アース付)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×435×779
保証期間
5年
風量調整
3段式(強・中・弱)
材質(脚部)
スチール
キャスター数
4個
使用期間
(設計上の標準)10年
DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)。ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。
トラスコ品番
694-1895
材質
ハネ:アルミ
幅(mm)
510
色
ブラック
高さ(mm)
600
奥行(mm)
285
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
45
電源コード(m)
約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)
73/73
材質(羽根)
アルミ
騒音値(dB)(50/60Hz)
60/60
設置形態
据え置き
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
TFZP45本体に取り付けることで壁掛け式工場扇として使用できます。
トラスコ品番
408-7178
セット内容
8m延長ケーブル
材質
スチール
質量(kg)
0.8
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
適合機種
TFLHA-45Wシリーズ、TFLH-45Wシリーズ
ハネ径(cm)
45
仕様
【パーツ名】キューブフレーム
トラスコ品番
432-1880
質量(kg)
8.2
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ルフトハーフェン用の交換パーツです。
工場扇ファクトリーファン本体(品番:FAFP45)に使用する卓上アングルセットになります。
用途ファクトリーファン卓上用の補修パーツとして。
トラスコ品番
528-7865
色
ブラック
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。
吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。
マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。
タンク内の送排風用。
電源(V)
単相200
電源コード(m)
1.8(アースクリップ付)
材質(羽根)
ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)
材質(取手)
アルミダイカスト
●工場扇ファクトリーファン(FAFP-45)の専用パーツです。
適合機種
FAFP-45シリーズ
仕様
スタンドベースに脚パイプ×3本のセットです。
トラスコ品番
762-4891
適合機種
TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)
材質
スチール
質量(kg)
1.6
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷