扇風機 ナカトミのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
59件の「扇風機 ナカトミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型扇風機」、「倉庫用扇風機」、「扇風機」などの商品も取り扱っております。
内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。サーマルプロテクター付き。首折れ4段階
用途作業現場用に 質量(kg) 7.5 電源(V) 単相100 ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 モーター 全閉式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 820×700×1240~1390 電源コード(m) 約2.4 消費電力(W)(50/60Hz) 111/124 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 160/187 風量調整 3段階 材質(羽根) 樹脂 首振り 自動首振り左右約90°
1台
12,000 税込13,200
9日以内出荷

大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 質量(kg) 約7 アッシュブルー 電源(V) AC100(50/60Hz) ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 モーター ACモーター(開放式) 電源コード(m) 約2.4 消費電力(W)(50/60Hz) 86/108 風量 3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz) 263/275 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 63×51×83.5 操作方法 ロータリー式スイッチ 材質(羽根) プラスチック ファン スピンナー固定式 首振り 左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz) 57/60 上下角度調節 4段階(手動式)
1台
8,590 税込9,449
当日出荷

設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策 付属品 排熱ダクト 質量(kg) 45 電流(A) 10.6/12.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000/1250 電源コード(m) 約2.0 騒音値(dB) 約60(A) 保証期間 メーカー:1年間 使用環境温度(℃) 20~43・30~90%(湿度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 42×37.6×110 冷媒 R410A 圧縮機 全閉型ロータリー 冷房能力(kW) 3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。 排熱ダクト有無 あり
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 付属品 コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1 質量(kg) 約5.5 アッシュブルー 電源(V) AC100(50/60Hz) モーター ACモーター(開放式) 電源コード(m) 約3.2 消費電力(W)(50/60Hz) 86/108 風量 3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz) 263/275 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 51.5×33×71 操作方法 ロータリー式スイッチ 首振り 左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz) 57/60 上下角度調節 4段階(手動式)
1台
8,879 税込9,767
当日出荷

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節ができます。タイヤ付きで移動が簡単。
電源(V) 100(50/60Hz) 羽根枚数 3 本体質量(kg) 約13.5 モーター 開放式 電源コード(m) 約2.3(VCTF0.75mm2) 消費電力(W)(50/60Hz) 87/114 機能 上下首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 114/124 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 595×605×1360 ファン径(cm) 45 電流(A)(50/60Hz) 0.87/1.10 材質(羽根) アルミ 上下角度調整 サーマルプロテクター
1セット(2台)
57,900 税込63,690
翌々日出荷

45cm大型ファンで、事務所やオフィスを快適に。冷暖房との併用で空気をやさしく循環。温度ムラを解消します。オールシーズン活用できます。書類も飛ばないほどの微風にも設定可能!。左右約70度、自動首振りします。
ファン径(cm) 45 羽根枚数 5 機能 左右首振り、上下首折れ、風量無段階調節 トラスコ品番 495-8977 材質 (ファン)樹脂製 質量(kg) 約8 電流(A) 1.06 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 62 風量(m3/min) 123 電源コード(m) 約2.4 騒音値(dB) 58 首振角度(°) 約70 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×500×1080~1300 風速(m/min) 243 材質(羽根) アルミ 首折れ 5段階 アズワン品番 64-9332-52 上下調整 5段階 左右首振 上下角度調整
1台
27,900 税込30,690
3日以内出荷

より遠くまで送風を可能にした60cm大型ファン 送風機 60cm。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節が可能。タイヤ付きで移動が簡単。上下方向の角度調整が可能
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 質量(kg) 20.5 電源(V) 単相100 50/60Hz 消費電力(W) 144/189(50/60Hz) スイッチ ロータリー式 定格電流(A) 1.61/1.93(50/60Hz) ハネ径(cm) 60 羽根枚数 3 安全装置 120度 5A(サーマルプロテクター) 電源コード(m) VCTF 0.75平方 約2.4 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 334/348(50/60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz) 189/207(50/60Hz) 保証期間 メーカー:1年間 風量調整 上下角度調整 材質(羽根) アルミ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 73×35×82 騒音値(dB)(50/60Hz) 68/71
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。 羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。 サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環 ハネ径(cm) 35 付属品 丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個。角パイプ取付金具(50mm)、2個。ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個。U字ボルト、4個(ナット16個) 質量(kg) 6.8 アイボリー 材質(本体) PP 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×250×490(スタンド取付状態にて) 材質(羽根) アルミ+粉体塗装
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体2台セットでスタンド上下に取り付け可能です。上下本体の送風方向を別々に調整可能です。単相100V電源なので幅広い環境で使用可能です。大風量で広範囲への送風可能です。風の到達距離約30m(100V 60Hzの場合)50Hz時は約25mです。直進性の強風で短時間での強制換気が可能です。上下反対方向を向ければ到達距離の約2倍に送風が可能です。移動に便利な4輪キャスター(ストッパー付き)
適合 上側本体角度調整(度):左右360/上向き30/下向き35、上側本体角度調整(度):左右70/上向き10/下向き15 質量(kg) 56 電流(A) 4.2/5.9 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 400/600 安全装置 (サーマルプロテクター)140℃ 対応 PL保険:加入 寸法(cm) 幅99×奥行69×高さ157 騒音値(dB) 70/75 最大風速(m/min) 405/445 最大風量(m3/min) 160/175 保証期間 1年 電源コード VCTF1.25mm2×3芯 約2m ファン 45cmアルミ3枚羽根
1セット
159,800 税込175,780
翌々日出荷

お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要 付属品 リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1 質量(kg) 22 ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 定格出力(kW) 0.75 電源コード(m) 約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW) 2.0/2.3 消費電力(W)(50/60Hz) 750/770 使用環境温度(℃) 約16から35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 37×34.5×70.5 電流(A)(50/60Hz) 8.4/8.0 冷媒 R410A 圧縮機 全閉型ロータリー 冷媒封入量(g) 410 使用環境湿度(%) 30から90 騒音値(dB)(50/60Hz) 約56/57 除湿能力(L/日) 23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

DC-45AF用の45cm充電ファンアルミ3枚羽根です。
ハネ径(cm) 45 羽根枚数 3 材質(羽根) アルミ
1個
3,870 税込4,257
4日以内出荷

45cmのプラスチック4枚羽根です。
ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 材質(羽根) プラスチック
1個
3,200 税込3,520
4日以内出荷

1個
7,990 税込8,789
4日以内出荷

工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー その他 電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり) 付属品 噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7 質量(kg) (工場扇)5.5、(ミストキット)4 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 電源:(工場扇)約3.2、(ミストキット)約2.4 モーター ACモーター(開放式) 消費電力(W)(50/60Hz) (工場扇)86/108、(ミストキット)20/22 風量 3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz) 263/275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (工場扇)51.5×33×71、(ミストキット)28.5×16.5×17.5 操作方法 ロータリー式スイッチ 噴霧量(L/min) 0.18 ファン 45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式) 首振り 左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz) 57/60 ノズル数 噴霧:6 圧力(MPa) 噴霧:1.3 上下角度調節 上下4段階(手動式)
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷

空気のカーテンで冷暖気を逃しません。 室温が外気と混じるのを防いだり、室外からのホコリや臭いが入り込むのをおさえたりできます。 常に室内を清潔で安定した状態に保つことができます。
電源(V) 単相100、 50/60Hz 電源コード(m) 全長約4.4 保証期間 1年 最大風速(m/s) 強11.5/弱9.5(吹出口) リモコン 有線リモコン
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱中対策にも最適です。ミスト+ファンで快適冷房。水の気化熱を利用して周囲の気温を下げます。自然に優しいミスト扇です。強中弱の3段階に風量調節が可能です。タンクは50Lの大型です。電源が取れるコンセント付きです。タンク一体型のハンドル付きで、移動もらくらくです。
質量(kg) 約31 電流(A) 1.36/1.52(強) 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 110/136(強) タンク容量(L) 50(満タン) コード長さ(m) ミストファン本体:約2.4/タンク:約2.1 風量(m3/min) 172/186(強) 対応 PL保険:加入 寸法(cm) 幅47×奥行100×高さ139.5~160.5 騒音値(dB) 69/72 首振角度(°) 約80 風速(m/min) 231/239(強) 保証期間 1年 噴霧量(L/min) 0.19(11.4L/h) 噴霧圧力MPa(kgf/cm2) 1.7 ファン 45cm4枚(アルミ) 運転時間(時間) 連続:約4(満タン時)
1セット
84,980 税込93,478
翌々日出荷

熱中対策にも最適です。ミスト+ファンで快適冷房。水の気化熱を利用して周囲の気温を下げます。自然に優しいミスト扇です。強中弱の3段階に風量調節が可能です。タンクは水道直結ホースで給水可能です。満水停止フロート付きです。タンクは25Lの大型です。電源が取れるコンセント付きです。ミストチューブセットの取り付けは簡単なマグネット式です。
質量(kg) ファン本体:約10.5/ミストタンクキット:約8.3 電流(A) 1.36/1.52(強) 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 111/137(強) タンク容量(L) 25(満タン) コード長さ(m) ミストファン本体:約2.4/タンク:約5.0 風量(m3/min) 172/186(強) 対応 PL保険:加入 寸法(cm) ファン本体:幅112×奥行95×高さ148.5~170/ミストタンクキット:幅40×奥行44×高さ58.5 騒音値(dB) 69/72 首振角度(°) 約80 風速(m/min) 231/239(強) 保証期間 1年 噴霧量(L/min) 0.19(11.4L/h) 噴霧圧力MPa(kgf/cm2) 1.5 ファン 45cm4枚(アルミ) 運転時間(時間) 連続:約2(満タン時)
1セット
61,980 税込68,178
4日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

1枚ほか
3,290 税込3,619
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。
用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)