- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 扇風機 ブラックのおすすめ人気ランキング
扇風機 ブラックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新211件の「扇風機 ブラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーデリック シーリングファン」、「扇風機」、「サーキュレーター 黒」などの商品も取り扱っております。
風量
押ボタン 3段階切替
タイマー
2時間切り
組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。
質量(kg)
3.3
ハネ径(cm)
30
羽根枚数
9
モーター
DC
消費電力(W)(50/60Hz)
19
首振角度(°)
左右首振り角度:30、60、90、120
電源(AC V)
100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×35×64-92
風量調整
8段階
上下角度調整
90度(手動)
切タイマー
1/2/4/6時間
リズム風
○
羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。
お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。
用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。
質量(kg)
2.9
消費電力(W)
46/48(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.6
ハネ径(cm)
30
羽根枚数
5
風量
3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×340×670-870
タイマー時間
最大3(つまみ式)
操作方法
押しボタンスイッチ式
左右首振
○
上下角度調整
○
切タイマー
○
上下伸縮
○
DCモーター搭載リビング扇風機 省エネ仕様のシンプルモデル。左右のスイング運転に対応。手動で上下の風向き調節が可能。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。切タイマー設定可能。事前に設定しておけば回しっぱなしを防げるので、就寝時の使用などに重宝します。10時間オートオフ機能搭載。運転して約10時間経過すると自動で電源がオフになります。万が一の電源切り忘れも安心です。リモコン付きで離れた場所からリモコンで操作が可能。減光機能搭載。運転時に何らかの操作を行ってから約30秒経過すると減光モードになり表示ランプの明るさを抑えます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇 DC扇 dcモーター
仕様
電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.5円
質量(kg)
2.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.5
モーター
DCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)
15
機能
リズム風・おやすみ運転・10時間自動オフタイマー
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×36×68-86
風量調整
7段階
操作方法
本体ボタン、リモコン
首振り
左右(自動)、上下(手動)
切タイマー
1/2/4時間
押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
質量(kg)
2.8
消費電力(W)
38/39(50/60Hz)
ハネ径(cm)
30
風量
3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×350×660~850
左右首振
90度(自動)
上下首振
37度(手動)
切タイマー
最高3時間
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根
23cmクリップ扇風機
仕様
コイルコード仕様
ハネ径(cm)
23
羽根枚数
3
本体質量(kg)
約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
25/23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約250×290×460
風量調整
スライドスイッチ風量2段階切替
首振り
左右首振り
玄関ホールや階段室、リビングの一角に備えた吹き抜けなど、幅の狭い空間でも使用できるコンパクトタイプです
仕様
電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
質量(kg)
5.4
直径(Φmm)
800
高さ(mm)
307
取付方式
簡易結線型
機能
風向切替
再生紙使用マーク
適合
ファンサイズ50cmドラム型。羽根材質アルミ製3枚羽根
用途現場はもちろん、ご家庭でも
幅(mm)
約685
質量(kg)
約6.5
色
ブラック
高さ(mm)
約635
奥行(mm)
約250
ハネ径(cm)
50
羽根枚数
3
材質(羽根)
アルミ
1台
¥14,800
税込¥16,280
翌々日出荷
操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる扇風機。樹脂ガードのやわらかな雰囲気。ディスプレイ搭載で使用モードが分かりやすい。DCモーター搭載、風量9段階調節。自動首振り:左右約60度。入切タイマー:1~9時間
付属品
リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)、ドライバー
幅(mm)
350
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
840
奥行(mm)
350
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
20
電源コード(m)
約1.8
風量調整
9段階
タイマー
1~9時間
左右首振
約60°(自動)
上下首振
(手動)【上】20°【下】14°
マカロンデザインの卓上扇タイプが登場!!
既存のマカロンサーキュレーター(比較:PCF-MKM15)の約2/3のコンパクトサイズになりました!
コンパクトで邪魔にならないから、卓上での使用にぴったり。
色
ブラック
質量(g)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
171×126×210
首振
(上下/左右)手動/自動
風量調整
3段階
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
ハイ、ロー2つの高さで使用できるスタイリッシュなメタル調扇風機。スタイリッシュなメタル調デザイン。操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる。高さ調節2段階。ソファ使用時はハイで、お座敷使用時はローで、とシーンに合わせて使い分け可能。扇風機の後ろからでも操作できる電波式リモコン
付属品
リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)
350
質量(kg)
4.4
高さ(mm)
840
奥行(mm)
350
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
23
電源コード(m)
約1.8
風量調整
6段階
タイマー
2・4・6時間
左右首振
60/90/120°
上下首振
10~90°
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ハイスペックモデルのDCモーター扇風機。豊富なカラーバリエーションでどんなお部屋にも。
羽根枚数
7枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×340×675~860
消費電力(W)(50/60Hz)
22
機能
リズム風、おやすみモード、LED表示調光、自動オフ:24H、リモコン、チャイルドロック、入切Wタイマー:1/2/4/6H
風量
9段階切替
羽根寸法(cm)
Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.7
1台4役で使えるサーキュレーター扇風機。
【30畳】【上下左右首振り】【DCモーター】
・サーキュレーター
お部屋の空気を循環・撹拌
・扇風機
やさしい風で体への負担が少ない
・衣類乾燥機
部屋干し時に大活躍
梅雨時期や花粉時期に
・換気
お部屋の空気を入れ替え
サーキュレーターとして、扇風機として、一年中大活躍!
落ち着いたカラーでお部屋のインテリアにも馴染みます。
上下左右首振りであらゆる角度に送風。強力に空気を撹拌します。
風量は連続モードで10段階。お好みの風量に調節できます。
自然に近い風を再現するリズム風モードやおやすみモード、タイマーも搭載。
前面カバーが取り外せるので、お手入れも簡単です。
質量(g)
320
ハネ径(cm)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285.5×285.5×403~810
電源コード(m)
約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)
32
電源(AC V)
100
適合床面積
30畳
風量調整
10段階
モード
連続、リズム風、おやすみ
首振り
(自動)【上下】上90°/下15°、【左右】3段階切替60°/90°/120°
左右首振
○
上下角度調整
○
上下首振
○
入タイマー
○
切タイマー
○
リズム風
○
壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色
ブラック
消費電力(W)
33/38(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)
30
羽根枚数
5
本体質量(kg)
2.62
モーター
ACモーター
風量
3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×280×480
運転モード
リズム風、おやすみ風
切タイマー
7.5時間
コンパクトな4インチのブレードと6インチのフレーム
0.6mAブラシレスモーターにより、静音設計
金属製スタンドは、360度の回転可能
パソコン、モバイルバッテリー、その他USB接続で駆動
ケーブル長3フィート
用途オフィス、家庭、寮、書斎、図書館、ゲームルーム、ガレージに最適な扇風機
色
ブラック
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
商品タイプ
扇風機
付属品
給電用ケーブル×1本
色
ブラック
質量(g)
約450
定格電圧
DC5V
ケーブル長(m)
約1.5※コネクタを除く
外形寸法
約幅67×奥行65×高さ296mm ※ケーブルを除く
対応機種
USBインターフェイスを装備したパソコン
機能
3段階風力切替機能(弱・中・強)、PC・タブレットスタンド機能
ファン外径(Φmm)
約33
保証期間
6カ月
消費電流
400mA
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
工業扇風機用かぶせる安全ネット。適用サイズ羽根径50cm以内。巻き込み防止。
用途扇風機用安全ネットとして。巻き込み防止/工場扇/安全/セーフティネット/学校/オフィス/扇風機/ネット/網
材質
ネット:ポリエステル、ゴム:合成ゴム
色
黒
質量(g)
40
適合サイズ
羽根径50cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×0.8×50
1枚
¥799
税込¥879
当日出荷
レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。
風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可)
傾斜天井対応
湿度(%RH)
RH80%以下
使用環境温度(℃)
5~40
「FAN C」の「C」は「コンパクト」の略。約3m先まで届く強力な風(最大風量時)。ヘッドは直径5.5cmで、カバンの隙間やポケットにも入り、片手で使うことも可能。バッテリー容量は2500mAhで大容量。コードレスで最大14時間使うことができる。アウトドアなど長時間の外出時でも安心。表に7枚、裏に5枚、計12枚の羽根が付いたデュアル構造。最大風量で約3m先まで届く強力な風。専用のスタンド付きなので、デスクに立たせることも可能。ふとしたタイミングで落として破損しないよう、ハンドストラップ付き。タイプC充電式で、充電しながらも使用可能。風力は4段階。
セット内容
本体、取扱説明書(保証書付き)、USB TYPECケーブル、スタンド、ストラップ ※ACアダプタは付属しておりません。
質量(g)
約135
消費電力(W)
最大4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約57×40×152
入力
DC5V1.0A(Max)
バッテリー
Liion
風量調整
4段階
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
2500
充電方式
TYPE C充電
使用時間(時間)
約3~約14(Max)
マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。
DCモーター搭載で省電力+静音設計。
持ち運べてどこでも使用できる。
コンパクト&コードレスファン。
用途卓上扇風機、コードレスファンとして。
DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア
付属品
専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書
質量(g)
265
消費電力(W)
最大8
電源
内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5V
ハネ径(cm)
12
羽根枚数
7枚
モーター
DCモーター
連続使用時間(時間)
内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強
保証期間
1年
オートパワーオフ
10時間使用で自動停止
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15×7×19.2
風量調整
3段階(弱・中・強)
充電時間(時間)
約5
切タイマー
1/3/5時間
上下角度調節
手動:最大105度(上90度/下15度)