- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 扇風機 壁掛け取り付けのおすすめ人気ランキング
扇風機 壁掛け取り付けのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新79件の「扇風機 壁掛け取り付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DCモーター壁掛け扇風機」、「扇風機」、「壁掛け扇風機 金具」などの商品も取り扱っております。
壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に!
質量(kg)
4.1
電源(V)
100
消費電力(W)
約63(50Hz)/約82(60Hz)
コード長さ(m)
1.8
ハネ径(cm)
43.5
羽根枚数
4
風量(m3/min)
約123(50Hz)/約127(60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×390×490
電圧周波数(Hz)
AC100V 50/60
風速(m/min)
約272(50Hz)/約279(60Hz)
風量調整
左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式)
材質(羽根)
プラスチック
入数
1台
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。
用途作業現場用に
質量(kg)
5.9
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×330×720
電源コード(m)
約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
111/124
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
160/187
風量調整
風量3段階、首折れ4段階、左右自動首振り、サーマルプロテクター付
材質(羽根)
樹脂
首振り
左右約90°
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。
風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)
45
羽根枚数
4枚
モーター
開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×320×560
電源コード(m)
約1.8
風量
3段階
首振り
(左右自動)約90°、(上下手動)4段階
上下調整
(手動)4段階
左右首振
○
上下角度調整
○
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。
仕様
8m延長コード付
種別
組立式
タイプ
首振式
電源コード(m)
2(アース付)
機能
左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
511×494×543
保証期間
5年
風量調整
3段式(強・中・弱)
材質(脚部)
スチール
使用期間
(設計上の標準)10年
大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
付属品
コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1
質量(kg)
約5.5
色
アッシュブルー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
モーター
ACモーター(開放式)
電源コード(m)
約3.2
消費電力(W)(50/60Hz)
86/108
風量
3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)
263/275
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51.5×33×71
操作方法
ロータリー式スイッチ
首振り
左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)
57/60
上下角度調節
4段階(手動式)
1台
¥8,879
税込¥9,767
当日出荷
引きひも操作 3ノッチ速度調節。引きひも首振操作。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)
3.4
色
ダークブラウン
消費電力(W)
31/35(50Hz/60Hz)
風速(m/s)
3.6/3.6(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)
2850/2850(50Hz/60Hz)
しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内臓しており、過負荷による異常過熱を保護します。電流ヒューズを採用することで、短絡・過電圧等による異常電流(過電流)発生時に、回路を遮断し機器を保護します。スイッチは、引き紐タイプです。便利なキャリングハンドル付です。高さ調整可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
仕様
交換用ハネ:TFBA-45-10A
トラスコ品番
610-2753
幅(mm)
515
色
ブラック
高さ(mm)
515
奥行(mm)
400
電源(V)
単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
113/127、強170/172中147/148弱132/109
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
モーター
全閉式
電源コード(m)
約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)
125/150
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
170/172
風量調整
3段式(強・中・弱)
設置方法
壁掛け
材質(羽根)
アルミ
首振り
有
騒音値(dB)(50/60Hz)
64/66
標準消費電力料金(50Hz)
3.9円/h
標準消費電力料金(円/h)
3.4(50Hz)/4.0(60Hz)
標準消費電力料金(60Hz)
4.7円/h
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能です。
高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。
全閉式長寿命モーターを採用しています。
モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。
脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。
ホコリ、粉じんなどの排風。
家畜舎内の換気や乾燥。
交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G)
トラスコ品番
474-8883
種別
組立式
質量(kg)
9.3
タイプ
首振式
モーター
全閉型
電源コード(m)
2(アース付)
消費電力(W)(50/60Hz)
155/190
機能
左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
保証期間
5年
風量調整
3段式(強・中・弱)
使用期間
(設計上の標準)10年
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
色
ホワイト
ハネ径(cm)
40
羽根枚数
5
本体質量(kg)
2.9
モーター
AC
消費電力(W)(50/60Hz)
48/48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約430×400×490
風量調整
風量3段階切替
首振り
○
タイマー機能
3時間切りタイマー
1台
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
引きひもタイプ。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)
3.4
色
ピュアホワイト
消費電力(W)
31/35(50Hz/60Hz)
風速(m/s)
3.6/3.6(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)
2850/2850(50Hz/60Hz)
壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
質量(kg)
9.3
タイプ
無段速調式
周波数(Hz)
50/60
コード長さ(m)
本体側から電源コード1.8m。スピードコントローラまでの延長コード8m。スピードコントローラに電源コード2m付属
モーター
全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)
120/180
首振角度(°)
87
機能
左右首振り、風量無段階調節
最大風速(m/min)
405/465
最大風量(m3/min)
215/245
運転音(dB)
最大68(60Hz)
風量調整
無段変速式
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
壁掛け式のフルリモコンタイプ(ビックサイズ)
40cm壁掛けフルリモコン扇風機
仕様
フルリモコン、リズム風、おやすみ風
色
ホワイト
ハネ径(cm)
40
羽根枚数
5
本体質量(kg)
約2.9
モーター
AC
消費電力(W)(50/60Hz)
48/48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約430×400×490
風量調整
ソフトタッチ風量3段階切替
首振り
左右首振り
タイマー機能
7.5時間切りタイマー
1台
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)
45(穴径Φ10)
機能
左右首振り、風量3段階調節
仕様
ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番
818-8323
質量(kg)
11
タイプ
スタンドタイプ
周波数(Hz)
50・60
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
1.7
羽根枚数
4
モーター
全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)
120/160
首振角度(°)
75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
178/202
運転音(dB)
最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)
288/326
風量調整
3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
ワイヤレスリモコンタイプ
8時間タイマー
メモリー機能
質量(kg)
3.5
消費電力(W)
34/38(50Hz/60Hz)
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
484×374×335
風量(m3/h)
2850/2850(50Hz/60Hz)
羽根径30cmの壁掛扇風機。壁面に設置できるので、限られたスペースの有効活用が可能。
DCモーターで省電力。就寝時に最適、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード)。
離れていても一目でわかりやすい、大型風量表示。操作方法:リモコン(本体マイコンスイッチ)。
風量調節5段階。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、首振りON/OFF(左右)、リズム風設定、タイマー設定(切・入)。
風向角度調節:手動式(下向き)。リズム風機能付き。ワイヤーガード。「切タイマー」「入タイマー」で快適な眠りと目覚め(同時設定は不可)。
前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。切り忘れ防止:8時間自動OFFタイマー。
用途ガード部分がロゴなしでどの場所にかけても違和感がないおしゃれなデザイン。壁掛扇風機、壁かけ扇風機、せんぷうき、サーキュレーターとして。
質量(kg)
3.3
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)
約1.6
ハネ径(cm)
30
羽根枚数
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×310×500
消費電力(W)(50/60Hz)
20
風量
5段階(静音・弱・中・強・ターボ)
保証期間
お買い上げ日より1年
操作方法
リモコン(本体マイコンスイッチ)
タイマー
入・切:1・2・4・6時間
リモコン
あり
左右首振
○
上下角度調整
○
入タイマー
○
切タイマー
○
リズム風
○
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
羽根ガード二重落下防止構造
羽根寸法(cm)
40
質量(kg)
3.5
色
グレー
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)39/45(中)29/31(弱)21/24
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)42.0/45.0(中)40.5/40.0(弱)37.5/37.0
風量(m3/h)(50/60Hz)
(強)2780/2960(中)2280/2250(弱)1920/1920
平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)
(強)3.4/3.9(中)3.2/3.1(弱)2.7/2.6
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
天井や梁(はり)から吊して使用します。床や壁に設置スペースがない場合に最適です。風量を無段階に調節できるリモコン付。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
摘要
無段速調式
質量(kg)
10.2
周波数(Hz)
50/60
コード長さ(m)
本体側から電源コード1.8m。スピードコントローラまでの延長コード8m。スピードコントローラに電源コード2m付属
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
モーター
全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)
120/180
首振角度(°)
87
機能
左右首振り、風量無段階調節、リモコン付
最大風速(m/min)
405/465
最大風量(m3/min)
215/245
運転音(dB)
最大68(60Hz)
風量調整
無段階
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
安心で大風量の防爆型壁掛タイプです。防爆型機種が必要な危険場所での送風や換気。
仕様
耐圧防爆構造ケーブルグランド付
電源コード(m)
10(プラグなし)
消費電力(W)(50/60Hz)
153/236
首振角度(°)
87
電気代の目安
2.1円/h(50Hz)/3.2円/h(60Hz)
材質(脚)
鉄
対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度
eG3
アズワン品番
64-9622-77
上下角度調整
○
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます。持ち運びに便利な取っ手付き。電源コードが収納できるコードフック付き。床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます。開放型モーター
用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気
色
ブラック
電源(V)
単相100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)
電源:約1.8(アースクリップ付)
羽根枚数
3
風量
風量調整3段階
材質(羽根)
アルミ