扇風機 巨大のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
70件の「扇風機 巨大」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用大型扇風機」、「スイデンドデカファン」、「扇風機 強風」などの商品も取り扱っております。
DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 奥行(mm) 415 電源(V) 100 電源コード(m) 約2.5 機能 サーマルプロテクター内蔵 風量調整 無段階切替 材質(羽根) アルミ 上下角度調整 360°
1台
29,180 税込32,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下方向の風向き角度が調整可能です!! 大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など 電圧(V) 単相100 羽根枚数 3 モーター 全閉式 電源コード(m) 約2.4 電源プラグ アースクリップ付 材質(羽根) アルミ
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しております。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。大風量で広範囲へ送風可能です。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。 仕様 風量調整:なし 質量(kg) 51.5 材質(本体) スチール 電源(V) 単相100 本体寸法(mm) 1390×525×1320 羽根枚数 4枚(アルミ製) モーター 全閉式 風量(m3/min) 1158/1224 電源コード(m) 2.4 消費電力(W)(50/60Hz) 574/891 材質(羽根) アルミ 首振り なし 羽根径(Φmm) 1250
1台
102,298 税込112,528
翌々日出荷

広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径125cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など 仕様 PL保険:加入 質量(kg) 約51.5 電流(A) 5.83/8.92 電源(V) 単相100(50/60Hz) 羽根枚数 4枚 風量(m3/min) 1530/1698 電源コード(m) 約2.4 消費電力(W)(50/60Hz) 574/891 騒音値(dB) 73/77 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1390×525×1320 風速(m/min) 179/206 保証期間 1年 風量調整 なし 材質(羽根) アルミ 首振り なし
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など 仕様 PL保険:加入 質量(kg) 約38.5 電流(A) 3.70/4.10 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 329/385 風量(m3/min) 658/678 電源コード(m) 約2.4 騒音値(dB) 75/76 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1130×380×1220 風速(m/min) 189/192 保証期間 1年 ハネ径(mm) 100
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に 質量(kg) 6 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100 消費電力(W) 130/150 ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 モーター 開放式 風量(m3/min) 163/184 電源コード(m) 2.2 風速(m/min) 288/360 風量調整 3段階 材質(羽根) 樹脂 アズワン品番 64-9368-55 左右首振 上下角度調整
1台
13,260 税込14,586
翌々日出荷

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm) 45(穴径Φ10) 機能 左右首振り、風量3段階調節 仕様 ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番 818-8323 質量(kg) 11 タイプ スタンドタイプ 周波数(Hz) 50・60 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 1.7 羽根枚数 4 モーター 全閉式 消費電力(W)(50/60Hz) 120/160 首振角度(°) 75 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 178/202 運転音(dB) 最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz) 288/326 風量調整 3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根) プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
欠品中

強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風。低騒音タイプ
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。低騒音タイプ。 ファン径(cm) 62.6 風量(m3/min) 290/350 電源(V) 三相200 極数(P) 6 出力(kW) 0.75 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 920×650×1030 質量(kg) 65 騒音値(dB) 71/76 電源コード種類(mm2×芯数×m) 1.25×4×10 耐熱クラス B
1台
279,000 税込306,900
6日以内出荷

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高さ最大144cmの大型リビング扇風機。ターボモード搭載でオフィスや集会場など広い場所に最適。風量6段階(弱・中・強+各風量でターボ機能)。左右首振り(左45度、右45度)、手動で上向23度、下向8度の角度調整が可能。切タイマー(2時間)付き。左右首振り
用途オフィスや集会場など広い場所に最適。パワフル風量 左右自動首振り 首ふり タイマー 40cm羽根 おしゃれ オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策 大型扇風機 シンプルフロア扇風機 フロアファン ハイリビング扇風機 ハイポジション扇風機 仕様 ワイヤーガード、首振り(後部に首振りつまみ) 質量(kg) 6.3 ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 羽根枚数 5枚(40cm) 電源コード(m) 1.6 消費電力(W)(50/60Hz) (通常時)43/45、(ターボ時)56/62 首振角度(°) 左45度、右45度 風量 6段階(弱、中、強+各風量でターボ機能) 保証期間 1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 46×40×120-145 操作方法 押しボタンスイッチ式 取扱説明書 (2.76MB) 1時間あたりの電気代目安(円) (通常時)約1.3/1.4円、(ターボ時)約1.7/1.9円 切タイマー 2時間 上下角度調節 上向23度、下向8度
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg) 10.4 コード長さ(m) 1.9 ハネ径(cm) 45 消費電力(W)(50/60Hz) 120/180 最大風速(m/min) 405/465 最大風量(m3/min) 215/245 摘要 3速式 周波数(Hz) 50/60 羽根枚数 4 モーター 全閉型 機能 左右首振り、風量3段階調節 風量調整 3段階 材質(羽根) プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファン外径(Φmm) 400 トラスコ品番 819-6172 質量(kg) 35 電源(V) 三相200V アズワン品番 64-9622-81
1台
159,000 税込174,900
当日出荷

吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質 (本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz) 50/60 コード長さ(m) 3 電源電圧(V) AC100 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。 ファン径(cm) 62.6 風量(m3/min) 430 電源(V) 三相200 極数(P) 4 出力(kW) 1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 920×650×1030 質量(kg) 65 電源コード種類(mm2×芯数×m) 1.25×4×10 耐熱クラス B
1台
269,000 税込295,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな羽根でパワフルに送風。折り畳み可能な三脚式で持ち運びも保管も便利。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 三脚式 省エネ パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 スタンド式 工場 工業扇 扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 仕様 高さ調節(cm):114~132 質量(kg) 約6.5 アッシュブルー 電源(V) AC100(50/60Hz) ハネ径(cm) 45cm ※スピンナー固定式 モーター ACモーター(開放式) 電源コード(m) 約2.4 消費電力(W)(50/60Hz) 86/108 風量 3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz) 263/275 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 78×67.5×114-132 操作方法 ロータリー式スイッチ 首振り 左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz) 57/60 上下角度調節 4段階(手動式)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷


ファン外径(Φmm) 600 風量(m3/min)50Hz/60Hz 500/580 トラスコ品番 819-6174 質量(kg) 85
1台
339,800 税込373,780
当日出荷

ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
材質 スチール/ポリプロピレン 質量(g) 4600 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 【60Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80 コード長さ(m) 1.8 ハネ径(cm) 43.5 羽根枚数 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×700×1120~1430 風量調整 風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動) アズワン品番 64-8929-19
1台
10,900 税込11,990
8日以内出荷

設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策 付属品 排熱ダクト 質量(kg) 45 電流(A) 10.6/12.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000/1250 電源コード(m) 約2.0 騒音値(dB) 約60(A) 保証期間 メーカー:1年間 使用環境温度(℃) 20~43・30~90%(湿度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 42×37.6×110 冷媒 R410A 圧縮機 全閉型ロータリー 冷房能力(kW) 3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。 排熱ダクト有無 あり
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に! 質量(kg) 4.1 電源(V) 100 消費電力(W) 約63(50Hz)/約82(60Hz) コード長さ(m) 1.8 ハネ径(cm) 43.5 羽根枚数 4 風量(m3/min) 約123(50Hz)/約127(60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 490×390×490 電圧周波数(Hz) AC100V 50/60 風速(m/min) 約272(50Hz)/約279(60Hz) 風量調整 左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式) 材質(羽根) プラスチック 入数 1台
1台
7,498 税込8,248
当日出荷