扇風機 羽のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
113件の「扇風機 羽」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扇風機 羽根 30cm」、「扇風機」、「扇風機の羽根」などの商品も取り扱っております。
1個
2,790 税込3,069
当日出荷


1枚
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
2,790 税込3,069
5日以内出荷

ロボテナ6枚プロペラ
外形寸法(mm) 約83(実測) 適合シャフト径(Φmm) 2
1個
289 税込318
当日出荷

1枚
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
1,000 税込1,100
当日出荷


1個
289 税込318
当日出荷

ハネ径(cm) 50 トラスコ品番 794-8379 適合機種 SF-45Mシリーズ(SF-45M-A-F)、50FNシリーズ(SF-50FN-F)、60FNシリーズ(SF-60FN-F) 材質 アルミ 質量(kg) 2 穴径(Φmm) 14 羽根枚数 4 材質(羽根) アルミ
1台
10,900 税込11,990
当日出荷

モーターに付けて、電気によりプロペラが回る実験を行えます。
適合軸径(Φmm) 2
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

45cmのプラスチック4枚羽根です。
ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 材質(羽根) プラスチック
1個
3,200 税込3,520
4日以内出荷

1個
229 税込252
当日出荷


1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm) 45(穴径Φ10) 機能 左右首振り、風量3段階調節 仕様 ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番 818-8323 質量(kg) 11 タイプ スタンドタイプ 周波数(Hz) 50・60 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 1.7 羽根枚数 4 モーター 全閉式 消費電力(W)(50/60Hz) 120/160 首振角度(°) 75 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 178/202 運転音(dB) 最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz) 288/326 風量調整 3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根) プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
欠品中

1個
299 税込329
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷


工具レスですばやく簡単に組み立て可能。メーカー工業扇45cmモデルと比較して、約37%※の消費電力量を抑えた省エネ仕様。※周波数50Hzの環境において。移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚。設置後の高さ約25cm調節可能。アースクリップ付き
仕様 ワンタッチ折りたたみ三脚 その他 電気料金(強運転時):約2.0円/約2.6円(50/60Hz)(1時間あたり) 材質 羽根:PP(ポリプロピレン) 型式 CFF435TPB 質量(kg) 約4.5 消費電力(W) (50Hz)63 (60Hz)82 強運転時 風量(m3/min)50Hz/60Hz (強運転時)約123/約127 定格電圧(V) 単相交流 100 ハネ径(cm) 約43.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約80×70×110-135 電源コード(m) 約1.8 首振角度(°) 左右各約40(左右自動首振り) 風量調整 3段階切換 高さ調節 約25cm ファン スピンナー固定式 風速(m/min)(50Hz/60Hz) (強運転時)約272/約279 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 三脚型 角度調節 手動:上下4ステップ
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷