扇風機 背が高いのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
90件の「扇風機 背が高い」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オフィス用 扇風機」、「テクノス 扇風機」、「コンパクト扇風機」などの商品も取り扱っております。
40cmフルリモコンフロアー扇風機 KI-535R
ホワイト ハネ径(cm) 40 羽根枚数 5 表示 デジタル 本体質量(kg) 約5.9 消費電力(W)(50/60Hz) 52/55 機能 リズム風 風量 3段階切替 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約450×400×1250~1480 首振り 左右 関連資料 (5.06MB) 切タイマー 8時間
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

羽根に静電気防止加工を施しています。ガード部分に触れると運転停止の安全機能を備えています。90度上向きでサーキュレーターとして使用可能です。エコモードを使うと電気代を最大65%節約可能です。くるピタフックにコードを巻き付けて収納できます。衣類乾燥モードでパワフル運転
用途オフィスなどの涼み、換気に。 付属品 リモコン 幅(mm) 360 高さ(mm) 900~1110 奥行(mm) 360 電源(V) 単相100 ハネ径(cm) 30 モーター DC 電源コード(m) 2.5 消費電力(W)(50/60Hz) 18/18 首振角度(°) 30/70/110 風量調整 32段階 標準消費電力料金(円/h) 0.6/0.6(50/60Hz)
1台
24,900 税込27,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。 質量(kg) 3.3 ハネ径(cm) 30 羽根枚数 9 モーター DC 消費電力(W)(50/60Hz) 19 首振角度(°) 左右首振り角度:30、60、90、120 電源(AC V) 100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 35×35×64-92 風量調整 8段階 上下角度調整 90度(手動) 切タイマー 1/2/4/6時間 リズム風
1台
13,530 税込14,883
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

羽根に静電防止加工を施しています。90°上向きでサーキュレーターとして使用可能です。オートモードで周辺の温度に合わせ風量自動調節致します。
用途オフィスなどの涼み、換気に。 付属品 リモコン トラスコ品番 612-3229 幅(mm) 380 ホワイト 高さ(mm) 1200・680 奥行(mm) 380 電源(V) 単相100 ハネ径(cm) 35 モーター DC 電源コード(m) 1.6 消費電力(W)(50/60Hz) 30/30 首振角度(°) 60・90・120 風量調整 32段階 標準消費電力料金(円/h) 0.93/0.93(50/60Hz)
1台
29,900 税込32,890
当日出荷

7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。12段階の風量調節が可能。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
付属品 薄型リモコン 消費電力(W) 27 電圧(V)(50/60Hz) 100 本体質量(kg) 約6.6 電源コード(m) 約1.8 首振角度(°) 【左右】約75度自動【上下】約32度手動 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W450×D400×H1200~1440
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

上向き送風対応で室内の空気循環に便利。機能性に優れたシンプルなDCリビング扇風機。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節8段階。入タイマー(1/2/4/8時間)、切タイマー付き(1/2/4/8時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。リズム運転/8時間自動オフタイマー/おやすみモード搭載。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機として。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。 質量(kg) 2.8 消費電力(W) 20(50/60Hz) 電源 AC100V(50/60Hz) ハネ径(cm) 30 羽根枚数 7 モーター DCモーター 電源コード(m) 1.8 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 36×36×92.3~100.5 風量調整 8段階 運転モード おやすみモード 取扱説明書 (0.66MB) 入タイマー 1/2/4/8時間 切タイマー 1/2/4/8時間 リズム風 タイマー機能 自動オフタイマー(8時間)
1台
8,990 税込9,889
6日以内出荷

椅子に座ったテーブル越しでも風が届くハイポジションタイプ。減光モード、リズム風、DCモーター、温度センサー、入切タイマー、左右自動首振り搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。ハイリビング扇風機 リビング扇風機 35cm羽根 室温センサー オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策 仕様 左右自動首振り、上下手動角度調節、減光モード、リズム風、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー) 質量(kg) 4.2 ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 羽根枚数 7枚 (直径35cm) 電源コード(m) 約1.6 消費電力(W)(50/60Hz) 28 風量 12段階 温度センサー 24/26/28度の3段階 保証期間 1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 41×37.5×82-108.5 タイマー 1-8時間 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.9円
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

高さ110cmのスタイリッシュなハイタイプ扇風機!少し離れていても、涼しくしたい場所に風が届けられ快適に過ごせます。7枚羽根なので、空気を細かく分けて肌当たりのいい柔らかで、なめらかな風を送ります。自動で左右約85°、手動で上方向に20°、下方向に10°に首振りが可能です。送風モードは、連続風・リズム風・おやすみ風の3モード、風量調節は各モードにより異なります。おやすみモードは、風量をだんだん弱め、弱で運転するので、身体の冷やしすぎを防ぎます。リモコン付で遠くからも簡単に操作!リラックスタイムもゆったり過ごせます。入切タイマー(1~9時間)付きです。切り忘れ防止装置付き。何も操作をしない状態が15時間つづくと、自動的に電源が切れて停止します。DCモーター搭載で省エネ設計です。スパイラルグリル採用なので、お部屋の空気循環にもご使用頂けます。
仕様 送風モード:連続風/リズム風/おやすみ風 材質 ABS樹脂、PP樹脂、スチール ホワイト 質量(g) 5000※電源コードを含む 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 最大※1:13、最小※2:1.2 ※1 左右首ふりあり、※2 左右首ふりなし 羽根枚数 7 モーター DCモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×340×1100 電源コード(m) 約1.8 風量調整 連続風:1~9段階、リズム風:1~3段階、おやすみ風:1~3段階 タイマー 入切:1~9時間 羽根寸法(cm) 30
1個
10,900 税込11,990
3日以内出荷

押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。 質量(kg) 2.8 消費電力(W) 38/39(50/60Hz) ハネ径(cm) 30 風量 3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×350×660~850 左右首振 90度(自動) 上下首振 37度(手動) 切タイマー 最高3時間
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ファンサイズ50cmハイパワー。羽根材質アルミ製5枚羽根
用途現場はもちろん、ご家庭でも 幅(mm) 約550 質量(kg) 約8.5 ブラック 高さ(mm) 約1170~1450 奥行(mm) 約500 電源(V) AC100 50/60Hz ハネ径(cm) 50 羽根枚数 5 風量調整 左右自動首振り約70°、風量調節3段階、上下角度調整約40°(手動 上15°、下25°) 材質(羽根) アルミ
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。 お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。
用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。 質量(kg) 2.9 消費電力(W) 46/48(50/60Hz) コード長さ(m) 1.6 ハネ径(cm) 30 羽根枚数 5 風量 3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×340×670-870 タイマー時間 最大3(つまみ式) 操作方法 押しボタンスイッチ式 左右首振 上下角度調整 切タイマー 上下伸縮
1台ほか
5,680 税込6,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スタンド扇風機 (グレー)
オフィスや店舗、工場に涼風を送ります・押ボタンスイッチ風量3段切替・押ネジ高さ調節
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。室温センサーやエコモード機能もついている高性能モデル。
ホワイト 消費電力(W) 5~28(50Hz/60Hz) 機能 風量12 段階切替、首振り、8 時間入/ 切タイマー、リズム風、おやすみ風、室温センサー、エコモード 関連資料 (5.85MB)
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

【30畳】【上下左右首振り】 扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
材質 ABS樹脂 ホワイト 質量(g) 2700 コード長さ(m) 1.7 ハネ径(cm) 18 羽根枚数 3枚 定格消費電力(W) 32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×270×640~750 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 お買い上げ日より1年間 風量調整 10段階 モード 送風:連続・リズム・おやすみ 高さ調節 4段階調節可能 適用畳数 30 切タイマー 2/4/8時間
1台
15,900 税込17,490
当日出荷

フルリモコン フロアー扇風機。・風が広い範囲に届く40cm 羽根フロアー扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W) 2~26(50Hz/60Hz) ハネ径(cm) 40 本体質量(kg) 6.3 風量 4段階(微・弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×410×1270~1480 運転モード リズム風、おやすみ風 切タイマー 7.5時間
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

使いやすい押しボタンタイプ 大きな40cm羽根で広い範囲にパワフル送風!
用途リビングダイニング、事務所、倉庫など 質量(kg) 5.6 ホワイト 羽根枚数 5枚 モーター ACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×400×1150~1350 消費電力(W)(50/60Hz) 41/51 機能 風量3段階、首振り 風量 3段階 羽根径(Φmm) 400 左右首振 切タイマー 2時間
1台
6,990 税込7,689
4日以内出荷

【DCモーター】【左右首振り】【7枚羽根】【風量3段階】 やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたDCモーター式扇風機。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 DCモーターだからエネルギー効率が良く、省エネ。 DCモーターと7枚羽根でそよ風のように静かで優しい風を送ります。 「微風」モード搭載で長時間使用しても疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 眠りにやさしい静音仕様で睡眠時も快適♪ 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 送風モードは3種類(微風・連続・リズム)。連続モードは3段階の風量調節ができます。
機能 風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー 羽根寸法(cm) 30 ホワイト 質量(g) 2900 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 365×680~860 コード長さ(m) 1.5 羽根枚数 7 モーター DCモーター 消費電力(W)(50/60Hz) 16 電源電圧(V) AC100 首振角度(°) 下向き16~上向き20、左右75 風量調整 5段階 アズワン品番 64-8929-15 タイマー 入:2・4・6時間、切:1・2・4時間 リモコン あり 左右首振 上下角度調整 入タイマー 切タイマー リズム風 上下伸縮
1台
9,590 税込10,549
4日以内出荷

工具レスですばやく簡単に組み立て可能 メーカー工業扇45cmモデルと比較して、約37%※の消費電力量を抑えた省エネ仕様 ※周波数50Hzの環境において 移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚 設置後の高さ約25cm調節可能 省エネ&工具レスで組立簡単な三脚型の工業扇
付属品 取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、スピンナー(ガード固定)、蝶ネジ 質量(kg) 4.5 羽根:オレンジ 材質(本体) 金属 風量(m3/min)50Hz/60Hz 123 / 127 定格電圧(V) 単相交流:100 幅(cm) 80 羽根枚数 4 安全装置 P2コンデンサー 電源コード(m) 1.8 消費電力(W)(50/60Hz) 強:63 / 82 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (強モード時)1330 / 1510 電気代の目安 31円 風量調整 3段階切換 高さ(cm) 110~135 安全規格 PSE 色(本体) ダークグレイ 材質(羽根) PP(ポリプロピレン) 風速(m/min)(50Hz/60Hz) 272 / 279 RoHS指令(10物質対応) 対応 羽根寸法(cm) 43.5 奥行き(cm) 70 1時間あたりの電気代目安(円) 強(50Hz/60Hz):2 / 2.6
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

冬でも夏でも大活躍の白い業務扇風機。 首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌。 扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。 弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮。 三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2で省スペース設計。 ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群。 電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。 ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。 ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
ハネ径(cm) 45 質量(kg) 11 タイプ スタンド 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100 消費電力(W) 120/160 羽根枚数 4 モーター 全閉型 電源コード(m) 5 最大風速(m/min) 345/390 最大風量(m3/min) 165/186 電動機 全閉型 風量調整 3段速調式 材質(羽根) 樹脂 左右首振 上下角度調整
1台
18,900 税込20,790
翌々日出荷

組み立てわずか4工程。コンパクト収納できるミニリビングDC扇風機。保管時に便利な専用収納袋付き。風量調節8段階。左右方向の首振り運転、手動で上下方向に角度調整が可能。切タイマー(1/2/4/6時間)付き。リズム運転/メモリー機能/8時間オートオフ機能/チャイルドロック搭載。リモコン付き。
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 静音 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店 DC コンパクト 付属品 リモコン(電池付きCR2025)、収納袋 質量(kg) (ハイポジション時)2.7、(ローポジション時)2.6 ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.6 消費電力(W)(50/60Hz) 16 機能 メモリー機能、8時間自動OFF 風量 8段階 保証期間 1年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) (ハイポジション時)29×29×64、(ローポジション時)29×29×48 高さ調節 2段階(ポール継脚) 首振り 可(左右) 上下調整 可(90度) 切タイマー 1/2/4/6時間 リズム風
1台
9,090 税込9,999
当日出荷