扇風機 40cmのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
76件の「扇風機 40cm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「背の高い扇風機」、「45cm 扇風機」、「オフィス用 扇風機」などの商品も取り扱っております。
40cmフルリモコンフロアー扇風機 KI-535R
ホワイト ハネ径(cm) 40 羽根枚数 5 表示 デジタル 本体質量(kg) 約5.9 消費電力(W)(50/60Hz) 52/55 機能 リズム風 風量 3段階切替 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約450×400×1250~1480 首振り 左右 関連資料 (5.06MB) 切タイマー 8時間
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

90度上向き調整で衣類乾燥の補助としても使えるDCリビング扇風機。8時間自動オフタイマー、リズム風搭載。入切タイマー同時設定対応。上下角度上向き90度対応(手動調節)。左右自動首振り
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 DC扇風機 左右首振り 首ふり 首振り角度調節 衣類乾燥 リビングファン 仕様 切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風、左右自動首振り 質量(kg) 2.9 ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 羽根枚数 7枚 (直径30cm) 電源コード(m) 約1.6 消費電力(W)(50/60Hz) 18 風量 8段階 保証期間 1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 35.5×35×67.5-85 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.6円 入タイマー 2/4/6時間 切タイマー 1/2/4時間
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ最大144cmの大型リビング扇風機。ターボモード搭載でオフィスや集会場など広い場所に最適。風量6段階(弱・中・強+各風量でターボ機能)。左右首振り(左45度、右45度)、手動で上向23度、下向8度の角度調整が可能。切タイマー(2時間)付き。左右首振り
用途オフィスや集会場など広い場所に最適。パワフル風量 左右自動首振り 首ふり タイマー 40cm羽根 おしゃれ オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策 大型扇風機 シンプルフロア扇風機 フロアファン ハイリビング扇風機 ハイポジション扇風機 仕様 ワイヤーガード、首振り(後部に首振りつまみ) 質量(kg) 6.3 ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 羽根枚数 5枚(40cm) 電源コード(m) 1.6 消費電力(W)(50/60Hz) (通常時)43/45、(ターボ時)56/62 首振角度(°) 左45度、右45度 風量 6段階(弱、中、強+各風量でターボ機能) 保証期間 1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 46×40×120-145 操作方法 押しボタンスイッチ式 1時間あたりの電気代目安(円) (通常時)約1.3/1.4円、(ターボ時)約1.7/1.9円 切タイマー 2時間 上下角度調節 上向23度、下向8度
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

使いやすい押しボタンタイプ 大きな40cm羽根で広い範囲にパワフル送風!
用途リビングダイニング、事務所、倉庫など 質量(kg) 5.6 ホワイト 羽根枚数 5枚 モーター ACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×400×1150~1350 消費電力(W)(50/60Hz) 41/51 機能 風量3段階、首振り 風量 3段階 羽根径(Φmm) 400 左右首振 切タイマー 2時間
1台
6,990 税込7,689
4日以内出荷

壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
ホワイト ハネ径(cm) 40 羽根枚数 5 本体質量(kg) 2.9 モーター AC 消費電力(W)(50/60Hz) 48/48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約430×400×490 風量調整 風量3段階切替 首振り タイマー機能 3時間切りタイマー
1台
5,990 税込6,589
当日出荷

7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。12段階の風量調節が可能。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
付属品 薄型リモコン ホワイト 消費電力(W) 27 電圧(V)(50/60Hz) 100 ハネ径(cm) 約40 羽根枚数 7枚 本体質量(kg) 約6.6 モーター DCモーター 電源コード(m) 約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×400×1200~1440 風量調整 12段階 リモコン 左右首振 約32度(手動) 上下首振 約75度(自動) 入タイマー 1/2/4/8時間 切タイマー 1/2/4/8時間 リズム風 上下伸縮
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

40cm羽根で大風量。大きなお部屋にお薦めです。
ホワイト 羽根枚数 5枚40cm+5枚15cm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 455×400×1,180~1,380 消費電力(W)(50/60Hz) 50/55 機能 リズム風、おやすみモード、切タイマー:0.5~7.5H、自動オフ:24H、リモコン 風量 3段階切替 羽根寸法(cm) Φ40 1時間あたりの電気代目安(円) 約1.6/1.8
1台
8,998 税込9,898
欠品中

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm) 45(穴径Φ10) 機能 左右首振り、風量3段階調節 仕様 ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番 818-8323 質量(kg) 11 タイプ スタンドタイプ 周波数(Hz) 50・60 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 1.7 羽根枚数 4 モーター 全閉式 消費電力(W)(50/60Hz) 120/160 首振角度(°) 75 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 178/202 運転音(dB) 最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz) 288/326 風量調整 3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根) プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。室温センサーやエコモード機能もついている高性能モデル。
ホワイト 消費電力(W) 5~28(50Hz/60Hz) 機能 風量12 段階切替、首振り、8 時間入/ 切タイマー、リズム風、おやすみ風、室温センサー、エコモード 関連資料 (5.85MB)
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

高さ110cmのスタイリッシュなハイタイプ扇風機!少し離れていても、涼しくしたい場所に風が届けられ快適に過ごせます。7枚羽根なので、空気を細かく分けて肌当たりのいい柔らかで、なめらかな風を送ります。自動で左右約85°、手動で上方向に20°、下方向に10°に首振りが可能です。送風モードは、連続風・リズム風・おやすみ風の3モード、風量調節は各モードにより異なります。おやすみモードは、風量をだんだん弱め、弱で運転するので、身体の冷やしすぎを防ぎます。リモコン付で遠くからも簡単に操作!リラックスタイムもゆったり過ごせます。入切タイマー(1~9時間)付きです。切り忘れ防止装置付き。何も操作をしない状態が15時間つづくと、自動的に電源が切れて停止します。DCモーター搭載で省エネ設計です。スパイラルグリル採用なので、お部屋の空気循環にもご使用頂けます。
仕様 送風モード:連続風/リズム風/おやすみ風 材質 ABS樹脂、PP樹脂、スチール ホワイト 質量(g) 5000※電源コードを含む 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 最大※1:13、最小※2:1.2 ※1 左右首ふりあり、※2 左右首ふりなし 羽根枚数 7 モーター DCモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×340×1100 電源コード(m) 約1.8 風量調整 連続風:1~9段階、リズム風:1~3段階、おやすみ風:1~3段階 タイマー 入切:1~9時間 羽根寸法(cm) 30
1個
10,900 税込11,990
翌々日出荷

組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。 質量(kg) 3.3 ハネ径(cm) 30 羽根枚数 9 モーター DC 消費電力(W)(50/60Hz) 19 首振角度(°) 左右首振り角度:30、60、90、120 電源(AC V) 100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 35×35×64-92 風量調整 8段階 上下角度調整 90度(手動) 切タイマー 1/2/4/6時間 リズム風
1台
13,530 税込14,883
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冬でも夏でも大活躍の白い業務扇風機。 首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌。 扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。 弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮。 三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2で省スペース設計。 ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群。 電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。 ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。 ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
ハネ径(cm) 45 質量(kg) 11 タイプ スタンド 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100 消費電力(W) 120/160 羽根枚数 4 モーター 全閉型 電源コード(m) 5 最大風速(m/min) 345/390 最大風量(m3/min) 165/186 電動機 全閉型 風量調整 3段速調式 材質(羽根) 樹脂 左右首振 上下角度調整
1台
18,900 税込20,790
翌々日出荷

押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。 質量(kg) 2.8 消費電力(W) 38/39(50/60Hz) ハネ径(cm) 30 風量 3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×350×660~850 左右首振 90度(自動) 上下首振 37度(手動) 切タイマー 最高3時間
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。 お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。
用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。 質量(kg) 2.9 消費電力(W) 46/48(50/60Hz) コード長さ(m) 1.6 ハネ径(cm) 30 羽根枚数 5 風量 3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×340×670-870 タイマー時間 最大3(つまみ式) 操作方法 押しボタンスイッチ式 左右首振 上下角度調整 切タイマー 上下伸縮
1台ほか
5,680 税込6,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【DCモーター】【左右首振り】【7枚羽根】【風量3段階】 やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたDCモーター式扇風機。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 DCモーターだからエネルギー効率が良く、省エネ。 DCモーターと7枚羽根でそよ風のように静かで優しい風を送ります。 「微風」モード搭載で長時間使用しても疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 眠りにやさしい静音仕様で睡眠時も快適♪ 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 送風モードは3種類(微風・連続・リズム)。連続モードは3段階の風量調節ができます。
機能 風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー 羽根寸法(cm) 30 ホワイト 質量(g) 2900 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 365×680~860 コード長さ(m) 1.5 羽根枚数 7 モーター DCモーター 消費電力(W)(50/60Hz) 16 電源電圧(V) AC100 首振角度(°) 下向き16~上向き20、左右75 風量調整 5段階 アズワン品番 64-8929-15 タイマー 入:2・4・6時間、切:1・2・4時間 リモコン あり 左右首振 上下角度調整 入タイマー 切タイマー リズム風 上下伸縮
1台
9,590 税込10,549
4日以内出荷

椅子に座ったテーブル越しでも風が届くハイポジションタイプ。減光モード、リズム風、DCモーター、温度センサー、入切タイマー、左右自動首振り搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。ハイリビング扇風機 リビング扇風機 35cm羽根 室温センサー オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策 仕様 左右自動首振り、上下手動角度調節、減光モード、リズム風、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー) 質量(kg) 4.2 ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 羽根枚数 7枚 (直径35cm) 電源コード(m) 約1.6 消費電力(W)(50/60Hz) 28 風量 12段階 温度センサー 24/26/28度の3段階 保証期間 1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 41×37.5×82-108.5 タイマー 1-8時間 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.9円
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

30cm5枚羽根のリビング扇風機
ハネ径(cm) 30 ホワイト 切タイマー 7.5時間 羽根枚数 5枚 消費電力(W)(50/60Hz) 32/37 風量調整 3段階切替 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (約)344×344×690~870 本体質量(kg) (約)2.9 風量 ソフトタッチ風量 左右首振 対応 リズム風 対応 機能 おやすみ風、フラットガード リモコン 対応
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DCモーター搭載 30cm5枚羽根のリビング扇風機 テクノイオン搭載
仕様 フラットガード、マイナスイオン ホワイト ハネ径(cm) 30 羽根枚数 5枚 本体質量(kg) 約2.8 モーター DC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×350×680~870 消費電力(W)(50/60Hz) 2~20 風量 ソフトタッチ 6段階切替 モード切替 リズム風、おやすみ風 タイマー 7.5時間入/切タイマー 首振り あり
1台
6,298 税込6,928
当日出荷