扇風機付き作業着のおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
70件の「扇風機付き作業着」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扇風機付き作業服」、「冷風服」、「扇風機」などの商品も取り扱っております。
フラップ付ポケット。 ペン差し。 ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。 調整ヒモで空気の抜けを調節。 バッテリーポケット。 身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
混率(%) ポリエステル100 生地 高密度ポリエステルタフタ 胸ポケット左右(幅×深さ)(cm) 14.5×12.5
1着
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターには世界のマブチ製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約6時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。ネイビーとシルバーには6Lと7Lのビッグサイズを新規にご用意しました。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 材質 合成繊維 混率(%) ポリエステル100 商品タイプ セット品
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー その他 電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり) 付属品 噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7 質量(kg) (工場扇)5.5、(ミストキット)4 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 電源:(工場扇)約3.2、(ミストキット)約2.4 モーター ACモーター(開放式) 消費電力(W)(50/60Hz) (工場扇)86/108、(ミストキット)20/22 風量 3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz) 263/275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (工場扇)51.5×33×71、(ミストキット)28.5×16.5×17.5 操作方法 ロータリー式スイッチ 噴霧量(L/min) 0.18 ファン 45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式) 首振り 左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz) 57/60 ノズル数 噴霧:6 圧力(MPa) 噴霧:1.3 上下角度調節 上下4段階(手動式)
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷

空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容 KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%) 綿100 材質 コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー 質量(g) 274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V) 7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間) 約8 連続使用時間(時間) 約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級 JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh) 6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec) 24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

普段にも着られるシンプルなデザイン! 長袖を着用しない現場におすすめ 撥水性があり、風を逃さない裏ポリウレタン加工 フルハーネス対応 立ち襟で風がより抜けるようスタンドカラー設計 腕部分と裾のゴムが風をウエア内に循環させる。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容 ウエア、ファン・バッテリー タイプ フルセット 混率(%) ポリエステル100
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽作業に最適の撥水加工空調服 衿の内側にある調整紐をとめる事で、首元と脇の間に空気の通り道が生まれ、涼しく快適な環境を作ります。
用途イベントや軽作業に最適 セット内容 服のみ 材質 240Tマイクロタフタ 平織、ポリエステル100%、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属) 仕様 調整紐、簡単脱着、左内側バッテリー専用ポケット、右胸ポケットファスナー タイプ 男女兼用 加工 撥水
1枚
3,890 税込4,279
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。 10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります) 取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。腕部分や袖はゴム仕様になっており、風を逃げにくいです。 フルハーネス着用にも対応し、フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 ケーブル通し穴からケーブルを通せます、バッテリーと直接接続することが可能です。 左ポケットの中にバッテリーが動かないよう収納できるポケットがついており、外側ポケットのコントローラーにてON/OFF、強・中・弱の風量操作が可能です。 ファン×2個、スイッチケーブル、モバイルバッテリー付のフルセットでセットすればすぐに使用可能です。
用途倉庫作業、オフィス、スポーツやサイクリング等に セット内容 ベスト×1着、5V用ファン×2個、風量コントロールケーブル×1本、10000mAhモバイルバッテリー(BR-011)×1台、充電用USBケーブル×1本 混率(%) 高密度ポリエステル100 厚さ(mm) (ファン)43 直径(Φmm) (ファン)103 風量調整 強・中・弱3段階 充電電圧(V) 5 充電時間(時間) 約6 バッテリー容量(mAh) 10000 アームホール(cm) 20 定格出力(A) 2(携帯充電時/micro USB) 仕様 ウェア外側にバッテリー収納ポケット、胸ポケット付、フルハーネス対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
10,998 税込12,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透湿性、撥水性に優れたポリエステル製の墜落制止用器具(フルハーネス型)装着者対応モデルです。 背中部分からランヤードを取り出せ、胸部分はハーネスに取り付けたフルハーネス対応休止フックを表に出すことが可能です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 ダークブルー セット内容 ウェア、休止フックホルダー(2個) 混率(%) エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン 機能 透湿/撥水/紫外線カット 生地 <エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
1着
6,798 税込7,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には別売の保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターにはドローンに採用される薄型・高速回転のブラシレスモーターを採用しました。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約5時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 セット内容 空調付きベストセット(ウェア1着、ブラシレスファン2個、USBモバイルバッテリー10,000mAh、リモコン付きUSBケーブル) 材質 合成繊維 ホワイト 混率(%) ポリエステル100
1着
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターにはドローンに採用される薄型・高速回転のブラシレスモーターを採用しました。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約5時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、猛暑日・酷暑日に向けた暑さ対策(保冷剤911の併用推奨です) 付属品 保証書, microUSB-TypeAケーブル1本(約30cm) セット内容 空調ベスト:1着、ブラシレスファン:2個、リモコンケーブル、USBモバイルバッテリー10000mAh 材質 合成繊維 シルバー 質量(g) バッテリー:約228 混率(%) ポリエステル100 定格出力 USB-A1:DC 5V/2.1A (2個口出力合計)・最大2.1A、USB-A2:DC 5V/1.0A バッテリー リチウムイオンポリマー(Li-Po) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) バッテリー:135.5×69×16 保護回路 短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出 充電時間(時間) 約6 定格入力 DC 5V/2A(USB-C / micro USB)
1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧着ファスナーポケットでよりスポーティに。 メッシュでべとつきを軽減。 ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。 調整ヒモで空気の抜けを調節。 バッテリーポケット。 身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
混率(%) ポリエステル100 生地 高密度ポリエステルタフタ 胸ポケット右(幅×深さ)(cm) 14×19
1着
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

便利な草刈り用ベルト取り出し口を装備、フルハーネス対応のファン取付可能ベスト
セット内容 服のみ 材質 【生地】綿100%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】金属
1着
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容 服のみ 混率(%) コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
1着
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ポリエステル100%
用途現場作業向け 衿丈(cm) 9 材質 ポリエステル100%
1着
3,890 税込4,279
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

撥水加工が施され、空気漏れが少ない透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用しています。 軽量かつ高い撥水性により、デイリーユースからサービス業・軽作業まで幅広く活用可能です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容 服のみ 混率(%) エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン 機能 透湿/撥水/紫外線カット 生地 <エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
1着
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ソフトな風合いの帯電防止素材。ファスナーやボタンを見せないスマートなデザイン。首元から顔に向かってくる風を軽減。 現場の刺激臭や風による目の渇きが気になる方におススメ。JIS T8128帯電防止規格適合
チャコールグレー サイズ LL 胸囲(cm) 124 肩幅(cm) 54 袖丈(cm) 58 着丈(cm) 68 裾廻り(cm) 87、最大:118 素材 ポリエルテル65%/綿35%
1着
5,998 税込6,598
5日以内出荷

スポーツ・レジャー・アウトドアシーンで活躍!。持ち運びも便利なポケッタブル!。涼しく快適に 作業効率アップ!。長袖パーカー、フード付、スケルトンファン、バッテリー付。取り込んだ風が漏れにくい耐久性UPのPAコーティング仕様で、シワになりにくいポリエステル生地。通常の作業服より大きめサイズです。(男女兼用)
用途長袖タイプ空調ウエアセット セット内容 長袖パーカー(ホワイト)×1着3350mAhバッテリー×1台ファン(小ファン)×2個(服穴径:72mm) ケーブル×1本 充電用USBケーブル×1本 材質 ポリエステル ホワイト 連続使用時間(時間) ターボ:約2、強:約3、弱:約4 風量調整 3段階 充電時間(時間) 2 内蔵電池 リチウムイオン電池 標準容量(mAh) 3350 充電池電圧(V) 3.7
1式
3,990 税込4,389
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファン付きの作業着です。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。バッテリー、ファンも付属しており、すぐご使用できます。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 混率(%) ポリエステル100 質量(g) バッテリー:250(ACアダプター除く) バッテリー容量(mAh) 6500 定格電圧(V) 7.4 充電電圧(V) 8.4 充電時電流(mA) 1500 充電時間(時間) 5 出力電圧(V) 7.0(モード4の場合) 使用温度(℃) -10~55 温度範囲(℃) 充電:0~45 付属品 ACアダプター、ポーチ 使用時間(時間) (モード1)40以上、(モード2)17以上、(モード3)13以上、(モード4)8以上 羽根枚数 9 消費電力量(Wh) 48.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) バッテリー:106×75×24.5
1セット
12,900 税込14,190
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプリットファスナーが際立つ空調服ベスト。 現場作業のみならずアウトドアやスポーツ観戦でもスタイリッシュに着こなせます
セット内容 服のみ 混率(%) ポリエステル100 種別 ベスト 機能 撥水加工、野帳対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1着
3,590 税込3,949
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

株式会社山善とコラボレーションした猛暑炎天下の作業にぴったりの冷水で直接体を冷やす水冷服です。ベストタイプのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)になります。 凍らせた専用ボトルで循環水を冷やし、ベスト内のチューブとポンプで冷水を送ります。付属の900ml専用ボトルで冷た持続UP(最大約4時間30分)。保冷バッグの内側は三層構造で抜群の保冷力です。専用ボトル1本で、冷たさ持続最大約4時間30分(メーカー調べ:環境温度36℃・湿度70%・タンク内水温26℃未満の最大時間。使用環境や服装、体温により異なります。持続時間は目安として記載しております)。使用する水はたったの200mL(冷水がオススメ)で、凍らせた専用ボトルを交換すれば冷たさが復活します。長時間の使用を実現したプログラム機能付コントローラー(3段階調整)になります。静かなファンレスで、コンパクトなので上から防護服やユニフォームだけでなく、ハーネスの下でも着用可能になりました。(一部例外がございます)。背中の内側にはクッション材を採用しており、異物感を軽減します。また脇の下のチューブをより内側に配置し、より効率的に身体を冷やします。バッテリーは前面収納で、ウェアは分解して手洗いが可能です。650mlまでの凍らせたペットボトルでも使用可能です。
用途建設/土木/工事/現場用/工事現場/通勤/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/イベントスタッフなど熱中症対策に。 付属品 モバイルバッテリー×1個、USB充電ケーブル×1本、専用ボトル×1本 種別 ベスト 材質 ウェア:(表地)ナイロン、(裏地)ポリエステル、タンク:TPU、冷却部:Peva/PE綿/スポンジ、冷却チューブ:シリコーンゴム ブラック サイズ フリー 質量(g) 600 胸囲(cm) 約80~130 肩幅(cm) 約28 着丈(cm) 約44 バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 約3~4(出力5V2Aの場合) バッテリー容量(mAh) 5000 使用時間(時間) 連続運転モード:約20、ミドル運転モード:約48、ロング運転モード:約48以上 取扱説明書 (353.2MB)
取扱い終了