- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- バルコニーまわり
- 扉 仮設のおすすめ人気ランキング
扉 仮設のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新146件の「扉 仮設」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易ドア」、「工事用ドア」、「屋外用ドア」などの商品も取り扱っております。
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様
ランマ無し
タイプ
本体フラット
商品タイプ
本体のみ
扉寸法(mm)
694×1990
仕様
低VOC、4VOC基準適合
種別
固定枠
等級
3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)
625
本体高さ(mm)
1990
表面仕上げ
ドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
本体幅(mm)
694(ドア)
枠外幅(mm)
750
枠外高さ(mm)
2028
木目
横
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
材質
木製/両面白ポリ仕上
材質(フレーム)
アルミ製/アルマイト仕上
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
2100×900×32
開口部(mm)
(ドア開口)1800×650
1枚
¥89,980
税込¥98,978
15日以内出荷
フェンス部分のメッキ加工時のバリを除去しています。従来品はフェンス部分と支柱が溶接でしたが、ボルト止めに変更されています。扉で開くタイプのフェンスになります。
用途仮設フェンス設置時の出入口に。
加工
ドブメッキ
パイプ径(Φmm)
32
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様
ランマ無し
商品タイプ
枠のみ
出入りがスムーズに
セット内容
ゲート用支柱×2、門扉×1、鍵
目合い
約5×20cm
ロンカラーフラッシュドア用握り玉
仕様
ランマ無し
商品タイプ
握り玉のみ
扉寸法(mm)
694×1990
仕様
低VOC、4VOC基準適合
種別
固定枠
等級
3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)
625
本体高さ(mm)
1990
表面仕上げ
ドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
本体幅(mm)
694(ドア)
枠外幅(mm)
750
枠外高さ(mm)
2028
木目
縦
アルミ合金で軽くて丈夫。アルマイト加工により錆びにくくきれいです。端に単管クランプが付いているので設置が簡単。
材質
アルミ
タイプ
片開き
蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質
アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm
高さ(mm)
1650
間口(mm)
1000
セット内容
蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット
質量(kg)
11
奥行(mm)
30
関連資料
組合せ表(0.58MB)
取扱説明書
(0.71MB)
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様
組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要
材質
フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%
寸法(mm)
W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚
質量(kg)
6
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
セット内容
スライドドアパネル×1、開口パネル×1、スライドレール×1、ガイド付ベース×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
2100×1800×450
1セット
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
ビニールハウス扉のノウハウをいかした野外用の簡易ドアセット
亜鉛メッキスチールパイプ製で、さびに強く、比較的に軽い丈夫な仕組みの扉です。
組立て式扉で、格子の間隔は自由に設定できます(基本設定幅もございます)
用途防獣用柵・フェンスの入口
自作ビニールハウスの扉
家庭菜園
質量(kg)
約8.2
寸法(Φ×mm)
Φ25.4×0.9、扉パイプ:Φ19.1×0.6
高さ(m)
1.58
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
仕様
ランマ無し
商品タイプ
本体のみ
関連資料
(0.35MB) (0.71MB)
デザイン
LAA
簡易的に仕切れるパネルドア。スライドランナー採用でスムーズ開閉が可能。
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り
関連資料
組み合わせ表(0.41MB)
取扱説明書
(0.82MB)