扉 鍵のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
3,649件の「扉 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転鍵」、「ロッカー後付け鍵」、「古い鍵」などの商品も取り扱っております。
ステンレス打掛錠 ノーブランドランキング1位
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

薄型カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下ランキング2位
表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。 鍵はリバーシブルキーです。 ポジションストップ機能付きです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

A型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属ランキング3位
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

らくらくロック 日本ロックサービスランキング4位
日本ロックサービスらくらくロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠付属品鍵2本材質(シリンダー部)真鍮材質(本体)ステンレス適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65取付扉厚(mm)36~40
1個
4,998税込5,498
当日出荷

鍵つき掛金錠 ハイロジックランキング5位
1個
2,198税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレスシルバーシリンダー4枚ディスクシリンダーキー3本
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カギ付きのパッチン錠です。 バネの力でしっかりと締めます。
用途カバンや木箱などのフタの締り金具付属品同一本体キー2本、使用ビスΦ3×15mm材質/仕上鉄/メッキ
1個
519税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途一般機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上緑色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

日本ロックサービスおでかけロック太枠用
ドア枠にネジ3本で固定する為、頑丈です。ワンドアツーロックに出来ます。38mm以上のドア枠幅に取り付け可能です。
用途玄関、勝手口などの出入り口扉用の補助錠です。材質(枠付け金具)ステンレス(SUS304)、(錠本体)亜鉛ダイキャスト本数(付属鍵数)2
1個
5,298税込5,828
当日出荷

強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質SPCC仕様袋ねじ付グリーン仕上塗装
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

美和ロック本締錠 DA
付属品鍵3本付材質(シリンダー・サムターン)ステンレスタイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)44適合扉厚(mm)33~42
1セット
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワンタッチ取り付けできます。ケースはラッチ付きです。パブリック仕様とプライベート仕様の2仕様からお選びいただけます。
用途公共施設のロッカーなど。材質(本体・つまみ)ABS樹脂。(カム)鋼/有色クロメート処理。(ラッチ)ポリアセタール質量(g)162適合板厚(mm)0.8色(本体)ホワイト
1個
4,298税込4,728
当日出荷

ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)仕上光沢研磨仕上
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

どんなショーケースにもマッチするデザインです。
用途ガラスショーケース用キー2本材質ホーク/スチールシルバーシリンダー4枚ディスクシリンダー材質(本体)亜鉛ダイカスト戸と戸の隙間寸法(mm)(すれ違う)4以上適合ガラス厚(mm)3~6
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ディンプルキー採用の本格的ショーケース用ロック,強力両面テープで圧着して取り付けるので、簡単に設置でき、ガラス面も傷めません。 約8000種のカギ違いは、他社製品と比較になりません。
用途サッシ用簡易補助錠材質(レール)ステンレス、(シルンダー部)黄銅材質(本体)ステンレス本数(付属鍵)2
1個
4,598税込5,058
当日出荷

取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)ステンレス本数(付属鍵数)1材質(レール)ステンレス
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵、1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等RoHS指令(10物質対応)対応仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)81適合板厚(mm)9.5(最大)材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号No001~150。※キー番号は、ランダムな為、指定できません。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷