手がかり棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
135件の「手がかり棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手すり立ち馬」、「トラック洗車台」、「トラック昇降梯子」などの商品も取り扱っております。
昇降時に手が添えられ安全に昇降ができます。 スライド伸縮構造の為、狭い場所でも手がかり棒が使用可能です。
用途安全対策オプションです。
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷

手掛り棒付きで安全に昇降できます。四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます(最大段差約31cm)。天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。
最大使用荷重(kg) 150 規格 軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 仕様 手がかり棒:付 材質 アルミ合金 設置寸法・奥行(mm) 1573 設置寸法・幅(mm) 572 天板寸法(mm) 1000×400
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


伸縮脚(mm) 400 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 42.6 規格 (社)仮設工業会認定品 付属品 直径75mmキャスター(片側2輪)・スライド式手がかり棒4本(長さ600mm) エスコ品番 EA905DF-4A 材質 アルミ合金 収納寸法・幅(mm) 690 収納寸法・奥行(mm) 1600 収納寸法・高さ(mm) 180 踏ざん数 4 天板寸法・幅(mm) 1510 天板寸法・奥行(mm) 400
1個
118,700 税込130,570
当日出荷

セーフティガードは1台に2本取り付けが可能です。ワンタッチで取り付けができて、付けたまま折りたたみできます。
用途側面方向への端部感知として。 材質 アルミ トラスコ品番 463-4268 適合機種 SKY-15-4/18-4・ESK-14/18・CDE-14-4/18-4 質量(kg) 1.4
1セット(2本)
25,980 税込28,578
当日出荷

1本
8,998 税込9,898
翌日出荷

EA905DF-111用ポール(足場台別売) 昇降時は昇降はしごの両サイドにセットし、手がかり棒としてご使用下さい。
仕様 ●重量:1.2kg●天板からの高さ:900mm アズワン品番 65-2238-93
1本
11,000 税込12,100
当日出荷


1本
7,700 税込8,470
翌日出荷

1本
7,700 税込8,470
翌日出荷

外側に張り出すことで横倒れの転倒防止に役に立つ脚立用アウトリガー(スタビライザー)です。 工具なしで簡単脱着でき、安定性の向上に役立ちます。 締め込み用のボルトは外れない構造になっており無くなる心配がありません。 ※1セット2個入りとなっておりますので、四脚すべてにアウトリガーを取り付けたい場合2セット購入が必要です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内など、安全対策が必要な現場に最適です。1名での脚立作業に。 材質 アルミ合金 トラスコ品番 836-4243 適合本体 JOB、MCX、CM、LM型 設置寸法・奥行(mm) 85 設置寸法・幅(mm) 125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×85×390 2018年トラスコ掲載ページ 7 1162 天板寸法・幅(mm) 150×308
1セット(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷

ピカコーポレイション手掛り棒付き足場台 DXS型
回転収納式手掛り棒を2本標準装備しており、天板への昇降をサポートします。 折りたたみ式で収納時も場所を取りません。 軽量で持ち運びしやすい仕様です。 手掛り棒は追加オプション(DXS-TE-R・L)を取り付けることで4本まで追加できます。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事・洗車用に。 最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 42 仕様 Aマーク、手掛り棒回転収納式、手がかり棒:2本標準装備 トラスコ品番 364-9702 セット内容 手掛り棒(右側用・左側用 各1本) 材質 アルミ 天板寸法(mm) 400×1050 天板高さH(mm) 1002 設置寸法(幅W×奥行D)(mm) 1715×599 使用条件 足場台が安定しない場所には設置しないでください。 最大使用質量(kg) 100
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

足場スペースがワイドで安心が違う!。足元にゆとりのある幅広設計。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 41 規格 軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 材質 アルミ、アルマイト処理 材質/仕上 アルミ/アルマイト 天板寸法・幅(mm) 420
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラクノリ用オプション品手がかり棒。 安全に屋根へ乗り移る事のできる、安定感抜群のスライド式手がかり棒。 ≪特徴≫ 手がかり棒を掴み、真っすぐ乗り移りが可能の為、安心して昇降ができます。 スライド式の為、使わないときはコンパクトに。
適合機種 LT1・LT2・LH2・LN2・LT3・LH3 質量(kg) 0.8 幅(cm) 4.8 長さ(cm) 96.5 奥行き(cm) 5.9
1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷

ステップ幅60mmの可搬式作業台です。安全性は確保しながら軽量化に成功しています。
伸縮脚(mm) 360 最大使用荷重(kg) 150 規格 (社)仮設工業会認定品 仕様 (社)仮設工業会認定品 トラスコ品番 387-2751 種別 (手すり)4本 材質 アルミ ピッチ(mm) (脚部伸縮)20 キャスター Φ50mm片側2個付 天板寸法・幅(mm) 500 天板寸法・奥行(mm) 1545
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。スライド式手がかり棒を採用しています。
伸縮脚(mm) 360 最大使用荷重(kg) 150 規格 (社)仮設工業会認定品 仕様 (社)仮設工業会認定品 トラスコ品番 393-4551 種別 (手すり)4本 材質 アルミ ピッチ(mm) (脚部伸縮)20 キャスター Φ50mm片側2個付 天板寸法・幅(mm) 520 天板寸法・奥行(mm) 1560
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。スライド式手がかり棒を採用しています。
伸縮脚(mm) 360 最大使用荷重(kg) 150 規格 (社)仮設工業会認定品 仕様 (社)仮設工業会認定品 トラスコ品番 393-4543 種別 (手すり)4本 材質 アルミ ピッチ(mm) (脚部伸縮)20 キャスター Φ50mm片側2個付 天板寸法・幅(mm) 520 天板寸法・奥行(mm) 1560
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

用途障害物をまたいでの作業に最適 最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 75 材質 アルミ タイプ 折りたたみ式 全長(m) 3.5 設置寸法・奥行(mm) 3500 設置寸法・幅(mm) 1000 キャスター径(Φmm) 100 昇降幅(mm) 500 収納寸法・幅(mm) 1000 収納寸法・奥行(mm) 2550 収納寸法・高さ(mm) 420 天板寸法・幅(mm) 500 天板寸法・奥行(mm) 2510
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷