手こぎボートのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
103件の「手こぎボート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニボート」、「ボート」、「小型船舶」などの商品も取り扱っております。
1ケース(10個)ほか
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。 適合機種 LF-297RU、LF-297WB、LF-297IB 材質 ビニロン帆布製/糸入りPVC製
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。 材質 ビニロン帆布製
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。 人数 4 仕様 最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW) 付属品 フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット 全長(cm) 295 全幅(cm) 148 総質量(kg) 36.5kg(本体:21.5kg/底板:8kg/付属品:7kg)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

ひもを引くだけでわずか2分、10人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。 海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。 地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。 コンパクトだから、屋内・ガレージ・車のトランク等にも簡単収納。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター オレンジ 付属品 水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ タイプ 10人用(コンテナ内蔵) 寸法(mm) 膨張時:縦横四方1880×高さ(水面下除く)1400 収納寸法(mm) コンテナ:825×575×350 質量(kg) コンテナ:42 材質 救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
299,800 税込329,780
6日以内出荷

免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。 人数 4 仕様 最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW) 付属品 フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット 全長(cm) 295 全幅(cm) 148 総質量(kg) 37.5kg(本体:21.5kg/底板:9kg/付属品:7kg)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

4人乗りゴムボート 高耐久性モデル
用途作業艇や災害備蓄用途に。 人数 4 仕様 竿掛けモールド 質量(kg) 船体:22.5 レッド 全長(cm) 265 チューブ径(Φmm) 350 全幅(cm) 132
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

ひもを引くだけで、50人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。 海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。 地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター オレンジ 付属品 水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ タイプ 50人用(コンテナ内蔵) 寸法(mm) 膨張時:7004×2640×高さ(水面下除く)4020 収納寸法(mm) コンテナ(円筒形):1680×Φ800 質量(kg) コンテナ:232 材質 救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
1,898,000 税込2,087,800
9日以内出荷

付属品 バディーライン、リフティングループ、呼笛、整備手順書、ジッパーワックス 性能 保温:断熱型 身長(cm) 185 ウエスト(cm) 115 型式承認番号 4722号 浮力(kg) 有する
1着
77,980 税込85,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひもを引くだけで100人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。 海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。 地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター オレンジ 付属品 水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ タイプ 100人用(コンテナ内蔵) 寸法(mm) 膨張時:10505×4980×高さ(水面下除く)3180 収納寸法(mm) コンテナ(円筒形):2080×Φ1090 質量(kg) コンテナ:472 材質 救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
4,298,000 税込4,727,800
9日以内出荷


適合 EA915RC-1・EA915RB-4専用エンジンマウント エスコ品番 EA915R-11 材質 アルミ 寸法(mm) 260×380×460(H) 質量(kg) 1.78
1個
19,000 税込20,900
8日以内出荷

軽量・コンパクトで取り扱いがラクラク。 クラス唯一の空冷エンジン搭載により、 カンタン後片付け。 エンジン内部の水洗い不要のHonda独自の空冷式。 クラストップレベルの軽量・コンパクト。 クラス唯一の自動遠心クラッチ採用により、ニュートラルから加速までシフト操作なしで操船可能。 クラス最大容量となる1.1Lの燃料タンクを装備。 余裕のあるクルージングが可能に。
ストローク(mm) 36 全長(mm) 412 高さ(mm) 【トランサム】418 タイプ SCHJ 全幅(mm) 285 全高(mm) 956 方式 【チルト】手動式、【操舵】ショートティラーハンドル 乾燥質量(kg) 13.6(プロペラ含む) ボア径(Φmm) 45 エンジンタイプ 空冷4ストロークOHV単気筒 始動方式 手動式 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 1.47(2)/6000 エンジン総排気量(cm3) 57
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

ひもを引くだけでわずか2分、4/6/8人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。 海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われたとき、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。 地震の際、家屋が倒壊したり、避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。 コンパクトだから、屋内・ガレージ・車のトランク等にも簡単収納。
付属品 水に浮く手漕ぎオール×2、水汲み用ひしゃく×1、水吸出用スポンジ×2、笛×1、水に浮く防水懐中電灯×1、信号発信用鏡×1、空気ポンプ×1、修理キット(プラグ大小×2、クランプ×2)、船酔いバッグ(1人1袋) 材質 救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス ISO規格 ISO-9650-2/3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャリーバッグ
材質 TPU ISO規格 ISO-9650-2/3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1450℃の使用に耐えます。 ●電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用、および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても、広く採用されています。
使用温度(℃) 1450 化学組成 SiO2=66、Al2O3=28
1袋(10個)ほか
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)アルミナ997ボート
997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス) アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。 試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。 各種電子関連部材、セラミックス原料、金属、冶金、分析用。
1本
6,390 税込7,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1組(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カヤックを一人で簡単に積載できます。一人でカヤックを積載する時のグラグラ感は多くのカヤッカーが毎回味わう不安。コレを解消する商品がついに発売に。積載時に一本のアシストアームが伸び、ズリ落ちを防ぎ、スムーズな積載をアシストします
用途カヤックを一人で簡単に積載できます RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
20,980 税込23,078
5日以内出荷