- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 手すりつき 踏み台のおすすめ人気ランキング
手すりつき 踏み台のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新221件の「手すりつき 踏み台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「踏み台 2段 手すり付き」、「脚立 手すり」、「アルミ昇降階段」などの商品も取り扱っております。
最大使用荷重(kg)
100
材質(本体)
アルミ合金
エスコ品番
EA903XG-90
寸法(mm)
【踏み面】最上段:600×340、その他の段:600×240
段数
3
全高(m)
1.8
天板寸法・幅(mm)
340
天板寸法・奥行(mm)
600
1個
¥120,700
税込¥132,770
当日出荷
手すり付きで折りたたみができる踏台です。
ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。
ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。
キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
240
材質(本体)
踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス
仕様
完成品
従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1100タイプは腰上辺りになるのでより安全です。
両手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。
※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。
材質
アルミ合金製
手すり高さ(mm)
900
タイプ
1100mm兼用
仕様
組立式
縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫な樹脂性で、持ち運びも楽々。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。ステップ幅約22cm。取っ手は左右どちらでも取付け可能。
用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。
最大使用荷重(kg)
100
材質(本体)
フレーム:スチール/ポリエステル塗装、踏み台樹脂面:PE
材質
フレーム=スチール(ポリエステル塗装)、踏み台樹脂面=PE(ポリエチレン)
色
ダークブラウン
段数
2
設置寸法・奥行(mm)
535
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×535×945
下段高さ(mm)
約150
上段高さ(mm)
約260
取扱説明書
YMP-5502H 取扱説明書(0.59MB)
天板寸法・幅(mm)
220
天板寸法・奥行(mm)
405
1台
¥8,488
税込¥9,337
当日出荷
従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1100タイプは腰上辺りになるのでより安全です。
片側手すりを標準装備した本体アルミ、金具SUSの作業台です。手すり高さは900・1100mm兼用で使用できます。
用途工場内、倉庫内の作業台として。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質
本体:アルミ、金具:ステンレス、脚ゴム:エラストマー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×600
2018年トラスコ掲載ページ
7 1179
縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。取っ手は左右どちらでも取付け可能。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。別売りの製品、DX縁台(ARDE-90)、DX縁台(ARDE-180)に連結可能。木製下地壁に本製品を固定する固定金具、ネジ、アンカー付属。
用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。
材質
踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装
質量(kg)
5
色
ダークブラウン
段数
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
646(取っ手を含む815)×530×1180
天板高さ(m)
0.32
下段高さ(mm)
約165
上段高さ(mm)
約320
最大使用荷重(kg)
80
天板寸法(長さ×幅)(mm)
646×265
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。
背面キャスター付きです。
(Φ100mmナイロン)
用途工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに
天板寸法(幅×奥行)(mm)
516×500
最大使用荷重(kg)
120
材質
主要部:アルミ合金
段数
7
作業床面広さ(mm)
2600×980×320
収納時全長(m)
2.6
天板寸法・幅(mm)
516
天板寸法・奥行(mm)
500
フルセット手すりを標準装備した本体アルミ、金具SUSの作業台です。手すり高さは900・1100mm兼用で使用できます。
用途工場内、倉庫内の作業台として。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質
本体:アルミ、金具:ステンレス、脚ゴム:エラストマー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×600
2018年トラスコ掲載ページ
7 1179
最大使用荷重(kg)
100
エスコ品番
EA903XH-60
材質
アルミ合金
段数
2
全高(m)
1.5
天板寸法・幅(mm)
340
天板寸法・奥行(mm)
600
1個
¥112,500
税込¥123,750
翌日出荷
最大使用荷重(kg)
100
エスコ品番
EA903XE-60
材質
アルミ合金
段数
2
全高(m)
1.5
天板寸法・幅(mm)
340
天板寸法・奥行(mm)
600
1個
¥72,800
税込¥80,080
当日出荷
アルミ製作業台CSBC用フルセット手すりです。
用途転落防止に最適です
材質
アルミ
高さ(mm)
幅木:103
タイプ
フルセット
支柱(mm)
32
手すり高さ(mm)
900/1100兼用
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
仕様
組立式
材質
アルミ
天板寸法・奥行(mm)
400
作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)
150
材質(本体)
アルミ合金
セット内容
踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
材質
アルミ合金
タイプ
踏面:標準タイプ、踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
段数
3段
最大使用質量(kg)
150
玄関はもちろん、縁側、ベランダ等の段差を解消できる左右のステップに取っ手が付いた両取っ手付き踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く、耐久性に優れているからお手入れも簡単。日光等で熱くなりやすい取っ手部にはカバーを標準装備。カバーはネジを外せば取り外してお手入れも可能。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様にも最適。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。
用途踏み台、段差解消、セーフティステップとして。手すり付きなので年配の方やお子様にも。
最大使用荷重(kg)
80
踏ざん踏面幅(mm)
265
材質
踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装
段数
2
全高(mm)
1180
耐荷重(kg)
80
設置寸法・奥行(mm)
530
設置寸法・幅(mm)
815
下段高さ(mm)
約165
上段高さ(mm)
約320
取扱説明書
(1MB)
天板寸法・幅(mm)
646
天板寸法・奥行(mm)
265
手すり付きで安心!玄関での段差の昇り降りが楽々。
手すり付きのため玄関、ベランダ等の昇り降りがラクラクです。また天板下の空きスペースには、靴の収納も可能なので玄関スペースを有効活用でき見た目もスッキリします。
辛い段差の昇り降りの負担を緩和。
天板の表面には滑り止めの溝付き。手すり部分は握りやすい丸みを帯びたデザイン。
脚部にはガタつき防止のアジャスター付き。横倒れ防止の支え付き。
左右どちらの向きでも使えます。アジャスター付き。
収納目安:70cm幅/最大2-3足、100cm幅/最大3-4足(収納数は婦人靴を目安としております)
材質
本体:MDF(転写プリント)、手すり:天然木(ラバーウッド)、ラッカー塗装
広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
筋交いの変更により安定感を高めました。
手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)
120
仕様
組立式
昇り降りしやすい手すり付きの踏み台!丈夫なアルミ製です!脚部、手すり支柱にアジャスター付き。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミニウム(粉黛塗装)
高さ(mm)
約180
段数
1
設置寸法・奥行(mm)
約265
RoHS指令(10物質対応)
対応
手すり高さ(mm)
約1000
天板寸法・奥行(mm)
約265