手すり付き体重計のおすすめ人気ランキング

2025/12/22更新
83件の「手すり付き体重計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測定マット」、「体重計」、「体重計 大型」などの商品も取り扱っております。
取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。手すりに掴まったまま体重測定 安全でスタイリッシュなバリアフリースケール。医療機関や介護施設における自立困難者や、高齢者の体重測定、また透析施設での正確な体重測定に。うす型で乗りやすく、手すりにつかまった状態で安全に計量。計量台高さ48mmの、低く乗りやすい計量台。乗り位置を見やすいようカラーで識別。さらに角を丸くし、安全に配慮。必要な場所へらくらく移動できる大型キャスター。バッテリーが長持ちするので、移動先でもすぐ測定可能。軽量コンパクト:本体質量約17kg。従来品より10kg軽量化。BMI計算機能、風袋引き機能付き。RS-232C標準装備(オプションプリンタAD-PR580にも使用)
精度等級 3級 ひょう量(kg) 200 目量(g) 100(~149.9kg)、200(150~200kg) 測定範囲(kg) 2(最小) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 613×653×870 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 493×426×48(計量スペース) 電源 専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売) 付属品 専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書 質量(kg) 約17(ACアダプタ、乾電池含まず) 本体質量(kg) 約17(ACアダプタ、乾電池含まず) 表示形式 デジタル 取扱説明書 (2.37MB)
1台
161,500 税込177,650
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定台が大きく、薄型なので乗降りしやすい。 手すりをつかんでいても正確に結果を表示。 つかまりやすく、滑りにくいハンドレール形状。 風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、着衣量の減算に便利。 ACアダプタと乾電池の両電源に対応。 オートパワーオフの時間設定可能。 拡張表示機能(20g)を搭載。体重の証明用に使用可能。
付属品 ACアダプタ 質量(kg) 25.5 ひょう量(kg) 200(着衣量含む) ハンドル径(Φmm) 34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 686×623.5×1042.5 目量(kg) 0.1 文字高(mm) 38 検定 型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能 表示固定、プリセット風袋、風袋引き オートパワーオフ 5/10/30/60分/連続
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

3方向目盛で読み取りやすいです。 130cm以上の目盛を130cmの位置で読み取れるテレスコーピング式身長計です。
測定範囲(cm) 6~230 仕様 seca645専用身長計 質量(g) 952 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×286×2320 最小目盛(mm) 1 アズワン品番 8-3212-03
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

測定機への昇降を補助する手すりです。 正確に測定するために、測定中は手すりから手を離して頂く必要があります。
適合機種 DC-250、DC-217A、WB-510、DC-320、WB-150、WB-110 寸法(mm) 幅653×高さ900×奥行626 質量(kg) 12 質量(g) 約11000 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 626×653×900
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

握りやすい角度に傾斜しています。身長、体重測定時の補助用に適しています。ゆったりサイズで身長測定時の反転も容易に行うことができます。床面レベルはアジャスターにより調節することができます。SHWは手すりに傾斜部分がありますので、手首の角度が自然な状態で握ることができ、しっかり掴めます。
材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 14 内寸法(mm) (手すり)530×662 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×700×900
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定台が大きく、薄型なので乗降りしやすい。 手すりをつかんでいても正確に結果を表示。 つかまりやすく、滑りにくいハンドレール形状。 風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、着衣量の減算に便利。 ACアダプタと乾電池の両電源に対応。 オートパワーオフの時間設定可能。 拡張表示機能(20g)を搭載。体重の証明用に使用可能。
付属品 ACアダプタ 質量(kg) 25.5 ひょう量(kg) 200(着衣量含む) ハンドル径(Φmm) 34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 686×623.5×1042.5 目量(kg) 0.1 文字高(mm) 38 検定 型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能 表示固定、プリセット風袋、風袋引き オートパワーオフ 5/10/30/60分/連続
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手すりを持ったままで、正確に測定できる。 病院や施設での計測にもっと「安全と安心」を。 転倒のリスクを抑え、安全に測定することができます。 すべり止めマットが足元をしっかりと安定させます。 見やすい大型液晶 計量状態をLEDランプとブザーでお知らせします。
使用温度範囲(℃) -10~+40 消費電力(W) 0.15(接続オプションにより異なります。) ひょう量(kg) 120/150 電源 単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売) 定格電圧(V) DC6 目量(g) 20/50(切替式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×539.5×898.5~918.5 検定 検定品 機能 零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能 電池寿命(時間) 連続約600(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm) LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm) 500×350 最大風袋量(kg) 120/150 防水性 指示計部、IPX2準拠 使用湿度範囲(%RH) 30~85(結露なきこと)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

文字高さ45mmの大型液晶表示です。USBメモリ(オプション)を使用すると、測定データをパソコンで管理可能です。
目量(g) 20/50 電源 単1形乾電池×4本(付属)または専用ACアダプター(付属) 質量(kg) 約23(電池含む) ひょう量(kg) 120/150 機能 零点リセット・ワンタッチ/プリセット式風袋引き・ホールド・オートオフ・拡張表示 本体寸法(mm) 520×540×899~919 精度等級 3級 仕様 手すり付き アズワン品番 0-3406-42
1台
189,800 税込208,780
9日以内出荷

サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類 デジタル台はかり 表示形式 デジタル ひょう量(kg) 100 目量(kg) 0.05 計量皿形状 角皿 測定範囲 0.5~100kg 材質 本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス 寸法(mm) 276×291×33 液晶表示 LCD文字高15mm 文字高(mm) 15 規格 取引証明以外用 使用温度範囲(℃) 5~35(結露しないこと) 精度 ±0.5kg 電源 9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品) 質量(g) 3380 本体寸法(mm) 276×291×33 オートパワーオフ 約4分 特性 ●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。) ひょう量単位 kg
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容易なキー操作でBMI計算ができます。 品番:MS4900+HM200Dは、支柱の見やすい位置に身長用の簡易デジタル表示付きです。
寸法(mm) 360×520×1090 質量(kg) 約12 測定範囲 【身長】1200~2000mm(デジタル)【体重】2~150kg、秤量:150kg、表示単位:100kgまで/100g、100~150kgまで/200g、精度等級:3級 機能 ホールド・風袋引き・BMI指数 最小目盛(mm) 1
1台
143,550 税込157,905
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)チェアスケール 検定付
アームサポートを跳ね上げられるため、移乗がしやすい構造です。コンパクトに折りたためます。BMI(肥満指数)・BSA(体表面積)表示可
寸法(mm) 990×1020×590 質量(kg) 17.6 電源 AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池6本(別売) コード長さ(m) ACアダプター:1.8 目量 100g 精度等級 3級 アズワン品番 7-8378-01 折りたたみ寸法(mm) 615×860×590 秤量(kg) 250
1個
189,800 税込208,780
63日以内出荷

測定範囲(cm) 7~230(1mm単位) 仕様 組み立て式(要工具) 寸法(mm) 292×1400×390 質量(kg) 7.9 電源 単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 機能 ホールド・オートホールド・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算 精度等級 4級 測定範囲(kg) 1~100(100g単位)、100~200kg(200g単位) アズワン品番 8-5190-01 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

コスト重視のスチール製天板タイプ! 電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。 ひょう量(kg) 100 最小表示(kg) 0.01 種別 デジタル台はかり 質量(kg) 約12 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタル台はかり 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単1乾電池×3本(別売) 精度 ±0.06.kg 表示 表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑 表示方式 デジタル 材質(台) スチール製 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×730×880 機能 風袋引き、バックライト、計数機能 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 400×500 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 ひょう量単位 kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。出張健診、学校検診、施設内移動などあらゆる場所での使用に。コンパクト設計で、車載移動にも最適。軽量・コンパクト収納。薄くてのりやすい体重計。ワイド測定レンジ:身長測定範囲88.0~210.0cm。身長測定カーソルを折りたためば、体重計のみの使用時に邪魔にならず便利。移動・持ち運びに適したデザイン。使用場所に合わせて表示器の方向も自在、表示器は取り外して、テーブル等でも使用可能。BMI計算機能、風袋引き機能付き。RS-232C標準装備(D-Sub9P)
測定範囲(cm) 88.0~210.0 精度等級 3級 ひょう量(kg) 150 目量(g) 100 測定範囲(kg) 2(最小) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 計量部:330×330×73、台全体:330×440×73、全体:330×483×964~2214 電源 専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池6本(別売) 付属品 専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書 質量(kg) 約13 (ACアダプタ、乾電池含まず) 表示形式 デジタル 取扱説明書 (3.08MB)
1台
187,000 税込205,700
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両側昇降で乗り降り自在。 測定台までの高さ約29mmと薄型設計で乗り降りしやすい。 風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、車椅子重量の減産に便利。 表示部の文字高は38mmで大きく見やすい。 キャスター付きで簡単に移動可能。 ACアダプタと乾電池の両電源に対応。 体重の証明に使用可能。
ひょう量(kg) 200(着衣量含む) 目量(kg) 0.1 付属品 ACアダプタ 質量(kg) (測定台)28、(コントローラ)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (測定台)908×875×169、(コントローラ)209×159×56 文字高(mm) 38 検定 型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能 表示固定、プリセット風袋、風袋引き オートパワーオフ 5/10/30/60分/連続 ひょう量単位 kg
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。 計量台は滑りにくいラバー素材です。 メジャーロッド(別売)を取り付けると身長体重計として使用できます。
仕様 組み立て式(要工具) 質量(kg) 本体/6.3 サイズ 本体/294×417×831mm、計量台/272×280×75mm 電源 単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 最小表示 ~100kg/100g、100~200kg/200g 機能 ホールド/オートホールド切り替え・BMI・風袋引き・オートパワーオフ 精度等級 3級 秤量 200kg アズワン品番 8-2697-01
1台
78,210 税込86,031
17日以内出荷

精度等級4級。支柱・カーソルともに女性にやさしいスリム設計。脚ゴムに床面に跡が残りにくい非移行性ゴムを採用。身長計の読み取りが左右両側からできます。
測定範囲(cm) 60.0~200.0(0.1単位) 材質 支柱/アルミ、台座/スチール、カーソル/ABS 質量(kg) 約10.5 ひょう量(kg) 200 電源 専用ACアダプタ(付属)、単3乾電池×4コ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×400×2200 目量(kg) 0.1(0~100)/0.2(100~200) 載台寸法(mm) 309×301 松吉医科器械コード 24-6338-00
1個
95,980 税込105,578
15日以内出荷

実用的なコンパクト身長計です。
仕様 ロールアップ式 付属品 粘着クッション、ネジ×3個 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 30×150×140mm 測定範囲 0~220cm 質量(g) 130 最小目盛 1mm アズワン品番 8-8979-01
1個
5,740 税込6,314
当日出荷

手すりを持ったままで、正確に測定できる。 病院や施設での計測にもっと「安全と安心」を。 転倒のリスクを抑え、安全に測定することができます。 すべり止めマットが足元をしっかりと安定させます。 見やすい大型液晶 計量状態をLEDランプとブザーでお知らせします。 プリンターとのセット
セット内容 本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター 使用温度範囲(℃) -10~+40 消費電力(W) 0.15(接続オプションにより異なります。) ひょう量(kg) 120/150 電源 単1乾電池×4本(付属) 定格電圧(V) DC6 目量(g) 20/50(切替式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×539.5×898.5~918.5 検定 検定品 機能 零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能 電池寿命(時間) 連続約600(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm) LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm) 500×350 最大風袋量(kg) 120/150 防水性 指示計部、IPX2準拠 使用湿度範囲(%RH) 30~85(結露なきこと)
1セット
199,800 税込219,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)