- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 手すり立ち馬のおすすめ人気ランキング
手すり立ち馬のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新103件の「手すり立ち馬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペガサス」、「折りたたみ式大型作業台」、「ペガサス脚立」などの商品も取り扱っております。
手掛り棒付きで安全に昇降できます。四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます(最大段差約31cm)。天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。
最大使用荷重(kg)
150
規格
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
仕様
手がかり棒:付
材質
アルミ合金
設置寸法・奥行(mm)
1573
設置寸法・幅(mm)
572
天板寸法(mm)
1000×400
材質
アルミ合金
仕様
爪先板付き
適合
DWJ-96、DWJ-STA96用
長さ(mm)
(手すり)1288
質量(kg)
3.6
パイプ径(Φmm)
32
設置寸法(高さ)(mm)
900
アズワン品番
64-6729-38
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
用途障害物をまたいでの作業に最適
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
75
材質
アルミ
タイプ
折りたたみ式
全長(m)
3.5
設置寸法・奥行(mm)
3500
設置寸法・幅(mm)
1000
キャスター径(Φmm)
100
昇降幅(mm)
500
収納寸法・幅(mm)
1000
収納寸法・奥行(mm)
2550
収納寸法・高さ(mm)
420
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
2510
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
材質
アルミ合金
仕様
爪先板付き
適合
DXA、DWJ隙間箇所用
長さ(mm)
(手すり)508
質量(kg)
2.0
パイプ径(Φmm)
32
設置寸法(高さ)(mm)
900
アズワン品番
64-6729-39
適合
勇馬 ESK-11
種別
(手すり)
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ステップ幅60mmの可搬式作業台です。安全性は確保しながら軽量化に成功しています。
伸縮脚(mm)
360
最大使用荷重(kg)
150
規格
(社)仮設工業会認定品
仕様
(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番
387-2751
種別
(手すり)4本
材質
アルミ
ピッチ(mm)
(脚部伸縮)20
キャスター
Φ50mm片側2個付
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
1545
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
足場台を昇降しやすくサポートします。
材質
アルミ合金
適合
DXA
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。スライド式手がかり棒を採用しています。
伸縮脚(mm)
360
最大使用荷重(kg)
150
規格
(社)仮設工業会認定品
仕様
(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番
393-4551
種別
(手すり)4本
材質
アルミ
ピッチ(mm)
(脚部伸縮)20
キャスター
Φ50mm片側2個付
天板寸法・幅(mm)
520
天板寸法・奥行(mm)
1560
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
トラスコ品番
818-3895
長さ(mm)
手すり:1488
質量(kg)
4.1
手摺装着時高さ(mm)
900
アズワン品番
64-9075-17
1個
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
最大使用荷重(kg)
150
材質
アルミ
高さ(mm)
1390~1750
天板寸法(mm)
500x1545
収納寸法・幅(mm)
890
収納寸法・奥行(mm)
1720
収納寸法・高さ(mm)
280
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
1545
1台
¥171,000
税込¥188,100
当日出荷
軽量スタンダード足場台。
脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。
折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。
簡単な伸縮機能で楽に操作ができます
転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)
303
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
43
材質
アルミ
セーフティガードは1台に2本取り付けが可能です。ワンタッチで取り付けができて、付けたまま折りたたみできます。
用途側面方向への端部感知として。
材質
アルミ
トラスコ品番
463-4268
適合機種
SKY-15-4/18-4・ESK-14/18・CDE-14-4/18-4
質量(kg)
1.4
1セット(2本)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm)
伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。
天板幅400mmで、広く安定感があり、作業性に優れています。
最大使用荷重(kg)
150
規格
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
仕様
Aマーク認定品、折りたたみ式
材質
アルミ合金
ピッチ(mm)
(脚部伸縮)6
天板寸法・幅(mm)
400
天板寸法・奥行(mm)
1000
回転収納式手掛り棒を2本標準装備しており、天板への昇降をサポートします。
折りたたみ式で収納時も場所を取りません。
軽量で持ち運びしやすい仕様です。
手掛り棒は追加オプション(DXS-TE-R・L)を取り付けることで4本まで追加できます。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事・洗車用に。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
42
仕様
Aマーク、手掛り棒回転収納式、手がかり棒:2本標準装備
トラスコ品番
364-9702
セット内容
手掛り棒(右側用・左側用 各1本)
材質
アルミ
天板寸法(mm)
400×1050
天板高さH(mm)
1002
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
1715×599
使用条件
足場台が安定しない場所には設置しないでください。
最大使用質量(kg)
100
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ステップ幅60mmの可搬式作業台です。安全性は確保しながら軽量化に成功しています。
伸縮脚(mm)
360
最大使用荷重(kg)
150
規格
(社)仮設工業会認定品
仕様
(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番
387-2769
種別
(手すり)4本
材質
アルミ
ピッチ(mm)
(脚部伸縮)20
キャスター
Φ50mm片側2個付
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
1545
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
好きなところから昇り降りできるタラップ。
材質
アルミ合金
最大使用荷重(kg)
150
内装、外装、電気工事などに最適な天板400mm幅タイプです。
ハードな用途に耐える業務用作業台。
仮設工業会認定合格品です。
折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。
天場踏面-プレス式ノンスリップ加工で滑りにくくなっています。
伸縮脚(mm)
334
最大使用荷重(kg)
150
規格
仮設工業会認定合格品
材質
アルミ合金製
タイプ
折りたたみ式
段差対応高さ(cm)
約33
従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1100タイプは腰上辺りになるのでより安全です。
軽量スタンダード足場台。天板幅400mmのワイドタイプです。
脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。
折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。
簡単な伸縮機能で楽に操作ができます
転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)
303
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
43
天板寸法・幅(mm)
400
天板ワイド脚伸縮式足場台 PXGE1014WT専用手掛り棒 昇降面に取り付け可能。