手乾燥機のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
438件の「手乾燥機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手洗い乾燥機」、「三菱電機 ジェットタオルミニ」、「温風乾燥器」などの商品も取り扱っております。
コンパクト型ハンドドライヤーの基本性能とデザインが進化。 薄型で小さな空間にもすっきりフィットします。 電気代約30%OFFの省エネ性、さらに低騒音。 コンパクトでも使いやすい。 簡単お手入れで衛生的。
周波数(Hz) 50/60 電源(V) 単相100 使用条件 5~40℃(相対湿度85%以下)
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端ゴムは幅広で、滑りにくく安定感に優れています。コンパクトで携帯に便利です。
付属品 壁取り付けネジ 材質(本体) ABS樹脂 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1180 検出距離(mm) (センサー反応):90~105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×175×488 電源コード(m) 1.5 風速(m/s) 105 運転音(dB) 76dB(1m時) アズワン品番 8-5911-11
1枚
31,900 税込35,090
当日出荷

スピードジェット壁掛けタイプ。 全面抗菌でキレイを強化。子どもにも使いやすく、音も静か。 風の渦を発生させて音の発生を抑える「ウェ~ブノズル」と独自の流体抑制技術で、低騒音化を実現。静かでしっかりと快適乾燥できます。 両側面が解放され、横から手を挿入できるので、子どもでもラクにご使用いただけます。 抗菌加工を従来の手挿入部やドレンタンク・ドレン水路だけでなく本体全面に採用。清潔に使える安心感を高めました。 耐薬樹脂の本体なので、アルコールで全面を拭き掃除できます。200Vの場合、次亜塩素酸ナトリウムでも全面を拭き掃除できます。
ホワイト 風速(m/s) 98 吹出方向 両面吹き出し 待機電力(W) 1.0 ファン ターボファン形式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×219×670 材質(カバー) 全面抗菌入りABS樹脂 水受け部 あり(0.8L)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省エネ使用の壁掛けコンパクトタイプ。
寸法(mm) 245×143×470 質量(kg) 約4 ホワイト モーター 整流子モーター 電源コード(m) 1.3 風速(m/s) 110 運転音(dB) 58 材質(カバー) ABS樹脂 吹出方向 片面吹出し 定格電源 AC100V 50/60Hz モーター寿命(年) 400回/日使用で7年 水受け部 あり(0.6L)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥行き154mmのスリムボディ。空間にスッキリ納まるシンプルデザインです。 乾燥室の継ぎ目を減らし、清掃性を向上させました。アルコールや低濃度次亜塩素酸ナトリウム清掃もできます。
タイプ 高速 電源(V) AC100 消費電力(W) 625(待機時約0.5) 運転音(dB) 強モード/約57、弱モード/約47 乾燥時間(秒) 強モード/約5~9、弱モード/約15~21
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

1300Wの高出力です。ペーパータオルやレンタルタオルよりはるかに経済的。季節に合わせて『HIGH』と『LOW』の2段切換です。重量約1.3kgで狭い洗面所やトイレに設置できるようにできる限りコンパクトにしましたが風量は大型並で素早く乾かします。芳香剤をセットすることができます。(オプション)芳香剤をセットすれば温風と同時にさわやかな香りが立ちこめます。
付属品 取付金具×1、取付ネジ一式 質量(kg) 1.3 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) HIGH/1300、LOW/700(待機時2.8) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 109×148×241 温風温度(℃) HIGH/77、LOW/50(周辺温度20℃の場合) 電源コード(m) 1.2 風速(m/s) 19 機能 保護タイマー停止機能(連続使用80秒で停止)、電流ヒューズ15A・転倒スイッチ、ヒーター以上過熱防止(温度ヒューズ129℃サーモスイッチ100℃) TKG品番 9-1434-1001 TKG品番(2017) 6-1282-1001
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

消費電力730W省エネトップクラス・水受け容量UP(従来比)
1個
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京エレクトロンエアータオルPW-T10A
最薄部の厚みが169mmのスリムデザインです。 トップクラスの低騒音(55dB)です。
用途手洗い後の乾燥に 仕様 壁面取付型 トラスコ品番 817-3857 セット内容 取付板1個、ネジ5本、アンカープラグ5本 幅(mm) 300 質量(kg) 7.7 ホワイト 高さ(mm) 670 材質(本体) ABS樹脂 奥行(mm) 189 電源(V) 100 消費電力(W) 995 騒音値(dB) 55 風速(m/s) 110
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

コンパクトだから狭いサニタリーにも最適です。 ドレンタンク付で、様々なサニタリーに設置可能になりました。 新方式の壁掛け設置で、3ステップの簡単取付を実現しました。 抗菌加工を本体「全面」に採用。菌の繁殖をまるごと抑制できるため、より清潔に気持ちよくお使いいただけます。 アルコール拭き清掃対応の樹脂を使用しているので、アルコールによる本体「全面」清掃が可能です。 シリーズ最速の140m/sを実現。小さくても、ジェットタオルならではの速乾性を追求しています。 450Wの低消費電力で、きになる維持費も抑えることができます。
質量(kg) 4 ホワイト 電源(V) 100・50/60Hz 消費電力(W) 強/450、弱/250 モータータイプ 整流子 方式 片面ジェット乾燥 定格電流(A) 強/4.7、弱/3.7 安全装置 温度ヒューズ、過電流遮断機能 風量(m3/min) 1.1(強) 電源コード(m) 1.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 162×298×245 風速(m/s) 140(強) 風量調整 強/弱 乾燥時間(秒) 8~12(強)
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

ヒーターの熱風と紫外線除菌灯により、確実に乾燥・除菌します。マイナスイオンとオゾンで室内の空気を除菌・脱臭します。
1台
210,000 税込231,000
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M(スリーエム)プレフィルター836010
アドフロー用プレフィルターです。粒子の大きな粉じんをプレフィルターで捕集することで交換用フィルターを長持ちさせます。
トラスコ品番 471-6817
1箱
1,998 税込2,198
当日出荷

速乾5~9秒タイプです。 手挿入部に抗菌加工を施しています。アルコール拭き清掃可能です。 ドレンタンクの丸洗いができて衛生的です。業界トップクラスの低消費電力です。
用途手洗い後の乾燥。 トラスコ品番 153-8220 幅(mm) 245 質量(kg) 4 ホワイト 高さ(mm) 470 タイプ 壁面取付型 奥行(mm) 139 電源(V) 100 電源コード(m) 1.3 騒音値(dB) 58 風速(m/s) 110 アズワン品番 64-8571-88
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター 種別 水洗い可 材質 ポリエステル 風速(m/s) 2.5(ろ過) 耐熱温度(℃) 100 設置場所 給気、1次 粗塵区分
1袋(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AIOLUSは日々の生活を豊かにしたいという思いから、「空気」というテーマで製品の開発をスタートしたブランドです。その第一弾がAIOLUSハンドドライヤー。コンパクトでスタイリッシュなデザインは、キッチンや洗面所などいろいろな場所、僅かなスペースでもご利用いただけます。タオル洗濯の手間や、ペーパーの使用が減ってゴミを減らし、エコロジーな暮らしをサポートします。水洗い可能なフィルターと本体内部のUV除菌機能でお手入れが簡単。搭載されたUV除菌ランプは、動作の都度内部を除菌、お手入れは月に1度フィルターを水洗いするだけ。フィルターは簡単に脱着可能、3~5年間交換の必要はありません。約15-30秒の温風乾燥で電気代も低価格。1回約15秒の使用で約0.1円以下の電気料金しかかかりません。また、ハンドドライヤーの風は肌を刺激しない約45℃の温風に調整しました。手洗いや家事で荒れやすい手を優しく乾燥させるので毎日安心して使えます。一般的なヘアドライヤーと同程度である60-70デシベルの作動音に抑えました。ペットやお子さんのいるご家庭でも気負うことなく使用できます。※騒音値は本体より10cmの位置で計測。設置必要面積については各設置時サイズをご確認ください。
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷

本体だけでなく設置空間の空気もキレイに。ウィルス抑制と水滴飛散抑制も備えた衛生強化タイプです。 「ヘルスエアー(R)機能」内蔵で空気がキレイ 二段ノズル構造で利用者への水滴飛散を抑制 抗菌加工樹脂とウイルス抑制樹脂でキレイ DCブラシレスモーターで高耐久 KS-590BH/W:電源コードを外して、電源直結式としてもお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×219×755 W(ホワイト) 風速(m/s) 98・両面吹き出し 乾燥時間(秒) ヒーター入 3~5、ヒーター切 4~6 運転音(dB) 57 待機電力(W) 1.0 モーター DCブラシレスモーター ヒーター PTCセラミックヒーター、切替:入・切 安全装置 温度ヒューズ、過電流遮断機能 風量調整 強~弱の5段階 切替方式 ヘルスエアー:強・弱・切の3段階 質量(kg) 部品:約12 材質(カバー) 抗菌・ウイルス抑制剤入りABS樹脂 モーター寿命(年) 日使用で7(概算)/600回 仕様 水受け部あり(0.6L)
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗ったその場で乾かせるコンパクトで使いやすいユニバーサルタイプです。 タンクレスなので水捨て不要です。 設置面積は直径15センチとすっきりコンパクトボディです。
用途手洗い後の乾燥、多目的トイレ、多数シンクの化粧室など 仕様 カウンター天面設置型 トラスコ品番 820-2763 幅(mm) 162 質量(kg) 4 ホワイト 高さ(mm) 245 奥行(mm) 298 電源(V) 100 消費電力(W) 250~450 電源コード(m) 1.5 風速(m/s) 140 運転音(dB) 60 乾燥時間(秒) (目安)8~12
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷

従来品とくらべ消費電力約20%OFF さらに低騒音化を実現(57.5dB) 水受けカップ容量を約30%アップ コンパクトなのにひろびろ手乾燥室(従来品に比べ体積が約30%拡大、厚みが8mm薄くなりました)
仕様 自動停止/運転開始から約60秒後に自動停止、手を抜くと解除 電圧(V) AC100・50/60Hz 方式 高速噴流吹き付けによる水滴払拭乾燥方式 表示 電源ランプ、点検ランプ 本体質量(kg) 4 モーター AC整流子モーター センサー 手乾燥室上部に1箇所設置 電源コード(m) 1.2 フィルター 簡単着脱 騒音値(dB) 57.5(前方2m、左右2m 3点平均 強運転時)暗騒音20dB以下 風速(m/s) (強・通常運転時)約100 ノズル 手乾燥室上部に3箇所設置 カップ容量(mL) (水受け)800 使用環境温度(℃) 5~40(相対湿度85%以下) 取付け方法 1.本体背面を壁掛けパネルのフックに引っかけ。2.固定用ねじで固定(固定用木ねじ付属) 乾燥時間(秒) 強:約4~8(ヒーター入時) 検知方式 測距センサー 設置場所 屋内専用 付属の壁掛けパネルにて固定 定格消費電力(W)(50/60Hz) 温風「入」時 強:595W(50/60Hz) 弱:430W(50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時)。温風「切」時 強:365W(50/60Hz) 弱:205W(50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時) 設置形態 壁掛けパネル/本体固定用ねじ(木ねじ5本)付属 水受け部 広い開口部を設け簡単拭き掃除(着脱・水洗い可能) 待機電力(W) 0.4
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷

紫外線除菌灯で手指を強力に除菌。広角度吹出し口の高性能ヒーターで強力に乾燥・除菌。空気除菌脱臭器を標準装備。光触媒・銀イオン・帯電防止の表面処理により、外装面も防汚・抗菌・消臭。
効果 除菌、消臭、抗菌 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 870(Lo)/1350(Hi)
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁固定できない場所には、専用床置きスタンドを使って設置できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 280×283×185 適合品番 KS-570AH、KS-570A専用 関連資料 (0.03MB)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)殺菌エアータオル ドクターエアータオル
ノロウイルスの殺菌データを取得した殺菌エアータオルです。 風量や温度の調整は可能で、使いやすく安心してご使用できます。
材質 ABS 寸法(mm) 308×140×496
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷