- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 手元開閉器のおすすめ人気ランキング
手元開閉器のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新151件の「手元開閉器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手元開閉器 箱」、「動力手元開閉器」、「ケースブレーカー」などの商品も取り扱っております。
用途単体露出工事用
保護等級
IP43
定格遮断容量(kA)
1.5
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
(最大)8
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様
三相・単相専用、単体露出工事用
材質
スチールケース
型式
NCD-30SR
種類
ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付)
フレーム
30AF
定格電流(A)
30
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
264×154×84
設置場所
屋内
アース端子
付
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC200 2.5kA
入数
1台
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様
標準形、単体露出工事用
材質
プラスチックケース
種類
ケースブレーカ(配線保護用)
設置場所
屋内
入数
1台
極数(P)
3
仕様
収納ブレーカ:MCB
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
158
寸法C(mm)
72
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
材質(キャビネット)
ABS樹脂
用途単体露出工事用
極数・素子数
2P1E
保護等級
IP43
コンセント仕様
15A抜止め接地Aコンセント(WN1161)
適合キャップ
(引掛)WF7005K、WF52153Bなど
定格遮断容量(kA)
1.5
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
(最大)8
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用
種類
露出形
ボタン数
2
定格使用電圧(V)
AC440
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
標準色
(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
端子ねじ
M3.5
接続可能電線(mm2)
(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5
材質(ケース)
プラスチック
仕様
防雨型/ノーヒューズブレーカ仕様
質量(kg)
1.5
色
ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)
保護等級
IP43
定格遮断容量(kA)
2.5
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様
標準形、三相・単相両用、単体露出工事用
材質
プラスチックケース
種類
ケースブレーカ(配線保護用)
設置場所
屋外用(防雨形・IP43)
アース端子
オプションで取付可能
入数
1台
特性
市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
手元開閉器用 配線用遮断器
極数
3P
定格使用電圧(AC V)
200
フレーム(AF)
30
質量(kg)
0.6
接続方式
表面形
接続可能電線(mm2)
22
定格遮断容量(kA)
5
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
可能
端子
線押え方式(圧着端子使用可能)
素子数
3E
電源表示パイロットランプ付
外形寸法(mm)
129×153×60
質量(kg)
0.51
極数・素子数
3P3E
定格電圧(V)
AC220
接続可能電線(mm2)
14
相線式
3Φ3W
フレーム(AF)
30
定格遮断容量(kA)
2.5(AC220V)
主な用途
モーター保護用(箱入り)
付属品
取付ネジ(木板用)4本
仕様
箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付
接続方式
線押え端子(M5)
引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
不可
質量(kg)
1.0
色
ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)
定格遮断容量(kA)
2.5
単相専用
プラスチックケース(コンセント付)
用途単体露出工事用
極数・素子数
2P1E
定格電流(A)
20
仕様
コンセント付、屋内用、単体露出工事用
寸法(mm)
(H)188×(W)118×(D)85
コンセント仕様
15A抜止め接地コンセント(WN1161)
適合キャップ
引掛:WF7005K、WF52153B等
定格遮断容量(kA)
1.5
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
(最大)8
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様
三相・単相専用、単体露出工事用
材質
スチールケース
種類
ケースブレーカ(配線保護用)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
264×154×84
接続可能電線(mm2)
14(最大)
設置場所
屋内
アース端子
付
入数
1台
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(配線用遮断器組込み)
極数
3P
定格使用電圧(AC V)
415
引きはずし方式
熱動電磁
素子数
3E
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。
サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。
すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類
電磁開閉器
ケースの有無
ケースカバー付
用途単体露出工事用
定格遮断容量(kA)
1.5
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
(最大)8