- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ジャッキ
- 手動 油圧 ポンプのおすすめ人気ランキング
手動 油圧 ポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新223件の「手動 油圧 ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧ハンドポンプ」、「足踏み油圧ポンプ」、「ポンプ式ジャッキ」などの商品も取り扱っております。
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別
手動油圧ポンプ
適合ジャッキ
単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)
70
最高使用圧力(低圧) (MPa)
2
吐出口径Rc
3/8
ポンプボディは特殊材の使用で耐久性に優れています。
高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。
適合ジャッキ
S・G・Aタイプ
吐出口径Rc
3/8
高圧・低圧の二段自動切換の吐出型ポンプです。アルミ製なので、持ち運びに便利です。
用途単動式シリンダー用油圧ポンプ
トラスコ品番
837-0735
材質
スチール
2018年トラスコ掲載ページ
7 1490
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
種別
手動油圧ポンプ
適合ジャッキ
複動(油圧戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)
72
最高使用圧力(低圧) (MPa)
3
タイプ
単動
種類
その他ポンプ
取付方式
フート取付形
吐出口径
3/8NPT
吐出量(cm3/ストローク)
高圧:2.46
手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。
高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
種別
手動油圧ポンプ
接続口径(Rc)
3/8
適合ジャッキ
単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)
72
最高使用圧力(低圧) (MPa)
3
容積式システム用の手動ポンプです。油の吐出はレバーの反復操作をするだけで行われますので特別な操作や面倒な手間は必要としません。
種類
その他ポンプ
取付方式
ガスケット取付形
種別
手動油圧ポンプ
質量(kg)
56
適合ジャッキ
複動(油圧戻し)ジャッキ
最高使用圧力(低圧) (MPa)
2
有効油圧
8000cm^3
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
付属品
操作弁:SMVT-43
トラスコ品番
467-6939
種別
手動油圧ポンプ
概略質量(kg)
15.5
適合ジャッキ
複動(油圧戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)
70
最高使用圧力(低圧) (MPa)
2
タンク油量(mL)
2100
吐出量(mL/ストローク)
高圧時:3.1、低圧時31.0
吐出口径Rc
3/8
レバー荷重(kg)
47.0
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
【P-141/P-142/P-391/P-392】
アルミ製ポンプ部分を更に腐食に強いプラスチックで覆い、油タンク部分は強化プラスチックを採用して、軽量化を最大限追求しました。
【P-392AL/P-392FP】
ポンプ本体は腐食に強いアルミと強化プラスチック製のため軽量で耐久性のあるポンプです。
早送りができる作業効率の良い2段スピード型ポンプです。
P-392FPは足踏みポンプです。
【P-32-APJ/P-72-APJ】
超軽量手動ポンプ2機種の標準モデルを揃えました。
ポンプ本体は腐食に強いオールアルミ合金製です。
【P-462/P-464】
1回のハンドル操作で大容量の低圧吐出量を、単動・複動油圧シリンダに供給できます。
手動ポンプに内蔵されている特殊バイパスバルブにより、高圧時のハンドル操作力が大幅に軽減します。
【P-25/P-50/P-51】
P-25/P-50型は作業者が立ったままでポンピング操作ができるため、取付スペースや作業スペースが限定されている場所に最適な手動ポンプです。(ポンプは固定が必要)
P-25/P-50型はハンドルの押側、引側の両ストローク毎に吐出ができる効率のよい手動ポンプです。
材質(本体)
スチール
種類
その他ポンプ
理研手動油圧ポンプは、最高使用圧力 70MPa を標準としております。
豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。
高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており(一部機種を除く)、作業を極めて能率的に行うことができます。
安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、油タンクと一体になっておりますので、軽量小型化され移動が簡単です。
使用作動油
ISO VG32
吐出口径Rc
3/8
非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
72
長さ(m)
2
内径(Φmm)
6.3
小型軽量でスピードアップ。1サイクル、吐出量は44ccで、手動ポンプの中では最大です。小型軽量でハンドルの取り外しが自由で場所を取りません。
用途電動ポンプユニットの停電時又は故障等の補助用(水門装置・消防設備)、手動リフター(荷役運搬装置)、小型油圧シリンダーの駆動用、バルブ切替操作用等に使います。
ストローク(mm)
36
質量(kg)
本体約5・ハンドル(2本)約3
押圧力(Kg)
常用圧力で約30
1回の吐出量(mL)
44
プランジャー径(Φmm)
40
常用圧力(MPa)[kgf/cm2]
6.8(70kgf/cm2)
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
質量(kg)
4
最高使用圧力(MPa)
低圧:1.4、高圧:70
吐出口径
3/8
適合シリンダ
単動式
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
適合ジャッキ
単動(スプリング戻し)ジャッキ
タンク別置式のポンプです。1回の吐出量は13.3ccで軽荷重操作用に最も適しています。
用途電動ポンプユニットの停電時又は補助用(水門装置、消防設備)、手動リフター(荷役運搬装置)小型油圧シリンダの駆動用、バルブ切替操作用など
ストローク(mm)
35
押圧力(Kg)
常圧:22、最高圧:32
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
13.7(140kgf/cm2)
1回の吐出量(mL)
13.3
プランジャー径(Φmm)
22
常用圧力(MPa)[kgf/cm2]
9.8(100kgf/cm2)
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
トラスコ品番
852-0145
質量(kg)
11.7
材質(本体)
スチール
最高使用圧力(MPa)
高圧:70、低圧:3.4
操作吐出量(mL)
高圧:2.5、低圧:16.3
吐出口径
3/8
適合シリンダ
複動
有効油量(cm3)
2200
1個
¥179,800
税込¥197,780
30日以内出荷