- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーバルブ
- 手動 5ポート弁のおすすめ人気ランキング
手動 5ポート弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新446件の「手動 5ポート弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5方弁」、「エアー 三方弁」、「5ポートメカニカルバルブ」などの商品も取り扱っております。
エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
取付方式
側面
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
周囲温度(℃)
5~60
切替位置数
2位置エキゾースト
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。
パネル取付可能です。
トグル位置は保持型です。
コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
ポート数
5
トラスコ品番
818-8138
材質
トグルレバー/ステンレス(SUM24)
幅(mm)
32
切換方式
トグル
高さ(mm)
62
質量(g)
160
取付方式
パネル取付
奥行(mm)
16
有効断面積(mm2)
5.5
管接続口径
(IN・OUT)1/8、(EX)M5
使用圧力(MPa)
0~0.9
ねじの種類
Rc、M
表面処理
ボディ/ニッケルメッキ
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
材質(ボディ)
黄銅
切替位置数
2位置エキゾースト
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数
4
使用圧力範囲(MPa)
1
管接続口径
1/4
最大流量(L/min)
2500(1MPa時)
ねじの種類
Rc
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。
・小形で小さな取付けスペース。
ポート数
5
使用流体
空気および不活性ガス
周囲温度及び使用空気温度(℃)
-5~60(ただし凍結なきこと)
給油
不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)
使用頻度
(機械操作方式)300c.p.m以下
作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。
使用流体
空気
ねじの種類
Rc
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
ポート数
3
切替位置数
2位置ノーマルクローズ
使用温度範囲(℃)
5~60
作動方式
スプリングリターン
保証耐圧力(MPa)
1.35
給油
不要
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。
パネル取付可能です。
ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。
コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
ポート数
5
トラスコ品番
818-8136
幅(mm)
32
切換方式
ボタン
高さ(mm)
54
質量(g)
160
取付方式
パネル取付
奥行(mm)
16
有効断面積(mm2)
5.5
管接続口径
(IN・OUT)1/8、(EX)M5
使用圧力(MPa)
0~0.9
ねじの種類
Rc、M
表面処理
ボディ/ニッケルメッキ
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
材質(ボディ)
黄銅
材質(ボタン)
ステンレス(SUS303)
切替位置数
2位置エキゾースト
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
作動方式
直動式
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。3位置クローズドセンタ形です。
ポート数
4
取付方式
側面
使用圧力(MPa)
0~0.7
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
周囲温度(℃)
5~70
切替位置数
3位置クローズドセンタ
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
ポート数
5
使用流体
圧縮空気
種別
サブプレート配管タイプ
弁仕様
パイロット式ソフトスプール弁
保護構造
防塵
有効断面積(mm2)
14
最高使用圧力(MPa)
0.7
温度上昇
43℃
応答時間
30ms以下
保証耐圧力(MPa)
1.05
流体温度(℃)
5~50
電線接続方法
グロメットリード線
材質(ボディ)
アルミニウム合金ダイカスト
耐熱クラス
B(モールドコイル)
振動(m/s2)
50以下
手動操作方式
ノンロック式手動装置
給油
不要
雰囲気
腐食性ガス雰囲気での使用不可
周囲温度(℃)
-5~50
衝撃(m/s2)
300以下
定格電圧変動範囲
±10%
材質
本体:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、主軸:ステンレス、Oリング:合成ゴム
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.9
有効断面積(mm2)(CV値)
5.5(0.27)
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.35
最大作動頻度(Hz)
5
給油
要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.35
最大作動頻度(Hz)
5
給油
要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
配管接続口径
M5×0.8
ポート数
4
手動でアクチュエータをダイレクト駆動できます。
3ポジションで中間・非常停止も操作可能です。
メタルシールで長寿命です。
ポート数
4
使用圧力(MPa)
0~1
シール方式
メタルシール
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
流体温度(℃)
-5~60
切替位置数
3位置クローズドセンタ
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。
パネル取付可能です。
トグル位置は保持型です。
コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
ポート数
3
トラスコ品番
818-8137
材質
トグルレバー/ステンレス(SUM24)
幅(mm)
32
切換方式
トグル
高さ(mm)
54
質量(g)
130
取付方式
パネル取付
奥行(mm)
16
有効断面積(mm2)
4.5
管接続口径
(IN・OUT)1/8、(EX)1/8
使用圧力(MPa)
0~0.9
ねじの種類
Rc
表面処理
ボディ/ニッケルメッキ
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
材質(ボディ)
黄銅
切替位置数
2位置エキゾースト
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
正確な定位、操作性向上
大きな有効流通面積、低圧力損失。
パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
取付方式
底面
ポート数
4
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
作動方式
手動直動式
使用流体
空気
ロック
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~1
有効断面積(mm2)
2.5
使用流体
空気および不活性ガス