- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- 手動トロリーのおすすめ人気ランキング
手動トロリーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新98件の「手動トロリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トロリー付 チェーンブロック」、「ホイストレール」、「手動 ホイスト」などの商品も取り扱っております。
強くて美しい静電粉体塗装です。
Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。
アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。
あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
強くて美しい静電粉体塗装です。
Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。
あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
スリングチェーンと組み合わせてのご使用も可能です。
カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
適合レール
兼用
クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。極限の設計により超軽量化を達成。レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。合理的な形状の踏面をもったクルマは、IビームHビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。
I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。
手動用トロリ [C21・HMⅢ用]
小型軽量設計でコンパクト仕様になっています。
4段階アジャストで幅広い現場に対応可能です。
質量(kg)
4.7
最小回転半径(mm)
900
適合レール幅(mm)
横行/50-75-100-125
適合レール
I型
強くて美しい静電粉体塗装です。
複数のレール幅にアジャストできます。
手動C21・HM3用
材質
スチール
I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
軽量ですので一人で取り付けることができます。
二輪なので小回りが利きます。
分離しなくても仮組の状態でビームに装着できます。
小型・安価ですので工場の生産ラインや倉庫の省力化などにも最適です。
用途チェーンブロック、ホイストを取り付けH型鋼、I型鋼をレールとして走行できます。
定格荷重(kg)
250
適合ビーム幅(mm)
75・100
自重(kg)
1.4
最小回転半径(m)
0.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
チェーンブロックとの結合はワンタッチ。トロリの吊り金具に上フックを引掛けるだけ。チェーンブロックの取付・取り外しがワンタッチです。小さい回転半径、レール巾の調整は簡単、4つのクルマはボールベアリング入り、Iビーム・Hビームどちらのレールにも適合。
TFP・・プレントロリ・・鎖なし
TFG・・ギヤードトロリ・・鎖あり
適応レール巾は9種類です。
現場での取り付け作業がとても簡単です。
密閉型高級ベアリングを使用しています。
I型、H型レールどちらにも対応可能です。
レール面も少々の凹凸があっても走行できます。
材質
本体:鋼板製、コマ:FC250、コマ軸:FCD450、ステーボルト:S45C
適合レール
I型、H型
タイプ
手押横行式
使用条件
本機を取り付けるH型鋼・I型鋼は水平であること。-20℃~+60℃の範囲内の陸上で使用のこと。
ハンドルを回すだけで、60~125mm幅のH型鋼にカンタンに取付ができます。
適合ビーム幅(mm)
60~125
使用荷重(t)
1
エスコ品番
EA987ED-1
材質
スチール
質量(kg)
11
適合ビーム幅(mm)
75・100・125
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
ツリテ2ケ付
種別
H形
定格荷重(kg)
250
トラスコ品番
485-4420
質量(kg)
1.9
寸法a(mm)
94(レール巾50mm)。119(レール巾75mm)。144(レール巾100mm)
最小回転半径(mm)
600
適合レール幅(mm)
50・75・100
適合レール
H型
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
吊下支柱で敷設された長いパイプでも通過・移動することができます。パイプは35mm~60mm径までご使用できます。
使用荷重(kg)
350
質量(kg)
4.5
適合パイプ径(Φmm)
35~60
ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。
超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。
巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。
JIS規格品(JISB8802)です。
設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。
走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。
曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。
レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。
フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
揚程
任意
上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6