手動ハンドルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
588件の「手動ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手回しハンドル」、「クランクハンドル」、「機械 回転 レバー」などの商品も取り扱っております。
種類 朝顔 タイプ 朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 材質(ハンドル車) FC材 表面処理(ハンドル車) クロムメッキ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (548種類の商品があります)


角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体) FCD450 表面処理(本体) 防錆油塗布
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


種類 朝顔 タイプ ER型回転握り付き 材質(ハンドル車) ポリプロピレン 材質(握り) ポリアミド 表面処理(インサート) リン酸塩皮膜 色(ハンドル車) ブラック 色(握り) ブラック
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類 クランク 材質(本体) FCD450 タイプ オフセットクランク、角穴、握り無し 表面処理(本体) 防錆油塗布
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類 朝顔 その他 握りは別売品です。 タイプ 朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 取付穴 あり スポーク数 3 材質(ハンドル車) FC材 表面処理(ハンドル車) クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラスティックハンドルのスタンダードモデル。 グリップ取りつけ穴つきです。
1個
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類 朝顔 材質(本体) アルミ合金(AC4B) 表面処理(本体) バフ研磨
1個
3,395 税込3,735
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


材質 (インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(グリップ) 黒色フェノール樹脂 材質(プレート) 艶消しシルバーアルミニウム 材質(ハンドル車) 黒色フェノール樹脂
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーション安全 ハンドル車(軸穴加工付)
種類 朝顔 仕様 指かけ付きリムです。握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。 材質(ハンドル車) FC材 材質(握り) ポリアミド 表面処理(ハンドル車) 粉体焼付塗装 色(ハンドル車) ブラック 色(握り) ブラック
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類 朝顔 タイプ 握りなし 寸法J(mm) - 寸法K(mm) - 材質(ハンドル車) ポリプロピレン 材質(握り) - 表面処理(インサート) リン酸塩皮膜 色(ハンドル車) ブラック 色(握り) -
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質 本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg) 3.4 寸法A(mm) 133 寸法F(mm) 240 寸法D(mm) 51.5 寸法E(mm) 260 寸法B(mm) 158 寸法C(mm) 88 定格荷重(kg) 500 寸法G(mm) 11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m) Φ5×20 比率 4.1:1(ギヤ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

イマオコーポレーションDHW ディスク型ダイアルハンドル車
握りはIMAO ER型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類 ディスク キャップ キャップなし 材質(ハンドル車) アルミ合金(ADC12) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(握り) ポリアミド 表面処理(ハンドル車) 焼付塗装 色(ハンドル車) シルバーグレー 色(握り) ブラック
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンタグラフジャッキ(PJ-06, PJ-08, PJ-1)の補給部品です。
適合 パンタグラフジャッキ(PJ-06、08、1)用補給部品 トラスコ品番 373-7071 全長(mm) 460 質量(kg) 0.3
1本
929 税込1,022
当日出荷