- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- 手動切替バルブのおすすめ人気ランキング
手動切替バルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新119件の「手動切替バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切替バルブ」、「ハンドバルブ」、「三方弁 smc」などの商品も取り扱っております。
レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数
4
使用圧力範囲(MPa)
1
管接続口径
1/4
最大流量(L/min)
2500(1MPa時)
ねじの種類
Rc
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~1
有効断面積(mm2)
2.5
使用流体
空気および不活性ガス
コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
正確な定位、操作性向上
大きな有効流通面積、低圧力損失。
パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
取付方式
底面
ポート数
4
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
作動方式
手動直動式
使用流体
空気
ロック
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。
CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。
シール性向上、給油不要
多位置取付、操作性向上。
CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。
また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
取付方式
多位置取付
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
作動方式
外部制御式
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)
ポート数
4
取付方式
パネル取付
ボディサイズ
1/4基準
有効断面積(mm2)
10
管接続口径
1/4
最高使用圧力(MPa)
1
1(P)ポート位置
標準(ハンドル反対側)
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
配管
横
操作角度(°)
90
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
取付方式
側面
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
周囲温度(℃)
5~60
切替位置数
2位置エキゾースト
小型でマイクロスイッチ相当
配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
豊富な種類のアクチュエータ
エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。3位置クローズドセンタ形です。
ポート数
4
取付方式
側面
使用圧力(MPa)
0~0.7
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
周囲温度(℃)
5~70
切替位置数
3位置クローズドセンタ
手動でアクチュエータをダイレクト駆動できます。
3ポジションで中間・非常停止も操作可能です。
メタルシールで長寿命です。
ポート数
4
使用圧力(MPa)
0~1
シール方式
メタルシール
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
流体温度(℃)
-5~60
切替位置数
3位置クローズドセンタ
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。
パネル取付可能です。
トグル位置は保持型です。
コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
ポート数
5
トラスコ品番
818-8138
材質
トグルレバー/ステンレス(SUM24)
幅(mm)
32
切換方式
トグル
高さ(mm)
62
質量(g)
160
取付方式
パネル取付
奥行(mm)
16
有効断面積(mm2)
5.5
管接続口径
(IN・OUT)1/8、(EX)M5
使用圧力(MPa)
0~0.9
ねじの種類
Rc、M
表面処理
ボディ/ニッケルメッキ
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
材質(ボディ)
黄銅
切替位置数
2位置エキゾースト
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
形状
パネルマウントタイプ
色
開放リング/ブラック
取付方式
パネル取付
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
排気方式
サイレンサ付大気開放型
給油
要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式
ピン式
切替位置数
2位置ノーマルクローズ
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数
3
使用流体
空気
材質
ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状
ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用真空圧力(kPa)
-100
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
有効断面積(mm2)
19
排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染
M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。
M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。
背圧の影響なし、シール性と操作性向上。
シール性向上、給油不要
多位置取付、操作性向上。
M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
取付方式
多位置取付
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
作動方式
外部制御直動式
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
切替位置数
2位置ノーマルオープン
ポート数
4