- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター
- 手動封緘機のおすすめ人気ランキング
手動封緘機のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新90件の「手動封緘機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重梱包ヘビーバンド」、「鉄帯 19mm」、「梱包用品 帯鉄 引締」などの商品も取り扱っております。
重梱包用バンド封緘機です。
バンド厚さ(mm)
0.4~0.7
適合バンド
エステルバンド、ヘビーバンド
帯鉄バンド用の封函機です。市販の帯鉄用引締機と帯鉄用シール材を利用してバンドを引締め、帯鉄用シール材を取り付けて、本製品で封函できます。
用途帯鉄バンド用
全長(mm)
約392
重梱包バンド用シール金具です。
バンド厚さ(mm)
0.4~0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
帯鉄バンド用の引締機になります。帯鉄用シール材や封函機と併用して対象物をシールすることができます。
手間を掛けずに簡単に引締め作業が行える便利な製品です。
【使用方法】
1)レバー部分を倒します。
2)帯鉄を対象物に掛けたら、引締機本体のレバーを強く握るとストッパー部が持ち上がりますので、そのすき間に帯鉄を通します。
3)レバーを持ち上げ、上下に動かせば帯鉄が引き締まります。
4) 別売のシールと封函機を使って封函し、再度引締機本体レバーを強く握って帯鉄を外せば完了です。
用途帯鉄バンド用
適合バンド
帯鉄
帯鉄幅(mm)
9~19
型式
片締用
全長(mm)
約375
質量(kg)
約1.96
帯鉄厚(mm)
0.8まで
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
用途ポリエステルバンド用
種別
封緘機
用途PPバンドシールを閉じる作業に。
質量(kg)
1.32
PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に
適合バンド
PPバンド
適合バンド幅(mm)
13~19
種別
PPバンド用引締機
幅(mm)
80
全長(mm)
410-320
材質(本体)
鉄
質量(g)
1255
取扱説明書
(0.4MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
トラスコ品番
451-9655
質量(kg)
1.5
適合バンド幅(mm)
16
適合バンド
エステルバンド、ヘビーバンド
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
帯鉄用引締機です。
適合バンド
帯鉄
適合バンド幅(mm)
9~19
バンド厚さ(mm)
0.4~0.7
ポリエステルの特性を生かした、強靭、かつ、低伸度のバンドです。引締め保持力に優れています。耐候性・耐薬品性・耐水性に優れ、温度差の影響の少ないバンドです。
材質
ポリエステル
紙管内径(mm)
200
破断伸度(%)
15
表面処理
ワックス、ペイント処理
巻種類
リボン巻き
伸び(%)
3
引張剪断強度(N/mm2)
750
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包に
厚さ(mm)
0.5
色
青
表面処理
ブルーワックス
巻種類
リボン巻き
伸び(%)
3-4
引張強度(N/mm2)
800
小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。
包装物の大きさを選びません。
バイブレーションで溶着します。
質量(kg)
2.5
電源
AC100V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×240×140
バンド厚さ(mm)
0.55~0.65
適合バンド幅(mm)
12~16
適合バンド
ポリプロピレン(PP)
仕様
手動引締めタイプ
トラスコ品番
243-8747
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
PPバンド使用が可能です。
前頭部にカッターが付いており、作業後のバンドの余りを切断できて便利です。
適合バンド
PPバンド
適合バンド幅(mm)
9~19
トラスコ品番
819-1336
材質
(本体)鉄、(ハンドル)アルミ
全長(mm)
320
質量(kg)
1.49
バンド厚さ(mm)
0.7
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
熱溶着よりも梱包個所の強度を強く出来ます。
用途PPバンドを金具止めする際に使用します。
仕様
KKパンチ16
長さ(mm)
415
質量(kg)
1.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番
815-7670
材質
ABS樹脂
色
イエロー
質量(g)
135
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
主要部品は熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
封かん部は三山式です。
一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
材質
ポリプロピレン(PP)
紙管内径(mm)
200
破断伸度(%)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
紙、PPバンド用シール
材質
ブリキ
長さ(mm)
27
質量(kg)
2.7
タイプ
クローズタイプ