- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- 手動式吸引のおすすめ人気ランキング
手動式吸引のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新135件の「手動式吸引」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホールピペット ピペッター」、「電動マイクロピペット」、「マクロピペット 50ml」などの商品も取り扱っております。
ガラスやプラスチックのピペットに適しています。
用途ピペット内溶液の排水。
使用方法
本体下部のピペット挿入部にピペットを回転させながら差し込みます。その際にピペットがぬけないか確認して下さい。ダイヤルを下に回すと吸引されて、上に回すと排出されます。微量を滴下する場合はリリースレバーを押して下さい。
材質
本体:ABS、先端:シリコン
ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。
ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。
パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。
車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
仕様
微量調整弁付き
レバーひとつで吸引・吐出が操作できます。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、ピペット装着部:シリコン
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様
オートクレーブ不可
付属品
ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス
材質
ABS
チャンネル数
1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
ピペットの種類
マイクロピペット
0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。
レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。
非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
付属品
メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き
仕様
吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
ラクラク操作が可能!
適合ピペット(mL)
~25
材質
本体:PP、ピペット部:シリコン
全長(mm)
185
色
赤
アズワン品番
2-835-03
適合ピペット外径(Φmm)
6~9
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。
色
赤
適合容量(mL)
50まで
材質
シリコン
接続部分径
(入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm
取扱説明書
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
天然ゴムスポイトで、3ケ所にボールバルブを入れてあります。
材質
ゴム
接続部分径
(入口)Φ4mm、(球側)Φ3mm
適合容量(mL)
50
吸入→停止→排出まで全ての操作が片手で行えます。 メンブレンフィルタ内蔵で、過剰に液を吸い込んでも本体への液の流入・汚染を防ぎます。
容量(mL)
0.1~100
仕様
レバー操作式
寸法(mm)
Φ40×200
質量(g)
95
接続口径(Φmm)
10
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
片手で容易に操作でき、0.1~100mLのピペットに対応しています。無段階で吸引・吐出スピードの調整ができます。0.45μmのメンブレンフィルターにより、液体の吸い込み過ぎによる故障を防ぎます。25mLのピペットを約7秒で満タンにできます。
種別
Levo ME 0.1~100mL
アズワン品番
3-7037-01
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ピペットの種類
マクロピペット
0.1~100mLまでの各種ピペットが使用できます。 メンブレンフィルタ内蔵で、液を吸い込み過ぎた際の本体への液体の流入を防ぎます。 オートクレーブ(121℃)可能です。
付属品
メンブレンフィルタ
容量(mL)
0.1~100
約5、10、15、20、25mLの部分に回線があり、繰り返し分注するためのディスペンサーです。
ボトル胴体を握ると、液がチューブを経由して上部計量カップ中に入り手を離すと、過剰分の液体はボトル本体内部に戻りカップにはお望みの量だけ残ります。
小さなカップが付いておりダストカバーとして役立ちます。
計量カップと本体キャップはPP(ポリプロピレン)製です。
ボトル容量(mL)
500
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。
適合ピペット(mL)
1~100
付属品
卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器
材質
本体/PC、フィルタ/PE
材質
硼珪酸ガラス
JIS規格
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格
ロットNo本体表記
ピペットの種類
ホールピペット
強力なモーターで25mLのピペットを約5秒で満タンにできます。片手で容易に操作でき、充電中も使用可能です。6段階のスピード調節が可能です。吸引力の強い高速タイプ!
付属品
交換用フィルター×1個、壁掛けホルダー、スタンド
材質
本体/PVDF・ABS樹脂・ポリカーボネート、フィルター/ポリエーテルサルフォン
質量(g)
約200
電源
リチウムイオン充電池(付属)またはACアダプター(付属)
表示
液晶、バッテリー残量・速度設定値
適合ピペット(mL)
0.1~100
充電時間(時間)
約2
アズワン品番
3-7038-11
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
吸引・吐出スピードをダイアルで調節でき、粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に適切なスピードが選べます。
適合ピペット(mL)
1~100(プラスチック製)、1~25(ガラス製)
材質
本体/ASA、PC
フィルター
疎水性0.45μm
充電方式
NiCd電池、フル充電(約14時間)後、約7時間連続使用可
電源アダプタ
9VDC、200mA
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷