手動散粒機のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
94件の「手動散粒機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散粒機」、「丸山 散粒機」、「散布 機 手動」などの商品も取り扱っております。
粒状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ
用途農薬の散布に 種類 散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L) 8 トラスコ品番 775-8154 質量(kg) 1.9 主な用途 粒剤散布 アズワン品番 64-6357-97 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (3.9MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

1キロ剤対応。
種類 散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L) 8 対応溶液 薬剤 散布幅(m) 5~7 散布量 1~15kg/10a 付属品 両肩用ベルト×1 質量(kg) 2
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。
用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。 種類 散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L) 2 質量(g) 170 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 275×85×160 アズワン品番 64-4068-97
1個
689 税込758
当日出荷

農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。 散布幅は約6m で10 アール当たり8分と能率的です。 ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。 手動式のため自分のペースで散布できます。
種類 手動式(半自動式) タンク容量(L) 9 質量(kg) 1.4 形式 全面均一拡散式 ハンドル回転回数 毎分80~100回転 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 28×29×42 散布幅(m) 6 動作速度(min-1[r.p.m]) 8[10]
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。 タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。 1キロ剤(除草剤)対応型。 畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
種類 散粒機・散布機・散粉機 タイプ 肩掛式 散布幅(m) 6~7 質量(kg) 0.9 容量(kg) 6~7
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

園芸作業から冬場の融雪散布まで幅広いシーンに活躍します。ロング注ぎ口採用で対象物を狙い撃ちできます。4・7・12の3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。透明ボトルで残量が見やすいです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。
用途除草剤(粒剤)・肥料・融雪剤等の散布。 材質 PP・PET 穴径(Φmm) 4・7・12 タンク容量(L) 2
1個
1,009 税込1,110
当日出荷

手動式散粒機 HD-8-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料 (0.33MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

薬剤タンクには500gまで粉剤を投入できます。
種類 散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L) 0.7 対応溶液 薬剤 散布幅(m) 0.5 質量(kg) 0.3
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

肥料・種などの散布に最適な、園芸作業の必需品です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付きで狙い撃ちできます。
用途肥料・種などの散布作業。 容量(L) 2 材質 ポリプロピレン
1個
929 税込1,022
当日出荷

4流掃気シリンダ採用で燃費の向上、馬力アップを実現/始動性が向上/背負いバンド、背当ての改良により背負い心地が向上
質量(kg) 8.7 種類 エンジン式 最大吐出量 粉剤:8/粒剤:17(kg/min) 薬剤タンク容量(L) 23 エンジン総排気量(cm3) 35.5
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

粉剤の散布による殺菌・殺虫用の散布器です。
種類 散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(mL) 350 材質 (本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン 散布幅(m) 0.3(高さ50cmから散布した場合) 質量(g) 90 オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 295×90×165
1個
549 税込604
当日出荷

長年にわたり農家に愛されている肥料散布機です。
種類 散粒機・散布機・散粉機 散布幅(m) 6~8
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アグロカネショウカネシャトル
粒状の薬剤を均一に散布することができます。薬剤は最大約7kg 入れることができ、肩掛けがついているため長時間の作業でも疲れにくいのが特徴です。
用途畑、農園等で粒状の除草剤や殺虫剤・殺菌剤などを金一に散布する際にご活用ください。 タイプ 粒剤散布器 関連資料 (0.2MB)
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

進む速度で散布幅・量が調整できます。(360度散布可能) 大容量の60Lタンクで作業効率がアップします。 手元レバーで落とす量を調整できます。 大径タイヤで不整地でも安定した走行が可能です。 ふるいの役目をする網カバーを装着することで適正な散布粒度を維持できます。
用途粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。 仕様 タイヤ圧:出荷時150kPa (最大170kPa) 材質 フレーム:スチール(粉体塗装)、バケット:PP 質量(kg) 11.5 容量(L) 60 入数 1台 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 約800×550×1060 タイヤ幅(mm) (外寸)530 取扱説明書 (2.8MB) タイヤ外径(mm) 310 散布幅(m) 約3~3.6
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

ボタンを押すだけでらくらく散布。 1キロ粒剤も3キロ粒剤もおまかせ! 農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。 電動式なので散粒板の回転ムラがなく安定した散布ができます。 連続使用で約5時間(単一乾電池4本)の作業がでます。 散布幅は約5m で10アール当たり8分と能率的です。 電動式なのでボタンを押すだけで楽に均一散布作業ができます。 シンプルで操作が簡単なので使いやすい。
仕様 散布様式:全面均一拡散式、作業能率:8分/10アール 質量(kg) 1.7 種類 電動式 電圧(V) DC6 電源 単1電池×4本 ※電池は別売です。 タンク容量(L) 9 連続使用時間(時間) 約5(マンガン乾電池) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 28×29×42
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

除草剤、農薬散布さぎょうから化成肥料の追肥作業までらくらく散布。 モーター駆動の為、楽に散布ができます。 開閉シャッターとスイッチが連動していますので操作が簡単です。 主要部分は強化プラスチック及びステンレス等を使用してありますので耐腐食性に優れています。
種類 散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L) 10 散布幅(m) 6.5(除草剤) 仕様 肩掛式、電池式 使用可能方向 左右60度範囲内調節可能 使用時間(時間) 6(4本)、3(2本) 質量(kg) 1.7 寸法(mm) 275×220×430 電源 単1乾電池4本または2本
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

根まで枯らす除草剤。草丈40cmまでの雑草を枯らします。スギナも枯らし、発芽を抑えます。発芽抑制期間 最大約6ヶ月効果持続。
用途非農耕地用除草剤 成分 テブチウロン、ヘキサジノン、DCMU、(毒劇)普通物 適合場所 駐車場・道路・運動場・宅地等 農林水産省登録第(号) 24780 適合雑草 樹木等 剤形 粒剤 農耕地/非農耕地 非農耕地用
1袋(100g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粉状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ
用途農薬の散布に 種類 散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L) 4.6 付属品 延長パイプx2、Y型噴口、平枝噴口、蛇腹パイプ、多口噴口 トラスコ品番 775-8162 質量(kg) 2.5 主な用途 粉剤散布 アズワン品番 64-6357-96 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (2.0MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

2種類の有効成分で、スギナ・ヨモギ・ヤブガラシなど各種雑草の葉や茎だけでなく根までスッキリ枯らします。 除草効果は最速3日であらわれはじめ、長期間(7~8カ月雑草の発生を抑えます。 低温期でも良く効くので、春先や秋口の雑草が生え始める時期はもちろん、年間を通じた雑草防除ができます。 散布容器・手袋付きなので、そのまま手を汚さずに手軽に使用できます。
剤形 微粒剤 成分 ターバシル(2.0%)、フルミオキサジン(0.20%) 使用方法 そのまま散布 性状 類白色細粒 適合作物 樹木等 農林水産省登録第(号) 23825 毒劇区分 普通物 農耕地/非農耕地 非農耕地用
1箱(5kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

均一に効率よく散布でき、冬場に大活躍する融雪剤散布器です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付で狙い撃ちできます。
用途道路・玄関・駐車場の融雪剤散布作業。 材質 ポリプロピレン 質量(g) 200 容量(L) 2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×105×230
1個
979 税込1,077
当日出荷