手動肥料散布機のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
99件の「手動肥料散布機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「肥料散布機」、「粒剤スプレイヤー」、「散布 機 手動」などの商品も取り扱っております。
園芸作業から冬場の融雪散布まで幅広いシーンに活躍します。ロング注ぎ口採用で対象物を狙い撃ちできます。4・7・12の3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。透明ボトルで残量が見やすいです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。
用途除草剤(粒剤)・肥料・融雪剤等の散布。 材質 PP・PET 穴径(Φmm) 4・7・12 タンク容量(L) 2
1個
1,009 税込1,110
当日出荷

全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。 タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。 1キロ剤(除草剤)対応型。 畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
種類 散粒機・散布機・散粉機 タイプ 肩掛式 散布幅(m) 6~7 質量(kg) 0.9 容量(kg) 6~7
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。
用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。 種類 散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L) 2 質量(g) 170 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 275×85×160 アズワン品番 64-4068-97
1個
689 税込758
当日出荷

長年にわたり農家に愛されている肥料散布機です。
種類 散粒機・散布機・散粉機 散布幅(m) 6~8
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1キロ剤対応。
種類 散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L) 8 対応溶液 薬剤 散布幅(m) 5~7 散布量 1~15kg/10a 付属品 両肩用ベルト×1 質量(kg) 2
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

除草剤、農薬散布さぎょうから化成肥料の追肥作業までらくらく散布。 モーター駆動の為、楽に散布ができます。 開閉シャッターとスイッチが連動していますので操作が簡単です。 主要部分は強化プラスチック及びステンレス等を使用してありますので耐腐食性に優れています。
種類 散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L) 10 散布幅(m) 6.5(除草剤) 仕様 肩掛式、電池式 使用可能方向 左右60度範囲内調節可能 使用時間(時間) 6(4本)、3(2本) 質量(kg) 1.7 寸法(mm) 275×220×430 電源 単1乾電池4本または2本
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

粒状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ
用途農薬の散布に 種類 散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L) 8 トラスコ品番 775-8154 質量(kg) 1.9 主な用途 粒剤散布 アズワン品番 64-6357-97 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (3.9MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途60Lタンク仕様の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。 容量(L) ホッパー:60 仕様 タイヤ圧:25PSI 質量(kg) 11.5 保証期間 本体6ヶ月 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 800×550×1060 RoHS指令(10物質対応) 対応 タイヤ幅(mm) (外寸)530 タイヤ外径(mm) 310 散布幅(m) 3.048~3.657
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

セルトレイに無駄なく均一に撒くことができる。新開発レールスライダーで粒剤を片手で均一に散布。先端制御板が前後への飛びも抑制。粒も液もこれ一本。分割式でコンパクトに収納。広口・ 大容量で入れやすい。
用途粒剤の散布に。 寸法(mm) 170×120×520 質量(g) 340 原材料 プラスチック 種類 手動
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。 散布幅は約6m で10 アール当たり8分と能率的です。 ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。 手動式のため自分のペースで散布できます。
種類 手動式(半自動式) タンク容量(L) 9 質量(kg) 1.4 形式 全面均一拡散式 ハンドル回転回数 毎分80~100回転 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 28×29×42 散布幅(m) 6 動作速度(min-1[r.p.m]) 8[10]
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

肥料・種などの散布に最適な、園芸作業の必需品です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付きで狙い撃ちできます。
用途肥料・種などの散布作業。 容量(L) 2 材質 ポリプロピレン
1個
929 税込1,022
当日出荷

手撤き感覚でムラなく散布。 新背負パットとデラックスバンドで背負心地アップ。 サビないフレームで水洗いOK
種類 散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L) 20 型式 背負式 散布幅(m) 3~6 質量(kg) 1.9
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

HARAX(ハラックス)ライマック
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。 散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。 ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類 散粒機・散布機・散粉機 最大積載量(kg) 20 質量(kg) 21 全高(cm) 67 全長(cm) 118 全幅(cm) 65
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

粉剤の散布による殺菌・殺虫用の散布器です。
種類 散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(mL) 350 材質 (本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン 散布幅(m) 0.3(高さ50cmから散布した場合) 質量(g) 90 オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 295×90×165
1個
549 税込604
当日出荷

背負い式肥料散布機 HD-20-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料 (0.24MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ボタンを押すだけでらくらく散布。 1キロ粒剤も3キロ粒剤もおまかせ! 農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。 電動式なので散粒板の回転ムラがなく安定した散布ができます。 連続使用で約5時間(単一乾電池4本)の作業がでます。 散布幅は約5m で10アール当たり8分と能率的です。 電動式なのでボタンを押すだけで楽に均一散布作業ができます。 シンプルで操作が簡単なので使いやすい。
仕様 散布様式:全面均一拡散式、作業能率:8分/10アール 質量(kg) 1.7 種類 電動式 電圧(V) DC6 電源 単1電池×4本 ※電池は別売です。 タンク容量(L) 9 連続使用時間(時間) 約5(マンガン乾電池) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 28×29×42
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

十分な容量を持ち、軽量タイプなので持ち運びもラクラク。 電源要らずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整も可能! 肥料の無駄撒きをなくして効率UP! 散布ギアも安心のアルミダイキャスト製ですので、耐久性もバツグンのう え、驚きの低価格を実現しました。 レインカバーやスクリーンも付属しています。 消石灰や融雪塩の散布にもお役立てください。
種類 散粒機・散布機・散粉機 質量(kg) 11.5 付属品 透明雨カバーつき
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。 ノズルを交換するだけで、全面まき、幅広まき、条まきできます。 タンク内の肥料詰まり防止にカクハンワイヤが付属されていますので、石灰などの液体肥料も散布できます。
種類 散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L) 23
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

均一に効率よく散布でき、冬場に大活躍する融雪剤散布器です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付で狙い撃ちできます。
用途道路・玄関・駐車場の融雪剤散布作業。 材質 ポリプロピレン 質量(g) 200 容量(L) 2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×105×230
1個
979 税込1,077
当日出荷

化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。 全面散布ノズル、幅広まきノズル、細まきノズルなど用途に応じて付属部品が取り替えられます。
種類 散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L) 24
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)