手動鉛筆削り 日本製のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
87件の「手動鉛筆削り 日本製」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉛筆 削り日本製」、「鉛筆削り こだわり」、「鉛筆削り 手動」などの商品も取り扱っております。
デスクで浮かない渋めのマットな色調です。大型ダストボックス内蔵。
材質 ABS樹脂製フレーム 質量(g) 310 電源 手動 機能 ノック式芯調整機構付、クランプ(固定用金具)取付可能 寸法(縦×横×高さ)(mm) 130.5×86.0×131.0
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カール事務器カスタム
板金加工、5段階芯調整、クランプ付
材質(本体) 本体寸法(mm) W76×L155×H153 本体質量(g) 720
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすくてカラフルなトイ感覚の手動鉛筆削りき。本体をしっかりと固定できるクランプ付。
電源 手動 仕様 クランプ付 材質 ABS樹脂 質量(g) 190 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×108×123 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる! 第26回 日本文具大賞を受賞! 特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる! 削り上がると鉛筆が排出される「リターン式ムダ削り防止」で、従来品より飛躍的にムダ削りを防止! 操作は今までよりも簡単!鉛筆を挿して、ハンドルを回すだけ! ダストケース安心ロック機構で、倒れても削りかすがこぼれません。 大容量ダストケース 六角・三角・丸型の3種類の鉛筆に対応しています。 鉛筆を差すだけ、指を挟まない安全タイプ ギアの構造が見えるクールなスケルトン仕様のクリアレッド。
電源 手動 クリアレッド 材質 本体=ABS、ダストケース=PS 寸法(mm) 84×121×141 主要材質 本体=ABS ダストケース=PS アズワン品番 64-8821-44
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

削りカスが収容できるフタ付き。
色指定不可 電源 手動 材質 本体:R-ABS、キャップ:PS 外寸法・幅(mm) 31 外寸法・高さ(mm) 27 外寸法・奥行(mm) 17
1個
199 税込219
当日出荷

差して回すだけで削れる安心設計 削りすぎないムダ削り防止機構 芯先調整機構(約0.9~1.6mm/7段階) 新品鉛筆が約8秒で削れる
用途デッサン向けの芯の長い削り方が可能な鉛筆削り 適合 外径8mmまでの木製鉛筆、六角鉛筆(JIS S6006/9H~6B)、丸色鉛筆 質量(g) 300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 141×58×140 機能 ムダ削り防止機構、自動送り機構 ダストボックス容量(L) 0.215 調整機能 芯先:7段階
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

シンプルな機能で仕上りが人気の鉛筆削りです。大容量のくず箱は何度もくずを捨てる手間が省け共有物にも最適です。削る鉛筆の表面に傷がつかないようにゴム製チャックを採用。鉛筆が削りあがると、ハンドルが軽くなるムダ削り防止機能付です。
ブルー 電源 手動
1台
2,698 税込2,968
8日以内出荷

シンプルで使用しやすい、手動式のえんぴつ削りです。小さいお子様から大きな大人まで使える、シンプルなデザインです。クランプ付(取り付け可能厚45mmまで)なので、机に固定させて使えます。削りやすく安全です。シャープな切れ味で、削った後も綺麗な仕上がりです。
電源 手動式 仕様 クランプ付(取り付け可能厚45mmまで) 材質 ABS 質量(g) 187 外形寸法(mm) W59×D101×H93
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 (本体)ABS樹脂製フレーム 質量(g) 238 機構 芯調節なし 寸法(縦×横×高さ)(mm) 125×66×106
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステッドラー卓上鉛筆削り
六角軸、三角軸、丸軸、どの形状でも使え、直径7mm~11.6mmのスーパージャンボサイズの鉛筆も削ることができます。 また、削り角度を選ぶことができるので、色鉛筆のような柔らかい芯にも対応しています。 また、机や作業台に固定して使うことのできるデスククランプも付いています。
仕様 デスククランプ付き、紙箱入り 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 92×108×117 アズワン品番 65-0460-92
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷

使い方は従来通りなのに、もっと簡単! 削り上がりを検知し、自動で排出。同じ向きに回し続けるだけ! なので従来品より飛躍的に無駄削りしにくくなります。 鉛筆を差すだけなので指を挟まない安全タイプ。 無駄削りしないので色鉛筆にもオススメ! 削りカスがこぼれないダストケースロック付。 使える鉛筆3種類!(JIS規格対応) SONICの「トガリターン 手動鉛筆削り」が、国際的に権威のある『iFデザインアワード2018』を受賞しました。 鉛筆がトガると出てくる「トガリターン機構」により、ムダ削りの防止性能を飛躍的に改善した点が、世界でも高い評価を受けました。
電源 手動 材質 本体:ABS、ダストケース:PS 寸法(mm) 84×121×141
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉛筆を削るパワーが強く早くシャープに削れます。 <特徴>ムダ削り防止機構削り上がると自動的に作動します。 安全オートストッパーダストボックスを取り出すと作動しない安全設計です。 オーバーヒート防止機構連続使用による過熱を防ぎます。 吸盤付きでしっかり固定するから動きにくく安定して削れます。 待機電力0ワットのエコ仕様 安心の1年保証
材質 ABS 質量(kg) 1.1 電源(V) AC100 消費電力(W)(50/60Hz) 40/33 機能 安全オートストッパー機構、オーバーヒート防止機構 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145×111×106 温度ヒューズ 76℃ 定格使用時間(分) 7 電源 電動
1台
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さなお子様でも安心、従来の1/2の力で削れます 鉛筆は差し込むだけの簡単セット。 鉛筆の削り上がりが鈍角で安全。
質量(g) 222 材質 (本体)ABS、(ダストケース)PS 寸法(mm) 75×115×136 電源 手動
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステッドラーアート用鉛筆削り
Φ8.2mm(鉛筆用)とΦ11.2mm(色鉛筆、太軸用)の2つ穴タイプ。 マルスルモグラフジャンボ鉛筆も削ることができます。
材質 PS、合金 直径(Φmm) 8.2(鉛筆用)、11.2(色鉛筆、太軸用) 質量(g) 43 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×54×38
1個
619 税込681
当日出荷

スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。 <主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量 ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます 安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。 待機電力0Wのエコ仕様になっています
電源 電動 仕様 切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆。ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回 付属品 取扱説明書(保証書つき) 材質 ABS 質量(kg) 1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×174×110 消費電力(W)(50/60Hz) 43/35 使用電源(V) AC100(50/60Hz) 温度ヒューズ 76℃ 定格使用時間(分) 7 待機電力(W) 0
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる! リターン式ムダ削り防止で、従来品より飛躍的にムダ削りを防止!
材質 本体:ABS、ダストケース:PS 透明 サイズ(mm) 84×121×141 アズワン品番 64-8821-54
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

押さえやすいカタチ。指を挟む心配がありません。鉛筆を差してハンドルを回せば簡単に削れます。短い鉛筆でもしっかり削れます。押さえやすくて、手にフィットする卵型フォルム。
電源 手動 適合 外径6mm~8mmまでの木質鉛筆 材質 ABS樹脂 質量(g) 180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×122×120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3種類(長・太・標準)の形状に鉛筆を削ることができます。 太い鉛筆は直径10mmまで対応可能です。
用途鉛筆や色鉛筆を削るように。 材質 本体:PS、カバー:PP、カッター部:ステンレス 色指定不可 質量(g) 24 電源 手動 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 52×26×45
1個
119 税込131
当日出荷

5段階に芯の長さを変えられるミニ卓上鉛筆削り!。芯詰まりの取り出し機能付。刃物交換対応タイプ。鉛筆を固定できるチャックレバー付
用途えんぴつけずり 材質 (本体)AS・ABS・POM/(刃物ユニット)スチール・PS 質量(g) 80 電源 手動 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 75×51×88 適合替刃 品番:RS012
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)