手動鉛筆削り器のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
88件の「手動鉛筆削り器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉛筆削り 色鉛筆」、「ミニ鉛筆削り」、「鉛筆削り器」などの商品も取り扱っております。
デスクで浮かない渋めのマットな色調です。大型ダストボックス内蔵。
材質 ABS樹脂製フレーム 質量(g) 310 電源 手動 機能 ノック式芯調整機構付、クランプ(固定用金具)取付可能 寸法(縦×横×高さ)(mm) 130.5×86.0×131.0
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすくてカラフルなトイ感覚の手動鉛筆削りき。本体をしっかりと固定できるクランプ付。
電源 手動 仕様 クランプ付 材質 ABS樹脂 質量(g) 190 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×108×123 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 (本体)ABS樹脂製フレーム 質量(g) 238 機構 芯調節なし 寸法(縦×横×高さ)(mm) 125×66×106
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルで使用しやすい、手動式のえんぴつ削りです。小さいお子様から大きな大人まで使える、シンプルなデザインです。クランプ付(取り付け可能厚45mmまで)なので、机に固定させて使えます。削りやすく安全です。シャープな切れ味で、削った後も綺麗な仕上がりです。
電源 手動式 仕様 クランプ付(取り付け可能厚45mmまで) 材質 ABS 質量(g) 187 外形寸法(mm) W59×D101×H93
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さなお子様でも安心、従来の1/2の力で削れます 鉛筆は差し込むだけの簡単セット。 鉛筆の削り上がりが鈍角で安全。
質量(g) 222 材質 (本体)ABS、(ダストケース)PS 寸法(mm) 75×115×136 電源 手動
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カール事務器カスタム
板金加工、5段階芯調整、クランプ付
材質(本体) 本体寸法(mm) W76×L155×H153 本体質量(g) 720
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな機能で仕上りが人気の鉛筆削りです。大容量のくず箱は何度もくずを捨てる手間が省け共有物にも最適です。削る鉛筆の表面に傷がつかないようにゴム製チャックを採用。鉛筆が削りあがると、ハンドルが軽くなるムダ削り防止機能付です。
ブルー 電源 手動
1台
2,698 税込2,968
8日以内出荷

特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる! 第26回 日本文具大賞を受賞! 特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる! 削り上がると鉛筆が排出される「リターン式ムダ削り防止」で、従来品より飛躍的にムダ削りを防止! 操作は今までよりも簡単!鉛筆を挿して、ハンドルを回すだけ! ダストケース安心ロック機構で、倒れても削りかすがこぼれません。 大容量ダストケース 六角・三角・丸型の3種類の鉛筆に対応しています。 鉛筆を差すだけ、指を挟まない安全タイプ ギアの構造が見えるクールなスケルトン仕様のクリアレッド。
電源 手動 クリアレッド 材質 本体=ABS、ダストケース=PS 寸法(mm) 84×121×141 主要材質 本体=ABS ダストケース=PS アズワン品番 64-8821-44
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。 <主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量 ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます 安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。 待機電力0Wのエコ仕様になっています
電源 電動 仕様 切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆。ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回 付属品 取扱説明書(保証書つき) 材質 ABS 質量(kg) 1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×174×110 消費電力(W)(50/60Hz) 43/35 使用電源(V) AC100(50/60Hz) 温度ヒューズ 76℃ 定格使用時間(分) 7 待機電力(W) 0
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押さえやすいカタチ。指を挟む心配がありません。鉛筆を差してハンドルを回せば簡単に削れます。短い鉛筆でもしっかり削れます。押さえやすくて、手にフィットする卵型フォルム。
電源 手動 適合 外径6mm~8mmまでの木質鉛筆 材質 ABS樹脂 質量(g) 180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×122×120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指を挟まない安心設計。えんぴつを挿してハンドルを回して削った後、ハンドルを逆回転すればえんぴつがでてきます。 ムダ削り防止機能付きだから、えんぴつを削りすぎない。削りあがるとハンドルが軽く(空回り)なります。 芯先調整機能で、芯の太さが7段階で変えられます。 スパイラルカッター搭載だから仕上りもきれい。 お子様の手でも抑えやすく、軽くて持ち運びに便利なコンパクト設計。
仕様 安心設計、ムダ削り防止、芯先調整 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×65×105
1台
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差して回すだけで削れる安心設計 削りすぎないムダ削り防止機構 芯先調整機構(約0.9~1.6mm/7段階) 新品鉛筆が約8秒で削れる
用途デッサン向けの芯の長い削り方が可能な鉛筆削り 適合 外径8mmまでの木製鉛筆、六角鉛筆(JIS S6006/9H~6B)、丸色鉛筆 質量(g) 300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 141×58×140 機能 ムダ削り防止機構、自動送り機構 ダストボックス容量(L) 0.215 調整機能 芯先:7段階
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

削りカスが収容できるフタ付き。
色指定不可 電源 手動 材質 本体:R-ABS、キャップ:PS 外寸法・幅(mm) 31 外寸法・高さ(mm) 27 外寸法・奥行(mm) 17
1個
199 税込219
当日出荷

乾電池式でもパワー抜群、気持ちの良い削りを体感できる鉛筆削りです。電池式だからコードレスで、どこにおいても作業の邪魔にならない便利なコンパクトサイズです。芯先径調整(3段階)が可能な鉛筆削りです。乾電池式鉛筆削りは3段階の芯先調整レバーがついているので、簡単に好みの太さに削ることができます。微妙な太さの違いが気になる方にもオススメです。鉛筆挿入口に差し込むと始動するので、お子様でも簡単に扱えます。スパイラル刃を使用しており、削り上がりはなめらかで、芯折れの心配が少ない構造になっています。くずケースは中身が見えやすい透明の引き出し式。削りカスがいっぱいになって、詰まってしまう心配もありません。歯の耐久回数2000回・電池250回(エボルタ連続使用の場合) 。使用電池:アルカリ単3乾電池4本(別売)
電源 電動式(乾電池式) 材質 本体/ABS、クズケース/PS、モーター/ACモーター 質量(g) 250 外形寸法(mm) W57×D125×H82 使用の目安 刃の耐久回数2000回・電池250回(エボルタ連続使用の場合、計算値) 使用電池 アルカリ単3乾電池4本(別売) 耐久回数 刃:2000回・電池:250回(エボルタ連続使用の場合、計算値)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
2,698 税込2,968
8日以内出荷

使い方は従来通りなのに、もっと簡単! 削り上がりを検知し、自動で排出。同じ向きに回し続けるだけ! なので従来品より飛躍的に無駄削りしにくくなります。 鉛筆を差すだけなので指を挟まない安全タイプ。 無駄削りしないので色鉛筆にもオススメ! 削りカスがこぼれないダストケースロック付。 使える鉛筆3種類!(JIS規格対応) SONICの「トガリターン 手動鉛筆削り」が、国際的に権威のある『iFデザインアワード2018』を受賞しました。 鉛筆がトガると出てくる「トガリターン機構」により、ムダ削りの防止性能を飛躍的に改善した点が、世界でも高い評価を受けました。
電源 手動 材質 本体:ABS、ダストケース:PS 寸法(mm) 84×121×141
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる! リターン式ムダ削り防止で、従来品より飛躍的にムダ削りを防止!
材質 本体:ABS、ダストケース:PS 透明 サイズ(mm) 84×121×141 アズワン品番 64-8821-54
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

えんぴつを差して回すだけ、指を挟まない安全設計 コンパクトなスリムタイプだからお子様の小さな手でも押さえやすい 芯先調整機構つきだから、芯の太さが変えられます 。 切削可能鉛筆:外形8mmまでの木製鉛筆(三角鉛筆可) ダストボックス容量:約215ml/50回(ムダ削り防止機構つき)
電源 手動 仕様 切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆、ダストボックス容量/切削回数:約215ml/50回 材質 ABS 質量(g) 280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 139×57×139
1台
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ABS樹脂 寸法(mm) 86×131×131 質量(g) 310 アズワン品番 64-7920-50 ボディーカラー
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷