手回しシュレッダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
94件の「手回しシュレッダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドシュレッダー」、「シュレッダー プラスチック」、「メディア シュレッダー」などの商品も取り扱っております。
手軽に使えて、セキュリティ性抜群の3×22mmクロスカットタイプのシュレッダーです。 ダストボックスは引き出し式で、細断したゴミが取り出しやすくなっています。 デスク上でも邪魔にならず、手動式なので電池不要です。 細断がしやすい、大型ハンドルを採用しています。 投入口に指が入らない安全設計です。
細断形状 3×22mmクロスカット 容量(L) 約3(パケット) 質量(kg) 1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285(333)×125×170 ※()内はハンドル取り付け時。 細断枚数 A4用紙/2枚(64g/平方メートル) 投入口幅(mm) 220 アズワン品番 64-0876-92 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 最大投入幅 A4
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

ハガキやダイレクトメールを手軽に処理できるハンドシュレッダーです。使用頻度の多いA4コピー用紙も縦に半分に折って細断できます。
細断形状 ストレートカット ダストボックス容量(L) 約1.5(A4コピー用紙/約5枚) 材質 ABS樹脂、AS樹脂、スチール ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×100×145 細断枚数 【官製はがき】1枚、【コピー用紙A4縦折】1枚(A6/2枚) 細断寸法(mm) 約3.5(ストレートカット) 投入口幅(mm) 約2.5×約123 最大投入幅 ハガキ
1台
919 税込1,011
当日出荷

DVD、CD、用紙、クレジットカードの細断が可能なマルチタイプです。セキュリティ性の高い2×10mmのマイクロカット仕様です。ダストボックスは引き出し式で、紙、DVD、CD、クレジットカードを細断したゴミが取り出しやすくなっています。細断がしやすい、大型ハンドルを採用しています。
細断枚数 2枚[A4コピー用紙/2枚(64g/平方メートル) DVD・CD/1枚(直径120mm) クレジットカード/1枚(厚さ0.2~0.8mm)] ダストボックス容量(L) 3.5 細断寸法(mm) 2×10 投入口幅(mm) A4用紙/218 DVD・CD/120クレジットカード/87 使用可能用紙サイズ A4コピー用紙 細断形状 マイクロカット用紙/2×10mmマイクロカットDVD・CD/3分割ストレートカットクレジットカード/5分割ストレートカット 細断可能物 コピー用紙,DVD,CD,カード
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷

ハンドルを回して使う手動式のシュレッダです。クロスカットなので書類が細かくバラバラに!クロスカット3×20mmCDやカードもカットできます。
細断形状 紙/クロスカット、CD/3分割、カード/4分割 細断可能物 CD/DVD、カード 最大投入幅 A4 ホワイト ダストボックス容量(L) 約3.3 質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 293(340)×144×178 細断寸法(mm) 約3×20 投入口幅(mm) A4/213、CD/125、カード/57 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2まで)、CD・カード/1枚
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

手軽に使える手動式の小型シュレッダーです。 文字が見えにくく、セキュリティ性の高い4mmストレートカットタイプです。 投入口に指が入らない安全設計です。
細断形状 ストレートカット ダストボックス容量(L) 約1.5 質量(kg) 約410g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×100×145(ハンドル取付時幅:200) 細断枚数 1枚(A4縦2つ折り) 細断寸法(mm) 4.0(ストレートカット) 投入口幅(mm) 123 アズワン品番 64-0849-92 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 最大投入幅 ハガキ
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

A4コピー用紙、CD/DVD、カードに対応した3WAYタイプのハンドシュレッダーです。 紙類はクロスカットでより細かく、CD/DVD,カードはしっかり分割されるので、個人情報保護のためにも安心です。電源不要ですので、気軽にどこでも使用できます。
細断形状 紙:クロスカット(3×23mm)、CD・DVD:3分割、プラスチック製カード:4分割 ダストボックス容量(L) 3.2 エスコ品番 EA763ZD-50A 寸法(mm) 335×145×175 質量(g) 1750 電源 手動 投入口幅(mm) 紙:216(A4)、CD・DVD:126、プラスチック製カード:58 最大細断枚数 紙:1枚まで、CD・DVD:1枚まで、プラスチック製カード:1枚まで アズワン品番 64-7920-20 最大投入幅 A4
1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

A4コピー用紙、CD/DVD、カードに対応した3WAYタイプのハンドシュレッダーです。紙類はクロスカットでより細かく、CD/DVD,カードはしっかり分割されるので、個人情報保護のためにも安心です。電源不要ですので、気軽にどこでも使用できます。
ダストボックス容量(L) 約3.2(A4コピー用紙/約12枚) 細断可能物 CD/DVD、カード 材質 ABS樹脂、AS樹脂、スチール 質量(kg) 約1.75 ブルー/ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 335×145×175 細断枚数 【紙(コピー用紙・官製はがき)】1枚、【CD・DVD】1枚、【プラスチック製カード】1枚 細断寸法(mm) 【紙(コピー用紙・官製はがき)】約3×23(クロスカット)、【CD・DVD】3分割、【プラスチック製カード】4分割 最大投入幅 A4
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

コンパクト&スタイリッシュ!握って回して簡単カット 立てて置いても、引き出しに収納してもかさばらないコンパクトなデザイン。 自立するので、机の上などに置いておくこともできます。
細断形状 ストレートカット(約3.5mm幅) 細断可能物 紙・はがき 材質 本体/ABS樹脂、カッター部/スチール 質量(g) 165 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 183×50×28 投入口幅(mm) 113 最大細断枚数 紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細断サイズ4×40mmのクロスカットシュレッダー A4サイズ、コピー用紙5枚まで対応 ダストボックス容量は8リットル
ダストボックス容量(L) 約8.0 質量(kg) 約3.0 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 170 コード長さ(m) :約1.5 定格電流(A) 1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約290×280×140 定格時間(分) 2分/休止時間…40分 細断幅クロスカット(mm) 4×40 細断速度 約2.5m/分 投入口幅(mm) 220 最大細断枚数 A4用紙(64g/m2)5枚 細断形状 クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 290×280×140 リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

家庭や小規模オフィスにスッキリ置けるコンパクトシュレッダーです。約4×40mmのクロスカット採用で、11号までのステープラー針の裁断が可能で、仕分け作業が不要です。本体は3kgのため移動もラクラク、ダストボックス容量はたっぷり8.7LでA4コピー用紙が約65枚収容可能です
幅(mm) 投入:220(紙投入口) ブラック 電源 AC100V、50/60Hz 定格消費電力(W) 120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×190×300 連続使用時間(分) 2 ダストボックス容量(L) 8.7 細断速度 2.6m/分 細断寸法(mm) 4×40 最大細断枚数 5 細断形状 クロスカット グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 310×190×300 最大投入幅 A4
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

コンパクトで使いやすい!紙専用のハンドシュレッダです。
細断形状 ストレートカット 最大投入幅 A4 ホワイト ダストボックス容量(L) 約1.3 材質 本体:ABS、ダストボックス:AS、その他:スチール 質量(kg) 0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 183(205)×107×152 細断寸法(mm) 約3.5mm幅 投入口幅(mm) 119 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)
1台
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4用紙もはがきもクロスカットでバラバラに!スリムな形状でインテリアになじむシュレッダです。
細断形状 クロスカット ダストボックス容量(L) 約2.7 材質 本体:ABS、ダストボックス:AS、その他:スチール 質量(kg) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 286(342)×118×166 細断寸法(mm) 約3×20 投入口幅(mm) 218 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 紙/2枚(A4コピー用紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mm)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用紙を入れやすいヘッドガイド付き。
用途オフィス、事務所、テレワーク環境、店舗での機密書類、個人情報の細断 細断形状 ストレート 最大投入幅 A4 定格細断枚数(50Hz/60Hz) A4縦二つ折り1枚 最大細断枚数 A4縦二つ折り1枚 細断寸法(mm) 幅3.5
1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台3役!CD・カードも細断可能です。A4用紙は2枚までマイクロカットでバラバラに!
細断形状 紙/マイクロカット、CD/3分割、カード/5分割 細断可能物 CD/DVD、カード 最大投入幅 A4 ホワイト ダストボックス容量(L) 約3.9 質量(kg) 2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290(367)×133×178 細断寸法(mm) 2×10 投入口幅(mm) 紙/220、CD/121、カード/87 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 紙/2枚(コピー用紙64g/m2まで)、CD・カード/1枚
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

取っ手がついて持ち運びがラクラク、コンパクトな卓上シュレッダー。 3×18mmクロスカットで、個人情報もばっちりガード。 60dBの静音設計、ダストボックスにはLED付き。 オーバーヒート自動停止機能付き。 A5サイズ用紙は4枚まで、A4サイズは二つ折りで2枚まで細断可能。
ダストボックス容量(L) 約2 材質 本体:ABS、ダストボックス:AS 質量(kg) 約2 電源(V) 専用ACアダプタ(PS24-240-1000) 消費電力(W) 20 コード長さ(m) 約1.2 定格電流(A) 1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約235×133×175 定格時間(分) 約6、(休止)約45 ACアダプタ(定格出力) AC100~240(50/60Hz)1.0A ACアダプタ(定格入力) DC24V/1.0A 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 約1.3 細断寸法(mm) 約3×18 投入口幅(mm) 155 最大細断枚数 A5用紙(64g/m2)×4枚 細断形状 クロスカット 作動音(dB) 約60 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 235×133×175 リバース機能 あり 最大投入幅 A5
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

個人情報が気になる書類やDMを細かくカット。 掃除用クシ付き刃先キャップ付。 開閉をスムーズにする摩擦軽減ワッシャー。
用途分別廃棄 全長(mm) 200 刃渡り(mm) 70 材質 (刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル部)ABS樹脂 色(軸) ブルー 刃部加工 シュレッダー刃
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

手のひらサイズのコンパクトシュレッダ。 明細書やダイレクトメールなどの個人情報はそのまま捨て無い。 テーブルやゴミ箱の上で、使い方・使う場所、自由自在。お気に入りのゴミ箱がシュレッダに。使うときだけテーブルに置いてさっと細断。 ちょっと使いに最適。
細断形状 ストレートカット 付属品 専用ACアダプター(電池は付属していません) 質量(g) 約430 電源 専用ACアダプターまたは単3アルカリ電池×6 定格電圧(V) AC100・50/60Hz 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 168×60×78 定格時間(分) 約3 運転音(dB) 約60 定格消費電力(W)(50/60Hz) 7 細断寸法(mm) 約5幅 投入口幅(mm) 110 最大細断枚数 1 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 168×60×78 最大細断枚数(50Hz/60Hz) A4二つ折り1(コピー用紙64g/m2まで)、郵便はがき1(厚み0.2mmまで) リバース機能 あり 最大投入幅 A6
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台2役!紙とカードの細断が1台で可能です。紙とカードを分類できるケース付です。
細断形状 紙/クロスカット、カード/5分割 細断可能物 カード 最大投入幅 A6 ホワイト ダストボックス容量(L) 約3(分別ケース約0.6) 質量(kg) 1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205(236)×128×189 細断寸法(mm) 約3×20 投入口幅(mm) A6/110、カード/90 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)、カード/1枚
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷

コンパクトな卓上サイズなのでオフィスにも最適です。A4コピー用紙を2枚同時に細断できます。サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズの4つの安全装置がついていますので安全面に優れています。
ダストボックス容量(L) 約3.55(CD・DVD専用有) 細断可能物 CD/DVD、カード 材質 ABS樹脂、AS樹脂、スチール ホワイト/ブラック 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 コード長さ(m) 1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×143×206 安全装置 サーマルプロテクター、温度ヒューズ、ダストボックススイッチ、電流ヒューズ 定格時間(分) 約5 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 【A4用紙】2枚、【CD・DVD・カード】1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 約1.3 定格消費電力(W)(50/60Hz) 5 細断寸法(mm) 約3×18(クロスカット) 投入口幅(mm) (紙)21.8、(CD・DVD)121 細断形状 クロスカット グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 300×143×206 リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
7,998 税込8,798
当日出荷