手廻しドラムポンプ用パーツのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
103件の「手廻しドラムポンプ用パーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LP-32用大ネジ組」、「ドラムポンプ 部品」、「ドラム缶 アダプター」などの商品も取り扱っております。

ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品 吐出ホース・バンド 種別 手動ドラムポンプ 材質 羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1台
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


トラスコ品番 437-1984 アズワン品番 1-3832-12 危険物の類別 非危険物
1個
17,980 税込19,778
当日出荷


オールステンレス製で様々な溶剤に対応します。
適合機種 200Lクローズドラム缶用 型式 手回し式 200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃) 0~60 揚程(m) 2(押上) ホース長さ(m) 1.2 使用可能粘度(cP) 500 駆動方式 手動式
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品 吐出ホース・バンド トラスコ品番 112-2282 種別 手動ドラムポンプ 吐出口径(Φmm) 32 吐出ホース(mm) 32×1275 ストレーナー 60メッシュ(ポリエチレン) 吸入パイプ 32mm×1.6t アズワン品番 64-6358-26
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

ベーシックなドラム缶用ポンプです。 手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。 付属品 給油ホース、ホースバンド 材質 本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE 全長(mm) 1350 タイプ パイプ組立式 パイプ径(Φmm) 31.8 吐出ホース(mm) 1280 吸入パイプ 1150 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

工進ドラムポンプLP-32用 吐出ホースクミ
用途交換用として 接続口径(Φmm) 32 アズワン品番 64-9480-74
1本
759 税込835
当日出荷


適合 ギアオイル、灯油、潤滑油 エスコ品番 EA990XD-1 材質 スチール 全長(mm) 1300 質量(kg) 3.5 吐出量(mL/ストローク) 280 危険物の類別 非危険物
1個
11,600 税込12,760
当日出荷

1回転で1Lの最大吐出量があるため、スピーディーかつ簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。ハンドルを逆回転させればホースから油を吸い上げる事が出来ます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。 付属品 給油ホース、ホースバンド、ストレーナー 材質 本体/アルミダイキャスト、吸入パイプ/鉄、給油ホース/PE 全長(mm) 1365 パイプ径(Φmm) 31.8 吐出ホース(mm) 1320 ストレーナー 60メッシュ(ポリエチレン) 吸入パイプ 1080 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

出光樹脂缶の口に取り付けて、コッくんPタイプ又はBタイプを取り付けます。
用途出光樹脂缶からの液体の小分けに。 トラスコ品番 858-5872 材質 PP樹脂 アズワン品番 1-3832-11 危険物の類別 非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

部品が消耗した際に交換して使えます。 急速オイルコックの部品です。
トラスコ品番 816-5454 適合機種 AC6100 材質 亜鉛合金 質量(g) 344 部品名称 6角本体(ニップル)
1個
7,198 税込7,918
当日出荷


1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

オイル全般、レバー式
用途200Lドラム缶用 材質 鋳物ダイキャスト(ハンドルと本体の接合部は真鍮) 接続口径 50A 全長(mm) 235
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

トラスコ品番 121-4456 取付 【ドラム缶との取り付け】ドラム缶についているパッキンをご利用下さい バルブ形式 ボールバルブ式 取付部 スイベル バルブ径(Φmm) 最小25 材質(パッキン) バルブ部:PTFE、取付(スイベル部):フッ素ゴム 断面積(cm2) バルブ:4.9 材質(バルブ) 本体:SUS316、スイベル部:SUS304、蛇口部:SUS304
1個
71,980 税込79,178
20日以内出荷

ビーバー(アサダ)ドラム缶アダプタ
100Lドラム缶用。 ドラム缶アダプタを使用することにより、冷媒を大気中にもらさず、合法的な回収が可能。
アズワン品番 65-2354-01
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷