- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鎌
- 手打鎌のおすすめ人気ランキング
手打鎌のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新128件の「手打鎌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「豊稔鎌」、「かま」、「信州鎌」などの商品も取り扱っております。
頭部は、手打ち・鍛造品です。切味重視の鎌なので、やや硬めの草まで非常に軽く刈れます。
最初の切れ味が長く持ちます。
刃部は研ぎなおしもできるのでいつまでも、効率よく作業できます。
全長(mm)
415
材質
(頭部)手打ち鋼付 白紙2号HRC62
雑木・小枝用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち用
刃長(mm)
135
刃幅(mm)
50
仕様
鋼付
刃の種別
両刃
かたい草(ヨシ、ススキ等)刈りに適した硬度に仕上げています。
肉厚があり、歯が欠けにくいよう仕上げています。
刃研もOKです。
用途かたい草刈り用。
刃の種別
鋼付
除草作業用です。柔らかい草、硬い草の草刈用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途草刈り鎌
仕様
刃部:鋼付
材質
(刃部)刃物鋼、(柄部)木
刃の種別
両刃
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用
柄長さ(mm)
360
仕様
鋼付
全長(mm)
420
質量(g)
200
奥行(mm)
25
刃幅(mm)
40
刃の種別
両刃
雑木刈り、小枝切りに適した硬度に仕上げています。
用途木刈用。
刃長(mm)
165
刃幅(mm)
44
全長(mm)
360
トラスコ品番
404-8857
材質
刃:高炭素刃物鋼(白鋼)、柄:樫
質量(g)
330
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
本鋼付です。
完全な熱処理により(HRC65)大変よい切れ味です。
何度でも刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
用途やわらかい草刈り用。
刃の種別
鋼付