- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 手押し式肥料散布機のおすすめ人気ランキング
手押し式肥料散布機のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新100件の「手押し式肥料散布機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マルチ散布機」、「肥料散布機」、「石灰散布機」などの商品も取り扱っております。
進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途60Lタンク仕様の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。
容量(L)
ホッパー:60
仕様
タイヤ圧:25PSI
質量(kg)
11.5
保証期間
本体6ヶ月
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
800×550×1060
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイヤ幅(mm)
(外寸)530
タイヤ外径(mm)
310
散布幅(m)
3.048~3.657
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
十分な容量を持ち、軽量タイプなので持ち運びもラクラク。
電源要らずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整も可能!
肥料の無駄撒きをなくして効率UP!
散布ギアも安心のアルミダイキャスト製ですので、耐久性もバツグンのう え、驚きの低価格を実現しました。
レインカバーやスクリーンも付属しています。
消石灰や融雪塩の散布にもお役立てください。
種類
散粒機・散布機・散粉機
質量(kg)
11.5
付属品
透明雨カバーつき
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。
散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。
ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類
散粒機・散布機・散粉機
最大積載量(kg)
20
質量(kg)
21
全高(cm)
67
全長(cm)
118
全幅(cm)
65
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。散布カバーを使えば両サイドだけの散布も可能。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途30Lタンク・うね幅(タイヤ幅狭い)の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。
容量(L)
ホッパー:30
仕様
タイヤ圧:25PSI
付属品
レインカバー、石よけ網
質量(kg)
11.8
保証期間
本体6ヶ月
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
815×530×890
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイヤ幅(mm)
(外寸)270
タイヤ外径(mm)
310
散布幅(m)
3.048~3.657
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
進む速度で散布幅・量が調整できます。(360度散布可能)
大容量の60Lタンクで作業効率がアップします。
手元レバーで落とす量を調整できます。
大径タイヤで不整地でも安定した走行が可能です。
ふるいの役目をする網カバーを装着することで適正な散布粒度を維持できます。
用途粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。
仕様
タイヤ圧:出荷時150kPa (最大170kPa)
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)、バケット:PP
質量(kg)
11.5
容量(L)
60
入数
1台
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
約800×550×1060
タイヤ幅(mm)
(外寸)530
取扱説明書
(2.8MB)
タイヤ外径(mm)
310
散布幅(m)
約3~3.6
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
肥料散布機に直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。
押し引きし易い適度なハンドル高90cm。
タイヤ速度にギアが連動しプロペラが回転し肥料が散布されます。
押し・引きのどちらでも散布が可能です。
歩行速度により散布幅~3m散布可能(不整地路面~約2m)。
用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に
色
【ホッパー】深緑
タイヤサイズ
31(エアタイヤ)
ホッパー容量(L)
60
散布幅(m)
~3.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
88×55×90
本体質量(kg)
14.4
1台(60L)
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
電動・バッテリー式の電動肥料散布機。お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。
エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。
使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。
リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。
また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。
色
ホッパー:深緑
種類
電動
容量(L)
60
本体質量(kg)
12.5(バッテリ含む)
バッテリー
リン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh
充電可能回数
約1000回
関連資料
肥料可不可参考資料(2.57MB)
散布幅(m)
0.4~5.5
散布時間
10時間
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
88×55×69
1台(60L)
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
すじ播き専用の畑作用追肥機
手元レバーで散布の入/切が楽にできます
左右の導管で作物の株元に追肥
重い肥料も背負わず散布できます
揺動撹拌機構で肥料詰まりを解消
特にブロッコリー、キャベツ、白ネギなどで好評です
用途追肥
仕様
散布量調節:シャッター開閉量調節、散布入切:手元レバー式
質量(kg)
11.5
方式
散布:2条条播き(1条散布可能)、片播:導管角度調節
車輪
外径Φ50×幅4cm
全長×全幅W×全高(mm)
1315×570×950
肥料の種類
粒状肥料
散布幅(m)
0.05~0.9
ホッパー容量(L)
28
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
長年にわたり農家に愛されている肥料散布機です。
種類
散粒機・散布機・散粉機
散布幅(m)
6~8
内蔵ワイパーのバーにより、規則的なパターンで散布可能。ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能
用途芝生の肥料の散布などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/種まき機/内蔵ワイパー/芝生肥料/バー/最適/散布/パターン
質量(g)
935
容量(L)
3
保証期間
最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51.5×16.5×27
散布面積(m2)
100(推奨)
散布幅(m)
0.4
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
電動・バッテリー式の電動肥料散布機。
直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。
押し引きし易い適度なハンドル高90cm。
バッテリー満充電で連続運転が約10時間の肥料撒き作業が行えます。
1反(991.74m2=300坪)が約15分(メーカー比)とスピーディーな作業を実現しました。
肥料の粒の大きさや重さにもよりますが、電動の回転板の力で散布するための散布範囲は約5メートルを均一に撒けます。
押しでも引きでも散布可能です。
デコボコが多い場所では、散布機を引くことで散布が楽に行えます。
電動なので押しても引いても一定の散布量・散布幅が維持できます。
回転板が電動のため、広範囲かつ安定した散布量を実現。
12Vモーター+リチウムフェライトバッテリー搭載で、走行速度にかかわらず一定の散布幅を維持して散布作業が行えます。
肥料をとばす回転板は速度調整が可能。
手元のダイヤルで無段階に調整できます。
撒きたい肥料に合わせた、好みの散布量・散布幅に変更できます。
ボリュームスイッチの調整ですじ撒きも簡単に行えます。
低速回転で細かい調整ができ、最小約40cm幅の散布ができます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に
色
【ホッパー】深緑
タイヤサイズ
31(エアタイヤ)
ホッパー容量(L)
60
散布幅(m)
0.4~5.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
96×55×94
本体質量(kg)
18.7
散布時間
10時間(連続)
バッテリー
リン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh
充電可能回数
約1000回
関連資料
商品使用方法(2.6MB)
1台(60L)
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
土壌処理剤(殺虫・殺菌剤)等の微粒剤・粒剤を均一に広幅で散布!
散布幅75cmで均一に散布できます。
オプションの止栓を使用すれば、45cmで散布も可能です。
28Lホッパーで大量の粒剤を背負わず作業できます。
低い位置で散布するので飛散が少なく、狙った位置へ散布可能。
仕様
散布薬剤:粒剤・微粒剤、散布幅:75cm(オプションの止栓で45cm)、散布入切:手元レバー式、繰出し:撹拌装置付
質量(kg)
13.5
車輪径(Φmm)
500
車輪
空気入り自転車車輪
全長×全幅W×全高(mm)
機体:1300×790×1060
走行タイプ
手押し式
ホッパー容量(L)
28
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
手撒きタイプの肥料散布機です。広範囲、筋撒きが両方できます。
用途肥料の散布に
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
(袋)20
本体質量(kg)
1.9
寸法(mm)
780×505×600
トラスコ品番
775-8171
質量(kg)
1.9
主な用途
肥料散布
アズワン品番
64-6357-95
関連資料
(42.5MB)
取扱説明書
(1.7MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
和コーポレーション製KT-8FR(X)をご利用頂いているお客様に便利な専用取付キット付。電動・バッテリー式の電動肥料散布機。
お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。
エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。
使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。
リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。
また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。
色
ホッパー:深緑
種類
電動
容量(L)
60
本体質量(kg)
12.5(バッテリ含む)
バッテリー
リン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh
充電可能回数
約1000回
関連資料
肥料可不可参考資料(2.57MB)
散布幅(m)
0.4~5.5
散布時間
10時間
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
88×55×69
1台(60L)
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。
ノズルを交換するだけで、全面まき、幅広まき、条まきできます。
タンク内の肥料詰まり防止にカクハンワイヤが付属されていますので、石灰などの液体肥料も散布できます。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
23
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。
タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。
1キロ剤(除草剤)対応型。
畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タイプ
肩掛式
散布幅(m)
6~7
質量(kg)
0.9
容量(kg)
6~7
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
めんどうなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。
レベラで水平の確認ができますので、安定した作業ができます。
PT-1350は、特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。
PT-1350は、使用可能なフィルム幅が80~135cmの限定ですので構造がシンプルで操作が簡単です。またPT-950はフィルム幅が95cm専用ですので、さらに操作が簡単です。
アルミ製で軽量ですので、畝変えや移動を楽におこなえます。
1キロ剤対応。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
8
対応溶液
薬剤
散布幅(m)
5~7
散布量
1~15kg/10a
付属品
両肩用ベルト×1
質量(kg)
2
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷