手持ちカウンターのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
102件の「手持ちカウンター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「数 カウント 機械」、「デジタル数取器」、「手動カウンター」などの商品も取り扱っております。
ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。 桁数 4 最大表示 9999 材質 スチール 質量(g) 約53 タイプ 手持型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
669 税込736
当日出荷

ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器 測定範囲 0~9999(4桁) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。 桁数 4 最大表示 9999 材質 スチール 質量(g) 約60 タイプ 台付型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。 仕様 4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット 取付穴径 3.5mm×4ヵ所
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

数を調べる際に使用し、ボタンを押す毎に1カウントします。
材質 部品:POM 表示桁数 4
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品積載、倉庫などでの商品の受け渡しの計数管理に便利です 駅や劇場、デパートなどの入場者の計数や、商品積載、倉庫などでの商品の受け渡しの計数管理に便利です。 全機種とも帰零装置付きです(数字を0にそろえる装置)。
桁数 4 仕様 帰零装置付き(数字を0にそろえる装置) 材質 ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボタン1回で1カウント。用途により各種から選べます。
用途製品数量、交通量、人員確認等、あらゆる数量確認に。 カウンタ 4桁(0~9999)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
用途加工部品の数量チェックに。 表示桁数 5 材質 スチール 質量(g) 116 穴径(Φmm) 4 回転方向 右軸正回転 文字寸法(mm) 4.5 サイズ(mm) 幅77×奥行47 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

こだわりの握り感。数取器には欠かせない、手に収まる握り感を形にしました。 選べる4モード、見やすい大文字、広い測定範囲。
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字高10mmの見やすい液晶表示でシンプルな電子数取器
用途品質検査数量確認、交通量調査、店舗来店者数確認等の数量確認に使用。 表示単位 4桁LCD 文字高10mm 質量(g) 約30(ストラップ含む) 電源 CR2032リチウム電池 電池寿命・2.5年 適合規格 CE・RoHS 計数範囲 0~9999 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。 2連式から10連式までラインナップ、効率よく集計できます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。 桁数 4 仕様 右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット 取付穴径 4mm×4ヶ所
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]数取器
現場でのデータ集計、カウントに。安定したクリック操作で正確にカウント。ステンレス製だから抜群の耐久性。カウントの仕方:押しレバーをカチッと音がして止まるまで押してください。1カウントします。「0」の修正の仕方:右側のつまみを右に「0000」になるまで回してください。※取付用の台座は取外しできません。
仕様 四桁用 材質 (本体ケース)ステンレススチール
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。 上部のボタンを押すごとに数字が1進みます。
桁数 4 質量(g) 61 タイプ 手持式 リセット ツマミ方式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1台で4つの使い方ができます。加算減算・2連式演算・3択加算減算カウント・メモリー付加算カウントができます。
計数範囲 -9999~19999 トラスコ品番 310-9992 質量(g) 40 規格 CE規格 準拠 電源 コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 78×51×19 使用温湿度範囲 5℃ ~ +40℃ / 85% RH (結露しないこと) 保管温度(℃) -10~+60
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

暗い場所でも数字が見やすいバックライト付。カウント音のON/OFF切替機能付。落下を防ぐハンドストラップ付
用途製品数量、交通量、人員確認等あらゆる数量確認に。 仕様 連続作動時間/約26時間、オートディスプレイオフ機能/約30秒、LCD表示部バックライト、カウント音ON/OFF切替機能、ハンドストラップ付 使用電池 LR44×2個(テスト用電池付属) LCD仕様 4桁(0~9999)表示
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,337 税込1,471
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単体での使用はもちろん、DK-100Mの連結ユニットとして使用できます。2~10連連結可能です。 CEマーク取得品です。 RoHS対応品です。
計数範囲 0~9999 トラスコ品番 337-9485 種別 連結ユニット 質量(g) 25 電源 コイン型リチウム電池(CR1632)×1個(付属) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 60×42×26 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

裏面に強力マグネットが付いており自由に好みの場所に固定でき、又必要な数を並べて使用することができます。金属面以外の場合は両面接着テープで固定することもできます。
表示 4桁 材質(ケース) ステンレス
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃) -10~+55(氷結しないこと) 配線接続 ネジ端子 使用電池 3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵 計数方式 加算 電池寿命 7年(交換可能) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)多連式数取器
分類計数に便利な多連式の数取器です。 差し替え式インデックスカード付きで、調査項目の書き換えが簡単です。 ステンレスケースなのでサビ易い場所でのご使用にもオススメです。
材質 ステンレス製 測定範囲 0~9999(4桁) 機能 ゼロ復帰装置
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)