手持ち黒板のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
108件の「手持ち黒板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「黒板自撮り棒」、「工事ホワイトボード 伸縮」、「手持ち看板」などの商品も取り扱っております。
撮影時に反射しにくい!! フラッシュの使用や逆光でも撮影可能! 建物等の点検・検査に最適です。 マグネット取り付け可能。 一人で現場撮影が出来る。 水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。) 消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。
シャフト寸法(mm) 約220~615
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場撮影に便利な伸縮式のホワイトボードです。 先端の鉄製板にマグネット式表示シールを貼ってお使いください。 イレーザー付きマーカーが付属しています。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に シャフト寸法(mm) 550(伸長時)、170(伸縮時) 付属品 マグネット式表示シール(1枚)・ホワイトボード用マーカー(1本) 材質 (本体)スチール、(シート)マグネット、(持ち手部)PVC被覆 最大伸長(mm) 550 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表裏両面使える携帯型工事用黒板。板面デザインの組み合わせも多彩で現場に合わせた使い分けが可能。マグネットも使用可能な板面なので、繰り返し使用する文言はあらかじめマグネットシートで作成して貼り付けて使用が可能です。光を反射しにくい板面。マーカー・ラーフル付属。
用途工事内容を記入して現場記録写真撮影の際に使用する黒板 伸縮範囲(mm) 180~550 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm) 187×158
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

いつでもどこでも1人で楽々撮影が可能! 水性マーカーで書き消しが出来ます。 イレーザー付マーカーがセットされています。
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工事現場必須の携帯手持タイプの撮影用黒板です。片手で持てるので、1人で撮影が完結します。黒板を設置しないので、上方の撮影にも適しています。本体からボードを取外して書込めます。ゲルチョークと消し具を収納できるポーチ付きです
用途工事現場での工事撮影に最適です 材質 板面:ビューボード 本体:プラスチック 伸縮棒:アルミ シャフト寸法(mm) 255~750
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

板面はグリーン・ブラックの2色! お好みの色をご使用ください。樹脂の板面に直接書いて使用します。樹脂なので雨や水に強い!板面は特殊加工をしており低反射!
表示項目 工事名・場所 シャフト寸法(mm) 約200~550 付属品 ボードマーカー細字・ホワイト
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チョーク対応の木製黒板。
表示寸法(mm) W255×H200 シャフト寸法(mm) 200~550 付属品 チョーク(2色)、ラーフル 質量(g) 300
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。
用途現場写真工事記録 仕様 暗線入 付属品 白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個 種別 緑色板面 質量(kg) 1.3
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

反射しにくい。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 項目マグシート(別売)を貼るだけで、簡単に変更できます。 使わない項マグシートは裏面に貼り付けて保護できます。 任意の角度でガッチリ固定できます。
付属品 ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー 材質 ボード:スチール、フレーム・ジョイント・固定ねじ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、キャップ:ABS樹脂 質量(g) 206 本体寸法(mm) (折りたたみ時)198×176×30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

写真撮影時のフラッシュが反射しにくいグリーンのミニボード。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 マーカーホルダー付。マーカーホルダーをフレーム裏面の任意の場所に貼り付け、専用マーカーを固定して保管できます。 握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップです。
付属品 ボードマーカー(品番:77730 品名:ボードマーカー 白 細字 丸芯 イレーザー・マグネット付)、ボードイレーザー、マーカーホルダー(適合ペン径:Φ10~12mm) 材質 (フレーム)ABS樹脂、(ジョイント)ABS樹脂、(固定ネジ)ABS樹脂、(伸縮部)真ちゅう、(グリップ)シリコンゴム、(キャップ)ABS樹脂、(マグネット)ネオジム磁石、(ボード)スチール 質量(g) 175 本体寸法(mm) 198×176×30(折り畳み時)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

【表・裏両面にマグネット取付け可能!】。POINT1:本体は水に強い素材を使用。POINT2:持ち手の長さは状況に応じて調整可能。POINT3:持ち運びに便利な収納袋付き。
寸法(高さH×幅W)(mm) (ボード)約230×320 シャフト寸法(mm) 約280~720 付属品 筆記具:1本 / 収納袋:1枚 質量(g) 約400 表示有効寸法(mm) 約H195×W約310
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

一人で現場撮影ができる工事黒板です。ホワイトボードとグリーンボードの2面を使い分け出来ます。ボードは交換式のため、別売りの交換用ボードを準備頂ければ現場に合わせて使用できます。グリーンボードは低反射で、太陽光・蛍光灯・フラッシュ反射に強く、屋内外の撮影に対応します。ホワイトボードはマーカー筆記に。フラッシュ撮影の必要がない明るい現場に向きます。文字が書き易い大型ボードW175×H145mm。両面共にマグネット対応。工事名や社名等を書いたマグネットシート貼付けが出来ます。テープ型シール (テプラー) 対応枠線 (テプラー18mm幅迄対応します)。市販水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー使用可。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に ボード面寸法(幅W×高さH)(mm) 175×145 仕様 【使用可能筆記用具】黒板用チョーク・水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー※油性マジックを使用すると消せません
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面タテ型、片面ヨコ型で両面使える。 シャフトが端にくるのでコンパクトに収納でき、持ち運びに便利。 水性マーカーで書き消しが出来ます。 イレーザー付マーカーがセットされています。 項目名:工事名/場所が記入できます。
1台ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボードサイズ拡大版!書きやすく写真写り抜群、シャフト固定も確実文字、図が書きやすく写真写りが良い。シャフトを左右に回すことで固定、解除。任意の長さに設定可能。ボード角度調整が可能。固定ネジでがっちりロック。便利なマーカーホルダーと指ガード付。
寸法(mm) 182×132 質量(g) 240 セット内容 ボード、伸縮シャフト、マーカー×1、吊り下げケース シャフト長さ(mm) 190~630
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレートはスライド式で簡単に取り換え可能!
用途場面に応じて表示面のプレートを差し替えて使えるボードが登場! 付属品 キットパス(白) シャフト寸法(mm) 約200~約550
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。 スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。 水に濡れた状態でも書き込み可能。 専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。
シャフト寸法(mm) 約200~550 表示項目 工事名・場所・日付
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場写真が一人で簡単に撮影可能な伸縮式の工事撮影用ボードです。太陽光等の映り込みを軽減する便利な低反射タイプです。ボードはスチール製で、マグネットの取り付けも可能です。
用途一人での現場写真撮影に。 シャフト長さ(mm) 200~550 仕様 シャフト伸縮式、マグネット対応、低反射タイプ 材質/仕上 ボード:ポリプロピレン シャフト伸縮部:真鍮 グリーン
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建物の点検、検査に最適です。 一人で現場撮影ができます。 フラッシュや逆光でも撮影可能。 マグネットが取付できます。 ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。 角度が自由に調整できます。 ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付。
材質 ボード:ポリプロピレン、枠:スチール、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール 付属品 専用キットパス(水性クレヨン)※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください(チョーク(白墨)では使用できません。) エスコ品番 EA766ZF-2 質量(g) 200 シャフト径(Φmm) 12 グリップ径(Φmm) 14 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm) 180×167 シャフト寸法(mm) 220~615
1個
5,730 税込6,303
当日出荷

現場での施工記録の管理が、1人で簡単に行えます。ホワイトボード用マーカー取付可能です。土牛ブランドの交換用シールが使用出来ます。本体シールは人気の高い日付なしタイプです。
シャフト寸法(mm) 200~550 付属品 KOKUYOイレーザー付ホワイトボードマーカー極細 材質 ボード:樹脂 シャフト:スチール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)