手洗い乾燥機のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
392件の「手洗い乾燥機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手乾燥機」、「三菱 温風ヒーター」、「自動 手洗い」などの商品も取り扱っております。
スピードジェット壁掛けタイプ。 全面抗菌でキレイを強化。子どもにも使いやすく、音も静か。 風の渦を発生させて音の発生を抑える「ウェ~ブノズル」と独自の流体抑制技術で、低騒音化を実現。静かでしっかりと快適乾燥できます。 両側面が解放され、横から手を挿入できるので、子どもでもラクにご使用いただけます。 抗菌加工を従来の手挿入部やドレンタンク・ドレン水路だけでなく本体全面に採用。清潔に使える安心感を高めました。 耐薬樹脂の本体なので、アルコールで全面を拭き掃除できます。200Vの場合、次亜塩素酸ナトリウムでも全面を拭き掃除できます。
ホワイト 風速(m/s) 98 吹出方向 両面吹き出し 待機電力(W) 1.0 ファン ターボファン形式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×219×670 材質(カバー) 全面抗菌入りABS樹脂 水受け部 あり(0.8L)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端ゴムは幅広で、滑りにくく安定感に優れています。コンパクトで携帯に便利です。
付属品 壁取り付けネジ 材質(本体) ABS樹脂 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1180 検出距離(mm) (センサー反応):90~105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×175×488 電源コード(m) 1.5 風速(m/s) 105 運転音(dB) 76dB(1m時) アズワン品番 8-5911-11
1枚
31,900 税込35,090
当日出荷

省エネ使用の壁掛けコンパクトタイプ。
寸法(mm) 245×143×470 質量(kg) 約4 ホワイト モーター 整流子モーター 電源コード(m) 1.3 風速(m/s) 110 運転音(dB) 58 材質(カバー) ABS樹脂 吹出方向 片面吹出し 定格電源 AC100V 50/60Hz モーター寿命(年) 400回/日使用で7年 水受け部 あり(0.6L)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒーターの熱風と紫外線除菌灯により、確実に乾燥・除菌します。マイナスイオンとオゾンで室内の空気を除菌・脱臭します。
1台
210,000 税込231,000
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。 全自動で手洗い、乾燥、アルコール消毒のユニットを一体化しました。 扉内部に電気温水器を組み込み可能です。 オールステンレス製で、いつまでも清潔を保ちます。
用途手洗い、乾燥、アルコール消毒に 仕様 給湯機能付 トラスコ品番 105-9833 幅(mm) 500 質量(kg) 46 高さ(mm) 1640 材質(本体) ステンレス製(SUS304) タイプ 100V給湯器・ジェットタオル付 奥行(mm) 480 電源(V) 100
1個
809,800 税込890,780
30日以内出荷

消費電力730W省エネトップクラス・水受け容量UP(従来比)
1個
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。 全自動で手洗い、乾燥、アルコール消毒のユニットを一体化しました。 扉内部に電気温水器を組み込み可能です。 オールステンレス製で、いつまでも清潔を保ちます。
用途手洗い、乾燥、アルコール消毒に 仕様 給湯機能無し トラスコ品番 105-9831 幅(mm) 500 質量(kg) 39 高さ(mm) 1640 材質(本体) ステンレス製(SUS304) タイプ 100Vジェットタオル付 奥行(mm) 480 電源(V) 100 消費電力(W) 100
1個
649,800 税込714,780
30日以内出荷

東京エレクトロンエアータオルPW-T10A
最薄部の厚みが169mmのスリムデザインです。 トップクラスの低騒音(55dB)です。
用途手洗い後の乾燥に 仕様 壁面取付型 トラスコ品番 817-3857 セット内容 取付板1個、ネジ5本、アンカープラグ5本 幅(mm) 300 質量(kg) 7.7 ホワイト 高さ(mm) 670 材質(本体) ABS樹脂 奥行(mm) 189 電源(V) 100 消費電力(W) 995 騒音値(dB) 55 風速(m/s) 110
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

コンパクトだから狭いサニタリーにも最適です。 ドレンタンク付で、様々なサニタリーに設置可能になりました。 新方式の壁掛け設置で、3ステップの簡単取付を実現しました。 抗菌加工を本体「全面」に採用。菌の繁殖をまるごと抑制できるため、より清潔に気持ちよくお使いいただけます。 アルコール拭き清掃対応の樹脂を使用しているので、アルコールによる本体「全面」清掃が可能です。 シリーズ最速の140m/sを実現。小さくても、ジェットタオルならではの速乾性を追求しています。 450Wの低消費電力で、きになる維持費も抑えることができます。
質量(kg) 4 ホワイト 電源(V) 100・50/60Hz 消費電力(W) 強/450、弱/250 モータータイプ 整流子 方式 片面ジェット乾燥 定格電流(A) 強/4.7、弱/3.7 安全装置 温度ヒューズ、過電流遮断機能 風量(m3/min) 1.1(強) 電源コード(m) 1.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 162×298×245 風速(m/s) 140(強) 風量調整 強/弱 乾燥時間(秒) 8~12(強)
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

紫外線除菌灯で手指を強力に除菌。広角度吹出し口の高性能ヒーターで強力に乾燥・除菌。空気除菌脱臭器を標準装備。光触媒・銀イオン・帯電防止の表面処理により、外装面も防汚・抗菌・消臭。
効果 除菌、消臭、抗菌 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 870(Lo)/1350(Hi)
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。 全自動で手洗い、乾燥、アルコール消毒のユニットを一体化しました。 扉内部に電気温水器を組み込み可能です。 オールステンレス製で、いつまでも清潔を保ちます。
用途手洗い、乾燥、アルコール消毒に 仕様 給湯機能付 トラスコ品番 105-9834 幅(mm) 500 質量(kg) 46 高さ(mm) 1640 材質(本体) ステンレス製(SUS304) タイプ 200V給湯器・ジェットタオル付 奥行(mm) 480 電源(V) 100
1個
809,800 税込890,780
30日以内出荷

仕様 標準出湯量:約9.5L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要 付属品 固定金具、排水用ビニールホース(透明) 消費電力(W) ヒーター能力:450 電源電圧 AC100V(50/60Hz) タンク容量(L) 約6 使用圧力(MPa) 【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A) 4.5 本体質量(kg) 約5(満水時:約11) 安全装置 温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m) 機器外1.5 ヒーター シーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 175×290×447(突出部寸法含む) 給水方式 先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 温度調節 バイメタルによるON-OFF制御 電源プラグ 接地極付タイプAC125V/15A タイマー 別売(EFH-TM4) コンセント パナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 沸上げ温度(℃) 約60[沸上げ時間:約42分(15→60℃)] 出湯温度(℃) 約60 給水圧力(MPa) 流動時の給湯圧力:0.055
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

吹き出し風速120m/secにより、短時間にて乾燥できます。(ヒーター付、10秒にて乾燥) 乾燥時間をバーグラフにて表示します。 低騒音運転が可能です。(高速、低速運手切替可能) HEPAフィルターが標準装備ですので、無塵、無菌のエアーで乾燥できます。 殺菌灯標準装備で、庫内の菌の繁殖を防ぎます。
用途クリーンエアーで手を乾燥させます
1台ほか
479,800 税込527,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体だけでなく設置空間の空気もキレイに。ウィルス抑制と水滴飛散抑制も備えた衛生強化タイプです。 「ヘルスエアー(R)機能」内蔵で空気がキレイ 二段ノズル構造で利用者への水滴飛散を抑制 抗菌加工樹脂とウイルス抑制樹脂でキレイ DCブラシレスモーターで高耐久 KS-590BH/W:電源コードを外して、電源直結式としてもお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×219×755 W(ホワイト) 風速(m/s) 98・両面吹き出し 乾燥時間(秒) ヒーター入 3~5、ヒーター切 4~6 運転音(dB) 57 待機電力(W) 1.0 モーター DCブラシレスモーター ヒーター PTCセラミックヒーター、切替:入・切 安全装置 温度ヒューズ、過電流遮断機能 風量調整 強~弱の5段階 切替方式 ヘルスエアー:強・弱・切の3段階 質量(kg) 部品:約12 材質(カバー) 抗菌・ウイルス抑制剤入りABS樹脂 モーター寿命(年) 日使用で7(概算)/600回 仕様 水受け部あり(0.6L)
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三共空調1人手洗装置
全自動で洗剤塗布、手洗い、乾燥、消毒の機能をコンパクトに一体化。 前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプ。 オールステンレス製。
仕様 (洗剤)液体石鹸<光電管式>、(消毒液)アルコール<光電管式> 高さ(mm) (洗面台)750 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (背板付)500×480×1640、(シンクのみ)500×480×950 排水 排水栓ホース 外径35mm 接続口 (給水)G1/2
1台
649,800 税込714,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速乾5~9秒タイプです。 手挿入部に抗菌加工を施しています。アルコール拭き清掃可能です。 ドレンタンクの丸洗いができて衛生的です。業界トップクラスの低消費電力です。
用途手洗い後の乾燥。 トラスコ品番 153-8220 幅(mm) 245 質量(kg) 4 ホワイト 高さ(mm) 470 タイプ 壁面取付型 奥行(mm) 139 電源(V) 100 電源コード(m) 1.3 騒音値(dB) 58 風速(m/s) 110 アズワン品番 64-8571-88
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

3M(スリーエム)プレフィルター836010
アドフロー用プレフィルターです。粒子の大きな粉じんをプレフィルターで捕集することで交換用フィルターを長持ちさせます。
トラスコ品番 471-6817
1箱
1,998 税込2,198
当日出荷

給湯器から離れていてもすぐにお湯が使える即湯システム。捨て水がなく経済的です。
1個ほか
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター 種別 水洗い可 材質 ポリエステル 風速(m/s) 2.5(ろ過) 耐熱温度(℃) 100 設置場所 給気、1次 粗塵区分
1袋(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)