手締め用 PPバンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
108件の「手締め用 PPバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラスコ ppバンド」、「ppバンド 手締め機」、「PPバンド用締め具」などの商品も取り扱っております。
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上 材質:ポリプロピレン 質量(kg) 4 破断伸度(%) 20
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に 適合バンド PPバンド 適合バンド幅(mm) 13~19 種別 PPバンド用引締機 幅(mm) 80 全長(mm) 410-320 材質(本体) 質量(g) 1255 取扱説明書 (0.4MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。 安定した品質のPPバンドです。
用途手締め、ストッパー用 種別 ストッパー用PPバンド 幅(mm) 約15 厚さ(mm) 約0.5 長さ(m) 1000 材質 ポリプロピレン100% 内径(Φmm) 150 引張強度(N) 980以上 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PPバンド使用が可能です。 前頭部にカッターが付いており、作業後のバンドの余りを切断できて便利です。
適合バンド PPバンド 適合バンド幅(mm) 9~19 トラスコ品番 819-1336 材質 (本体)鉄、(ハンドル)アルミ 全長(mm) 320 質量(kg) 1.49 バンド厚さ(mm) 0.7
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1セット
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PPバンド用のシールです。
全長(mm) 27 バンド厚さ(mm) 0.5~0.6 適合バンド PPバンド
1箱(1000個)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


先端に金属製のクリップ付き。PPバンド、ロープ、ひも等をパレットの下をくぐらせる際に使用します。シンプルですが、あると便利な商品です。
1本
2,570 税込2,827
翌日出荷

使用することで、よりしっかりとした梱包が可能です。
用途PPバンドの引き締め機。 適合バンド PPバンド 仕様 KK4型 長さ(mm) 330 質量(kg) 1.6
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

ストッパー使用の手締め用タイプです。
用途手締め用の結束、梱包 材質 ポリプロピレン 破断伸度(%) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

箱から出さずにそのまま使用できます。 最後までバンドが絡まず引き出せます。 使用後、バンドの交換(TPP-155)をすれば、再利用できます。
質量(kg) 4 基材 ポリプロピレン(PP) 破断伸度(%) 20
1箱
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手締め用PPバンド用のストッパーです。 バンドを手軽に引締めてしっかりと梱包できます。
用途手締めPPバンド用 適合 PPバンド幅15.5mm 材質 ポリプロピレン 乳白色 タイプ フラット RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1袋(1000個)
1,798 税込1,978
当日出荷

PPバンドとストッパー25個がセットになっています
用途一般家庭荷造り用 適合 16mm用 材質 ポリプロピレン アズワン品番 64-9610-36
1セット
629 税込692
当日出荷

国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。 安定した品質のPPバンドです。
用途自動梱包機、半自動梱包機用 種別 自動梱包機用PPバンド 材質 ポリプロピレン100% 幅(mm) 約15 厚さ(mm) 約0.58 長さ(m) 2500 紙管内径(mm) 200 伸度(%) 20以下 引張強度(N) 1180以上 外幅(mm) 195 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1セット(2巻)
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手締め用PPバンドとストッパーがセットになった便利品。 ちょっとした荷造りに便利な商品です。
用途荷造り用 セット内容 PPバンド×1巻、ストッパー×50個 材質 (PPバンド)ポリプロピレン、(ストッパー)ポリプロピレン 厚さ(mm) 約0.52
1セット
699 税込769
当日出荷

セット内容 PPバンド50m巻×1 ストッパー×25 種別 荷造りセット 小 アズワン品番 61-7329-65 素材 ポリプロピレン製
1セット
901 税込991
当日出荷

手軽で扱い易い手締め用ストッパー。 ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。
用途PPバンド用止め具 材質 ポリプロピレン 材質/仕上 ポリプロピレン
1袋(100個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械を使わずに手軽に荷造りができます。 再使用ができ、経済的にも優れております。 ほどける結び方もあります。 締め直しが簡単にできます。
用途梱包用バンド留め具 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 16
1袋(1000個)
3,298 税込3,628
当日出荷

1箱(1000個)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手締め用バンドストッパー。大切な荷物をしっかりと梱包します。
仕様 16mm用 付属品 安全カッター×1個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(1000個)
2,198 税込2,418
当日出荷