- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 使いきり手袋
- 手術用ゴム手袋のおすすめ人気ランキング
手術用ゴム手袋のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新136件の「手術用ゴム手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手術用手袋」、「滅菌手袋」、「ぴったりフィット ゴム手袋」などの商品も取り扱っております。
特殊加工によるスムース加工を施しています。
用途製薬工場・食品工場・半導体デバイス後処理工程に。
色
ナチュラル
全長(cm)
29.0
厚さ(mm)
(指先)0.18、(掌部)0.16
仕様
クリーンパック仕様
材質
天然ゴム(ラテックス)
入数(枚)
100
左右区別
左右兼用
クラス
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
手にぴったりフィットする左・右別の高品質グリップ手袋。日本人の手に合わせた型で疲れにくい独自の曲指タイプ。重金属の溶出が少なく、シリコーンフリーの高品質な手袋。超純水で洗浄したクラス100対応品。グリップ力を高めた特殊加工。
用途クリーンルーム用
材質
天然ゴム(ラテックス)
仕様
クリーンパック仕様
厚さ(mm)
0.23
色
ナチュラル
入数(双)
50
クラス
ISO Class5(Fed/STDクラス 100)相当
粉なし(パウダーフリー)なので、高清浄な環境で使用することが可能です。
食品衛生法適合品です。
用途食品加工、手先の細かい作業。
化学療法薬剤の耐性テスト済み。
パウダーフリー、ラテックスフリー。
指先滑り止め加工。未滅菌。
カフ部が長いエクストラタイプ。
ASTM F739基準をみたしたバリア性。
ASTM基準を大きく上回る引張強度、穿刺抵抗。
長さ(mm)
240
厚さ(mm)
(中指)0.09、(手のひら)0.08、(手首)0.06
引張強度(MPa)
38(老化後)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B1X10005000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
スタンダードタイプのラテックス手袋です。
指先に滑り止め加工を施しています。
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
約0.07
機能
耐油、極薄手
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
100
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
食品衛生法
適合
特殊加工によるスムース加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。
色
ナチュラル
全長(cm)
29
仕様
クリーンパック仕様
材質
天然ゴム(ラテックス)
厚さ(mm)
(指先)0.18、(掌部)0.16
入数(枚)
100
規格
クラス1000
クラス
ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
パウダーフリー
医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(一般医療機器クラス1)
袖口から1枚ずつ取り出せ、指先や掌には触れずに装着可能な特許パッケージ。
まとまって取り出しすぎることがなく経済的。
ポリエチレン包装により使用後のゴミが少ない。
コンパクトな包装で保管スペースの無駄を削減。
医療用手袋のASTM D6319-10に準拠
別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能
別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途医療、介護等
色
コーンフラワーブルー
全長(cm)
24
材質
ニトリル
厚さ(mm)
約0.09
タイプ
使い捨て
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10166000010
粉有無
粉なし
医薬品医療機器等法
一般医療機器
PVC製のクリーンルーム手袋です。
クリーン洗浄は実施していませんが、手袋成型後、クリーン環境で速やかに包装しています。
PVC製のため、ゴム系の手袋と比較して手袋内部からの自己発塵は低い特長があります。
ROSH II 対応品 2重包装。
材質
PVC
厚さ(mm)
0.12(指先部)
色
透明
入数(枚)
100
全長(cm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
肘までしっかりガード。肘あたりまでカバーするロングタイプで、血液などが皮膚に付着するのを防止します。
全長(cm)
40
材質
ラテックス(パウダーフリー)
厚さ(mm)
掌部/約0.23、指部/約0.26
タイプ
左右兼用
柔らかいEVA素材で指先に自然にフィットします。
50枚単位で滅菌包装を施した台紙付の手袋です。
色
クリア
仕様
エンボスなし
材質
PE+EVA
厚さ(mm)
0.29
タイプ
左右兼用
滅菌
EOG
全長(cm)
28.5
全長48cmのロングタイプで水周りの作業に最適です。
天然ゴム製で伸縮性があるので、手にぴったりフィットします。
薄手タイプで細かい作業に優れます。
食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。
用途食品加工水周り作業など。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.18
色
ナチュラル
入数(枚)
20
機能
伸縮性、薄手
全長(cm)
48
滑り止め効果
スベリ止なし
粉有無
粉無し
化学療法薬剤の耐性テスト済み。
パウダーフリー、ラテックスフリー。
指先滑り止め加工。未滅菌。
カフ部が長いエクストラタイプ。
ASTM F739基準をみたしたバリア性。
スターリングより約60%厚く、さらに強度に優れる。
通常のグローブよりカフ部分が長く、ガウンの袖の上部までカバーし、袖口からの曝露を防止。
長さ(mm)
310
厚さ(mm)
(中指)0.15、(手のひら)0.128、(手首)0.11
引張強度(MPa)
21(老化後)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B1X10005000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
通気性が良く、快適なディスポタイプの検診衣です。
透けにくい素材を使用しています。
検診時や人間ドックなどに使用できます。
洗濯などの業務の省力化が図れます。
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)
24
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
0.11
規格
ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合
機能
伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止
粉有無
粉なし
入数(枚)
100
加工
指先テクスチャー処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐透過性
【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
取り出しやすいボックスタイプの塩化ビニール製使いきり手袋100枚入です。手にフィットするため、細かな作業に適しています。パウダーフリー(粉なし)タイプです。ぬぎはめしやすいよう、手袋内面に加工を施しています。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途摘果作業、園芸・家庭菜園に介護、衛生対策に清掃作業に仕分け作業に水産(2次/最終)加工に検査作業に。
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
約0.05
色
クリア
加工
すべり止めなし
全長(cm)
23.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
無し
エンボス加工
なし
食品衛生法
なし
化学療法薬剤の耐性テスト済み。
パウダーフリー、ラテックスフリー。
指先滑り止め加工。未滅菌。
カフ部が長いエクストラタイプ。
ASTM F739基準をみたしたバリア性。
ASTM基準を満たした引張強度による着用時の快適性。
色
ラベンダー
材質
合成ゴム
全長(cm)
24
長さ(mm)
240
厚さ(mm)
(中指)0.08、(手のひら)0.07、(手首)0.06
引張強度(MPa)
28(老化後)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B1X10005000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
0.07mmの薄手タイプのため、素手感覚で装着しやすく指にフィット。
塩化ビニル樹脂製で柔らかいタイプのディスポーザルグローブ。
パウダーによる手指や衣服などへの付着・汚染の心配がなく衛生的。
左右兼用・ディスポ・パウダーフリー・未滅菌
用途病院や介護現場での清拭から汚物の処理まで幅広い用途におすすめ。
一般工場での軽作業。
各種清掃作業やメンテナンス作業。