- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- 手袋 乾燥機のおすすめ人気ランキング
手袋 乾燥機のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新145件の「手袋 乾燥機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム手袋干し」、「小型 乾燥機」、「手袋ハンガー」などの商品も取り扱っております。
ゴム手袋の内側と外側を同時に乾燥!フックは竿から外れにくいストッパー付。回転式フックで干す方向を自由に変えられます。
付属のピンチで挟むことにより手袋の脱落を防ぎます。小物を一緒に干すことにもご使用いただけます。
ピンチ数
2
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、スチール
厚さ(mm)
約23
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約520×250
使用後、洗浄後の手袋内面・外面を温風により速やかに強制乾燥します。タイマー付きで、そのまま保管ケースとしてもお使いいただけます。
アズワン品番
7-4044-11
材質
【本体】アルミ型材・PVC(塩ビ樹脂)。【扉】PVC(塩ビ樹脂)。【温風パイプ】PVC(塩ビ樹脂)。【プラスチックグリップ】ABS樹脂
質量(kg)
23.4(ドライヤー部)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
1.6/0.9(ドライヤー部)
有効内寸(mm)
520×350×580
温風温度(℃)
(室温)+20±5
ヒーター(W)
AC100V 400(ドライヤー部)
収納量
ロンググローブ/約5~10双、ショートグローブ/約10~15双
外寸法(mm)
600×377×880
タイマー
最長30時間迄設定可能
安全機構
加熱防止装置(温度ヒューズ)
ファン
100V 65W(60Hz)/54W(50Hz)(ドライヤー部)
1個
¥128,000
税込¥140,800
当日出荷
玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、脱臭くつ乾燥機です。伸縮するダブルノズルで、スニーカー、革靴、長靴、ブーツ、上履きなど、様々な種類の靴の乾燥ができ、また、下駄箱の乾燥にもお使いいただけます。オゾン脱臭機能搭載で除菌・脱臭効果のあるオゾンを含んだ温風で靴のニオイを脱臭できます。
ノズルの先は二股形状になっているので、2足同時に乾燥できます。標準・革靴・低騒音の3モードを搭載。また、30・60・120・180分で切タイマーを設定できます。
コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへすっきり収納でき、軽量のため取り出しも簡単です。
仕様
乾燥できる靴の種類:革靴.ショートブーツ・長靴(ゴム製)・子供靴・スニーカー(キャンパス地)・ロングブーツ
質量(g)
780
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
2
定格消費電力(W)
標準/革靴/低騒音:215/190/180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
137×101×289
タイマー
30分.60分.120分.180分
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
手袋の整理・整頓に。使用後のグローブの整理整頓にご使用いただくグローブ専用の収納キャビネットです。
材質
本体/アルミ型材(アルマイト処理)・PVC(塩ビ樹脂)、吊棒/ステンレス(SUS304)
湿った革靴や洗ったスニーカーも、カラリと乾燥。
梅雨時や雪の多い地域で大活躍。
野球やサッカーの部活動にも。
靴専用の乾燥機なので、乾きにくいつま先まできちんと乾燥。カビやニオイを防ぎます。
サッカーや野球などで雨の中で試合や練習をした日でも、その日のうちにしっかり乾燥。
布製のスニーカーはもちろん、長靴やデリケートな革靴にもお使いいただけます。
例えば洗ったスニーカーなら約50分で乾きます。
寸法(mm)
約150×90×220
質量(g)
約670
切替方式
シーソースイッチ
使用温度範囲(℃)
0~40
消費電力(W)
標準モード時:150、革靴モード時:135
電源
AC100V 50~60 Hz
コード長さ(m)
約1.8
ヒーター
コイル式マイカヒーター
機能
温度過昇防止装置:温度ヒューズ式(121℃)
タイマー
ゼンマイ式120分
壁掛けタイプのガラス器具等の乾燥・整理用ボードです。ハンガーは着脱・左右移動可能です。
アズワン品番
4-153-11
仕様
底面:水抜き穴付
付属品
ハンガー×25本、壁掛けビス×2本
材質
本体・ハンガーレール(5本)/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/ABS樹脂
寸法(mm)
608×50×750
質量(kg)
3.5
本体寸法(mm)
608×50×750
1台
¥24,400
税込¥26,840
当日出荷
靴の種類と周囲の状況に合わせて2種類のモードから選択できます。
雪や雨で湿った革靴には「革靴モード」を、洗ったスニーカーや長靴には「標準モード」を選べます。
折りたたみ式のスタンドが付いていてコンパクトなので、下駄箱などに手軽に収納できます。
カビや臭いを防ぎます。
適合
スニーカー、長靴、革靴
エスコ品番
EA763AX-31A
寸法(mm)
150×90×220
色
ブラウン
質量(g)
670
使用温度範囲(℃)
0~40
消費電力(W)
150(標準モード)、125(革靴モード)
スイッチ
シーソースイッチ切替
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
1.8
ヒーター
コイル式マイカヒーター
温度ヒューズ
121℃
タイマー
ゼンマイ式120分
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
アズワン品番
1-5489-11
付属品
棚板2枚
質量(kg)
3.9
材質(本体)
ABS樹脂成形品
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
3W
棚板間隔(mm)
棚受け5段、棚ピッチ70mm
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×359×450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×440
除湿方式
固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)
~25(使用環境により異なります)
1台
¥37,200
税込¥40,920
当日出荷
手袋はもちろんタオルなどを簡単に挟んで身に着けられる便利商品です。
両端が洗濯バサミのようになっており、大小大きさを変えているので、用途に合わせてお使いいただけます。
両ハサミ間は柔軟に動くので使いやすいです。
用途手袋やタオルなどの携帯に。
材質
POM
全長(mm)
125
質量(g)
約16
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
軽い力でワイドに開く!
厚手の手袋・タオルなどの持ち運びに便利!
カラビナフックで色々な場所へ取り付け可能!
材質
(カラビナ)アルミ
材質(本体)
POM
材質(リング)
鉄
長靴やスニーカーが速く乾くハンガー長ぐつやスニーカーが速く乾かせる物干しハンガー。
バランスよく掛けられて乾きやすい設計つま先やかかとに水が溜まらない角度で乾かせます。2足同時もOK。
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
質量(g)
約103
耐荷重(kg)
5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約281×220×30
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
アズワン品番
4-140-01
寸法(mm)
688×444×1510
1個
¥192,000
税込¥211,200
翌々日出荷
メッシュ棚は、スライドレール式になっているので出し入れに便利です。
パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
材質
本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、フレーム/アルミニウム(アルマイト処理)、カーテン/軟質PVC
保証期間
3年
棚板間隔(mm)
50
ヒーター(W)
400
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電流(A)
4.8
タイマー時間
最大30時間
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ付)
安全装置
過熱防止温度ヒューズ
タイプ
扉/カーテン
長靴内部の乾燥と、オゾンによる除菌を行います。
靴底が見えるため、長靴の汚れが一目瞭然で衛生管理に役立ちます。
各段ごとの運転、タイマーにより省エネです。
用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場などに
タイプ
12足(3段×4足)
トラスコ品番
493-5659
材質
本体:スチール(焼付塗装)、カバー:ステンレス、アルミ、ノズル:アルミ/アルマイト処理
質量(kg)
60
高さ(mm)
1425
奥行(mm)
540
間口(mm)
1160
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1100
温風温度(℃)
55
1個
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
ネジ式とマグネット式の2種類で、自由な組み合わせができ、部屋に入る際に必要な防護具の着用が可能です。
個人防護具の交換操作が容易です。
グローブ・エプロン用ホルダーとマスク用ホルダーに加え、手指消毒剤専用ホルダーもフックで引っかけることができます。
材質
ステンレス
寸法(mm)
300×665